絞り込み
コード長さ(m)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
294件中 281~294件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続方式」から絞り込む
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 ゲーミング 高音質 FPS ブラック エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 ゲーミング 高音質 FPS ブラック

    エレコム
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    翌々日出荷
    ガンシューティング系ゲーム(FPS)プレイに最適な”ARMAシリーズ”のゲーミングヘッドセットです。 Hi-Fiオーディオグレードの大口径50mmのチタンコート振動板ドライバーを採用した高音質モデルで、ゲーム中のあらゆる音を識別しやすく、ゲームを有利に進行できます。 PETフィルムをチタンコートした高剛性振動板の採用により、全音域でフラットな特性と、超高分解能を両立したサウンド実現しています。 振動板の表面に53本のリブを設け、振動膜の変形、分割振動、ローリングなどの異常振動を防止し、歪みが少ない透明度に優れた音を再生します。 軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。 高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。 大型のイヤーパッドで耳の周囲全体を覆うアラウンドイヤースタイルです。 イヤーパッドは低反発ウレタンフォームを立体的に縫製し内側に倒れ込むすり鉢状の構造を採用し、耳をやさしく包み込むような快適な装着感を実現しています。 イヤーパッドの表面生地には、閉塞感が少なく長時間のプレイに最適な柔らかいメッシュ素材を採用しています。 ヘッドバンドには、耐久性があり剛性の高い金属素材を採用しています。スライドアジャスター式なので頭や耳に合わせて調整可能です。 快適なフィッティングを実現し、収納時には厚みをコンパクトにできるスイーベル機構を搭載しています。 ヘッドセットの搭載マイクとしては大型のΦ9.7mm高音質マイクユニットを搭載し、ボイスチャットだけでなく動画配信のナレーション録音にも最適です。 マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。 マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 収納の際にも便利な着脱式マイクアームを搭載し、マイクを外せば普通のヘッドホンとしても使用可能です。 マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 コントローラーには、胸ポケットや衣服などに取り付けられる便利なクリップが付いています。 絡まりにくく、耐久性にも優れるファブリックコードを採用しています。 ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。 ケーブル長はゆったり接続できる2mです。 Φ3.5mm 4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。 Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。 ヘッドホンを収納し、持ち運びにも便利な専用ポーチが付属しています。
    用途全音域でフラットな特性と超高分解能を両立したサウンドで足音や銃声を聞き取りやすいガンシューティング系ゲーム(FPSプレイ)に最適な”ARMAシリーズ”。 高音質と長時間プレイでの快適性を実現したオーバーヘッドタイプのゲーミングヘッドセット。質量(g)232(ケーブル含まず)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32装着方式大型オーバーヘッドタイプ
  • ゲーム用ヘッドセット ナカバヤシ

    ゲーム用ヘッドセット

    ナカバヤシ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    片耳タイプなので外部の音も聞こえて安心。マイク、ヘッドアームは最適なポジションへ調節可能。手元で音量調節ができるリモートコントローラー。交換用マイクカバー、イヤーパッド各1個付属。スマートフォン、PSVitaなどにも対応。
    材質ABS色ブラック質量(g)60ケーブル長(m)1.8感度ヘッドフォン部/112dB±4dB対応機種直径3.5mmジャック(CTIA規格準拠)を搭載した製品。(※OMTP規格準拠製品には対応していません。)機能ボリュームコントローラー付周波数特性ヘッドフォン部/20Hz~20KHz、マイクロフォン部/100Hz~10KHzヘッドフォン部ドライバユニットΦ27mmマイクロフォン部無指向性コンデンサーマイクヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32±15%マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度マイクロフォン部/-54dB±3dBインターフェース直径3.5mmジャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×50×180指向性無指向性RoHS指令(10物質対応)対応装着方式片耳イヤホン形状片耳ヘッドバンド型音量調節○ゲーミング○
  • ポータブルヘッドホン audio-technica

    ポータブルヘッドホン

    audio-technica
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    7日以内出荷
    圧倒的な重低音再生を体現する専用ドライバー構造。 ディープモーション・ドライバー 広大な振動板面積を持つ専用のΦ53mmドライバーを搭載。深い振幅と強力な磁気回路により振動能力を最大まで高め、圧倒的な低域を放ちます。 トップマウントPCB方式 振動板の動きをより正確にコントロールするために、PCBをドライバー背面トップにマウント。空気の制動を均一化することで、歪みの少ない低音と明瞭な中高域のバランスを調整します。 エアフローベース・ベンティングシステム ドライバー特性に応じた最良の位置にベント(空気孔)を配置。筐体内部の空気のバネ性を最適化し、低音の出力能率を向上させることで、上質な低域再生を実現します。 制振エンクロージャーデザイン リング状に成型したアルミニウム材をハウジングにマウントした、強硬なエンクロージャーデザインを採用。ドライバー駆動による不要な共振を頑丈なリングで抑制し、締まりのあるクリアな再生音を引き出します。
    型式密閉ダイナミック型質量(g)約254(コード除く)コード長さ(m)1.2プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)再生周波数帯域(Hz)8~24,000音圧レベル(dB)106(出力)インピーダンス(Ω)38ドライバーユニット(Φmm)53最大入力(mW)750装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド
  • ゲーミングヘッドセット 両耳ヘッドバンド式 5.1chサラウンドシステム ブラック BUFFALO(バッファロー)

    ゲーミングヘッドセット 両耳ヘッドバンド式 5.1chサラウンドシステム ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    8日以内出荷
    5.1chサラウンドシステムのゲーミングヘッドセット 簡単に音質調整できる専用ドライバー付属 マイク/スピーカーミュートできる多機能コントローラー 回転式アームマイクで快適ボイスチャット アジャスター付バンドで快適装着 長時間の使用でも疲れにくい両耳ヘッドバンド式 周囲の音が適度に聞こえる半密閉タイプ RoHS基準値準拠
    色ブラックケーブル長(m)約2.1(コントローラー含む)本体質量(g)約442対応機種USB2.0/1.1ポート搭載を標準搭載する機種/DOS/V(OADG仕様)機接続方法USB2.0/1.1コネクター対応Chrome OS機能マイク/スピーカーミュート商品構成本体、保証書、ソフトウェアCD本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×93×222指向性無指向性装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッドマイクミュート○音量調節○ゲーミング○
  • ACTIVO SCOOP ACTIVO

    ACTIVO SCOOP

    ACTIVO
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    7日以内出荷
    ACTIVO SCOOPは、流水によって形作られた小石のように穏やかで洗練されたフォルムを表現するようにデザインされ、快適で自然な装着感を実現。メインとなる8mm径フルレンジダイナミックドライバーを軸に、低域から中高域を補完するデュアル6mm径ダイナミックドライバーと、中域から高域を補完するデュアルBAドライバーによるハイブリッド5ドライバー構成を採用。5つのドライバーが生み出す多様なサウンド特性をシームレスに融合させるため、独自の内部音響ポート構造を開発。そしてケーブル端子には専用回路を内蔵し、豊かで深みのある低音から、クリアで明瞭な高音までカバーするより安定したクリアなサウンドを実現。ケーブルには、7芯銀メッキ銅線と無酸素銅線のプレミアムハイブリッドケーブルを採用。カスタムIEM 2pin(0.78mm)コネクター採用。3.5mmアンバランスと4.4mmバランスに加え、384KHz/24bit UAC2.0対応のUSB Type-Cへの切り替えが可能な、3in1マルチプラグ採用。イヤーピースはシリコンタイプと、メモリーフォームタイプが付属。持ち運び用オリジナルキャリングケースが付属。
    仕様●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):該当製品ではない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:該当製品ではない
  • HP Poly Mission 415 Mono USB CL HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Poly Mission 415 Mono USB CL

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    翌日出荷
  • HP Poly Mission 415 Mono USB HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Poly Mission 415 Mono USB

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    翌日出荷
  • HP Poly Mission 615 Mono HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Poly Mission 615 Mono

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    翌日出荷
  • ULTRAWIRELESS X SILVER GRAY SOUL(ソウル)

    ULTRAWIRELESS X SILVER GRAY

    SOUL(ソウル)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    翌々日出荷
  • ULTRAWIRELESS X Black SOUL(ソウル)

    ULTRAWIRELESS X Black

    SOUL(ソウル)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    翌々日出荷
  • MAPro1000 Boost Red Maestraudio

    MAPro1000 Boost Red

    Maestraudio
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    8日以内出荷
    『MAPro1000』は、より快適に耳にフィットする筐体設計を目指して開発した、モニターイヤホン形状の新IEMシリーズ「MAPro」の第1弾製品です。筐体形状で耳に対し固定することで、耳道の負担を軽減しつつ、より快適なフィッティングと遮音性向上を同時に実現する小型モニターイヤホン形状を設計開発。動いてもズレにくく、長時間の使用でも耳道への負担が少ないのが特徴。深い低域再生を実現する10mm径グラフェンコートダイナミックドライバーに加え、MAProシリーズ用に新たに開発した独自技術のパッシブ型セラミックコートツイーター5.8mm径RSTを初搭載したハイブリッドドライバー構成採用。小型筐体ながら音に包まれるような広いサウンドステージを実現。互換性の高いMMCXコネクターを採用。ケーブルは高伝導OFC線を導体に採用した4芯構成。イヤーピースは硬度を再調整したシリコンタイプiSep02と、高遮音を目的としたフォームタイプiFep01が付属。[Dive into Music]のスローガンの元、MAPro1000は快適なフィッティングと空間表現で、音楽やゲーム、映画、VR空間などあらゆるコンテンツで没入感を高めます。
    仕様●電気用品安全法(備考):該当製品ではない●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:該当製品ではない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●その他環境及び安全規格:なし
  • 子ども用ヘッドホン JBL

    子ども用ヘッドホン

    JBL
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    初めてのタブレット学習に最適な、音もよい子どもヘッドホン。耳に安全な音量で新しい世代のお子様が音楽を楽しむことができる「JBLセーフサウンド」により、85dBを超えないサウンド設計で危険なレベルの音量からお子様の耳を守ります。お子様の成長に合わせて調整できるヘッドバンドで快適な装着感を提供。小さな手でも使いやすい丈夫で大きめのコントロールボタンを搭載しました。本体に内蔵のマイクにより、オンライン学習などにも便利です。タブレットやスマホスタンドにDIYできる製品パッケージとヘッドホンのカスタマイズも可能な同梱のステッカーなど、耳を守りながら楽しくお使いいただくことができるヘッドホンです。
    付属品JBL Junior 320ヘッドホン×1、ステッカーシート×1仕様ダイナミックドライバー:32mm幅(mm)ヘッドホン:67.5高さ(mm)イヤークッション:16.28質量(g)約117外周長(mm)イヤークッション:67.5感度78dB(1kHz)、マイク:--40dBV/Pa@1kHzプラグ(mm)3.5オーディオジャック周波数特性20Hz~20kHz最高使用温度(℃)45内幅(mm)イヤークッション:28.5インピーダンス(Ω)34内周長(mm)イヤークッション:28.5
  • USB接続コード 長塚電話工業所

    USB接続コード

    長塚電話工業所
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    5日以内出荷
    ヘッドセットトップとPCを接続する為のUSBコード。長塚電話工業所製へッドセットトップをUSBに変換するコードです。
  • エンタープライズUSBヘッドセットパック(両耳_オリーブグリーン) 長塚電話工業所

    エンタープライズUSBヘッドセットパック(両耳_オリーブグリーン)

    長塚電話工業所
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷
    ヘッドセット+USB接続コードセット(オリーブグリーン、分岐型) 両耳タイプ。ヘッドセットトップとUSB接続コードが分離致します。
3.5mmプラグヘッドセット/ヘッドホンマイク