絞り込み
有効深さ(mm)
基板寸法(mm)
保護等級
ブランド
日東工業・タカチ電機工業・河村電器産業・内外電機・Panasonic(パナソニック)・エスコ・TERADA(寺田電機製作所)・HAMMOND・神保電器・Nito・マサル工業・大黒屋ホールディングス(森電機)・シンフォニアテクノロジー・篠原電機・アメリカン電機・SUS(エスユーエス)・リタール・日本テレガートナー・LEAD・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
609件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効深さ(mm)から絞り込む
M形盤用キャビネット露出形片扉 内外電機M形盤用キャビネット露出形片扉内外電機(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1面
翌々日出荷
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)仕様露出形ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200)小(PH-89-3)保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄 1.6mm扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製 15mm材質(扉)鉄 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
PCコネクタBOX 篠原電機PCコネクタBOX篠原電機
27,980税込30,778
1個
12日以内出荷
付属品・パソコン・PLCローダ用電源コンセント(PCB型:AC100V 2P15A(E付)2個口)・取付金具4個
ステンレス製屋外盤キャビネット 内外電機ステンレス製屋外盤キャビネット内外電機
13,980税込15,378
1面
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付アルミケース AUGシリーズタカチ電機工業
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
ラックマウントケース AUXRシリーズ タカチ電機工業ラックマウントケース AUXRシリーズタカチ電機工業
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
外枠4面がアルミ押出材の側板で構成された取手付の19インチラックマウントケースです。フラットな外観で強度と高級感のあるラックケースです。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード付キャリングケース AUGHシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付キャリングケース AUGHシリーズタカチ電機工業
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
キャリングハンドル付の耐衝撃型アルミケースです。キャリングハンドルの許容荷重は20Kgfです。コーナーガードは弾力性のあるTPE (エラストマ) 製で、 滑りにくくゴム足の役割にもなります。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
アルミコントロールボックス AUXシリーズ タカチ電機工業アルミコントロールボックス AUXシリーズタカチ電機工業
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度と高級感のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
LAN-WPB1-P[LAN用SPD屋外ボックス] SANKOSHA(サンコーシャ)LAN-WPB1-P[LAN用SPD屋外ボックス]SANKOSHA(サンコーシャ)
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
LAN-WPB1-Pは、SPDを屋外に設置する際の防水対応ボックスです。LAN用SPDおよび同軸用SPDを1つ収納することができ、SPDを雨風から守ることができます。
盤用キャビネット 河村電器産業盤用キャビネット河村電器産業
29,980税込32,978
1面
40日以内出荷
盤用キャビネット BXT
材質鉄板製形式函体:屋内用 露出形構造額縁構造深さ(mm)120保護等級IP2XD縦(mm)800横(mm)600
盤用キャビネット 河村電器産業盤用キャビネット河村電器産業
19,980税込21,978
1面
40日以内出荷
盤用キャビネット FXT
材質鉄板製形式函体:屋内用露出形構造額縁構造深さ(mm)160保護等級IP2XD
SORステンレス屋外用制御盤キャビネット 機種追加 日東工業SORステンレス屋外用制御盤キャビネット 機種追加日東工業
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
水切、防塵・防水パッキン付のステンレス屋根付、屋外用制御盤キャビネット。ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。
用途分電盤用で要望の多い縦長サイズを機種追加します。ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNO.N200:1コ)保護等級IP44有効深さ(mm)176材質(基盤)鉄製基盤2.3mmクリーム塗装(2.5Y8/2)塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー 1.5扉形式片扉
食品工業向けキャビネット SRH-N 日東工業食品工業向けキャビネット SRH-N日東工業
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷
衛生面・材質に衛生的なステンレスのミラー仕上げを使用しています。異物混入対策・樹脂やゴム部品は食品に使用されることが少ない青色を採用しています。清掃に配慮したハンドル部・頭部が突形状で隙間が少ない専用ハンドルにより、ほこりやごみを抑制し清掃がしやすい構造です。防塵、防水性・洗浄水が掛かる環境を考慮したIP55(カテゴリー2)仕様です。
用途異物混入や最近の発生対策などの衛生管理に配慮した食品工場向けキャビネット材質ステンレスハンドルハイジェニックスファスナー、操作ハンドル付塗装色ミラー仕上(塗装なし)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)【扉】1.5【ボデー】1.5扉形式片扉取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5y8/2)
キー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N202 Nitoキー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N202Nito
5,798税込6,378
1個
当日出荷
パッキン付で防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックスです。シリンダー錠N202番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
トラスコ品番700-4158材質AAS樹脂寸法(mm)取付基板:140×210Nホワイトグレー色(N8.5)高さ(mm)300奥行(mm)140間口(mm)200有効深さ(mm)110寸法(横×縦×厚さ)(mm)木製基板:140×210×9
キー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N201 Nitoキー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N201Nito
4,998税込5,498
1個
当日出荷
パッキン付で防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックスです。シリンダー錠N201番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
トラスコ品番700-4160材質AAS樹脂寸法(mm)取付基板:190×160Nホワイトグレー色(N8.5)高さ(mm)250奥行(mm)120間口(mm)250有効深さ(mm)90寸法(横×縦×厚さ)(mm)木製基板:190×160×9
盤用キャビネット 露出形 奥行200mm(片扉) Nito盤用キャビネット 露出形 奥行200mm(片扉)Nito
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能・デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
トラスコ品番128-5713材質スチール寸法(mm)取付基板:520×820ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)高さ(mm)900奥行(mm)200間口(mm)600有効深さ(mm)168
制御盤用キャビネット 河村電器産業制御盤用キャビネット河村電器産業
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
コントロールキャビネット 河村電器産業コントロールキャビネット河村電器産業
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
ヘアライン盤用キャビネット 河村電器産業ヘアライン盤用キャビネット河村電器産業
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷
壁付ネットワークアルミケース MXFシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業壁付ネットワークアルミケース MXFシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)タカチ電機工業
609税込670
1台
翌々日出荷
ソフトな曲線デザインで、壁面取付型のアルミケースです。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂の低価格なアルミケースです。本体フレームがシルバー・ブラックの2色、パネルがブラック・グレー・ネイビー・ライムの4色の組合せで合計8タイプの色仕様がご選択いただけます。ネットワーク・通信機器、スイッチングHUB、無線ルーター、コントローラー、データロガーなど壁付型の機器にご利用頂けます。
材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
パネル脱着ラックマウントケース AUPRシリーズ タカチ電機工業パネル脱着ラックマウントケース AUPRシリーズタカチ電機工業
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
パネルの付け外しが可能な19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。筐体内部は導通しており、静電・アース対策が出来るケースです。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
開閉カバー緩衝パット ACP-15 タカチ電機工業開閉カバー緩衝パット ACP-15タカチ電機工業
179税込197
1袋
翌々日出荷
AUH開閉カバーを閉じたときの衝撃吸収が出来る緩衝パッドです。開閉カバーと本体の接触面に貼り付けてご利用頂けます。
材質ポリオレフィンフォームブラック質量(g)0.02寸法(外径×厚さ)(mm)15×1RoHS指令(10物質対応)対応
筐体 METCASE 230 x 180 x 85mm アルミ METCASE筐体 METCASE 230 x 180 x 85mm アルミMETCASE
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
1 x フロントベゼル、2 x サイド押出成形板、トップカバー及びベースカバー、リアパネル押出、滑り止め脚4本、固定ねじ。.. METcase MettecタイプAケース. MettecタイプAケースは、アルミフロントベゼル、トップカバー及びベースカバー、押出サイドパネル及びリアパネルで構成されています。内部面のマスクと接点の増設により、高レベルのシールドが実現しました。Mettecケースのサイド押出成形板にあるガイドリッジを使って、基板を様々な位置に取り付けられます。. 特長と利点. アルミフロントベゼル、トップカバー及びベースカバー、押出サイドパネル及びリアパネル フロントベゼルにオプションのアルミフロントパネルの収納部を搭載 ベースパネルにアーススタッド搭載 基板取り付け用のサイド押出成形板にガイドリッジを装備 すべての部品が完全に統合されているため、強固なシールド性能が実現 完全組み立て済み 微粉粉体ポリエステル仕上げ アンスラサイトグレーRAL7016又はオフホワイトRAL9002. 用途. MettecタイプAケースは、小型卓上及びポータブル電子機器用に設計されています。測定及び制御技術、医療、ラボ、コンピュータ及びネットワーク向け周辺機器の用途に対応します。
仕様奥行き = 230 mm幅 = 180 mm高さ = 85 mm外形寸法 = 230 x 180 x 85mmシリーズ = Mettec材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
筐体 Hammond 220 x 150 x 100mm アルミ, スチール HAMMOND筐体 Hammond 220 x 150 x 100mm アルミ, スチールHAMMOND
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
材質 = アルミニウム, 鋼奥行き = 220 mm幅 = 150 mm高さ = 100 mm外形寸法 = 220 x 150 x 100mm重量 = 880g傾斜フロント = あり色 = グレーシリーズ = 519保護機能(耐環境性) = IP30
RoHS指令(10物質対応)対応
筐体 Hammond 170 x 86 x 34mm ABS樹脂 HAMMOND筐体 Hammond 170 x 86 x 34mm ABS樹脂HAMMOND
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 170 mm幅 = 86 mm高さ = 34 mm外形寸法 = 170 x 86 x 34mm重量 = 140g傾斜フロント = あり色 = グレーシリーズ = 1599T代表規格 = RoHS対応Hammond 傾斜コンソールは、難燃性 ABS プラスチック製です。この材質は、 UL 難燃性等級 94V-0 です。短いスロープ形状で、シングルパネルは取り外し可能です。グレー色で、寸法は 34 x 170 x 86 mm です。IP54 保護等級です REACH 及び RoHS に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
筐体 Hammond 220 x 140 x 46mm ABS樹脂 HAMMOND筐体 Hammond 220 x 140 x 46mm ABS樹脂HAMMOND
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 220 mm幅 = 140 mm高さ = 46 mm外形寸法 = 220 x 140 x 46mm重量 = 300g傾斜フロント = あり色 = Blackシリーズ = 1599T代表規格 = RoHS対応Hammond 傾斜コンソールは、難燃性 ABS プラスチック製です。この材質は、 UL 難燃性等級 94V-0 です。短いスロープ形状で、シングルパネルは取り外し可能です。色は黒で、寸法は 220 x 140 x 46 mm です。IP54 保護等級です REACH 及び RoHS に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
筐体 Hammond 180 x 196 x 100mm アルミ, スチール HAMMOND筐体 Hammond 180 x 196 x 100mm アルミ, スチールHAMMOND
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
材質 = アルミニウム, 鋼奥行き = 180 mm幅 = 196 mm高さ = 100 mm外形寸法 = 180 x 196 x 100mm傾斜フロント = あり色 = グレーシリーズ = 500粘着式ゴム脚. 15 °傾斜付きスチール / アルミ製コンソール. 電気 / 電子モジュールや電源のハウジングに最適な2部構造 4本のセルフタッピングねじで固定 両側に通気スロット アルミパネル付き軟鋼製ボディ ボディはダークグレー、パネルはライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
筐体 Hammond 350 x 180 x 100mm アルミ, スチール HAMMOND筐体 Hammond 350 x 180 x 100mm アルミ, スチールHAMMOND
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
材質 = アルミニウム, 鋼奥行き = 350 mm幅 = 180 mm高さ = 100 mm外形寸法 = 350 x 180 x 100mm重量 = 1.5kg傾斜フロント = あり色 = グレーシリーズ = 519保護機能(耐環境性) = IP30
RoHS指令(10物質対応)対応
筐体 Hammond 159 x 117 x 58mm アルミ, スチール HAMMOND筐体 Hammond 159 x 117 x 58mm アルミ, スチールHAMMOND
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
材質 = アルミニウム, 鋼奥行き = 159 mm幅 = 117 mm高さ = 58 mm外形寸法 = 159 x 117 x 58mm重量 = 480g傾斜フロント = あり色 = グレーシリーズ = 515代表規格 = REACH準拠、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
筐体 Hammond 200 x 300 x 58mm アルミ, スチール HAMMOND筐体 Hammond 200 x 300 x 58mm アルミ, スチールHAMMOND
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
材質 = アルミニウム, 鋼奥行き = 200 mm幅 = 300 mm高さ = 58 mm外形寸法 = 200 x 300 x 58mm傾斜フロント = あり色 = グレーシリーズ = 515粘着式ゴム脚. 15 °傾斜付きスチール / アルミ製コンソール. 電気 / 電子モジュールや電源のハウジングに最適な2部構造 4本のセルフタッピングねじで固定 両側に通気スロット アルミパネル付き軟鋼製ボディ ボディはダークグレー、パネルはライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
筐体 Hammond 159 x 155 x 58mm アルミ, スチール HAMMOND筐体 Hammond 159 x 155 x 58mm アルミ, スチールHAMMOND
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
材質 = アルミニウム, 鋼奥行き = 159 mm幅 = 155 mm高さ = 58 mm外形寸法 = 159 x 155 x 58mm傾斜フロント = あり色 = グレーシリーズ = 515粘着式ゴム脚4個. 30 °傾斜付きスチール / アルミ製コンソール. 電気 / 電子モジュールや電源のハウジングに最適な2部構造 4本のセルフタッピングねじで固定 両側に通気スロット アルミパネル付き軟鋼製ボディ ボディはダークグレー、パネルはライトグレー
パネル脱着アルミサッシケース AUPシリーズ タカチ電機工業パネル脱着アルミサッシケース AUPシリーズタカチ電機工業
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
前後のパネルがビスで脱着可能でメンテナンスの容易なアルミケースです。パネルのビスは落下防止型スリーブビスがで、落下・紛失がしずらく、パネルの付け外し作業が容易です。筐体内部は導通しており、静電防止・アース対策が出来ます。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット 露出形 奥行300mm 日東工業盤用キャビネット 露出形 奥行300mm日東工業
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能、デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)300有効深さ(mm)281RoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット 露出形 奥行250mm(両扉) 日東工業盤用キャビネット 露出形 奥行250mm(両扉)日東工業
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能・デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)250有効深さ(mm)218RoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット 露出形 奥行120mm(片扉) 日東工業盤用キャビネット 露出形 奥行120mm(片扉)日東工業
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能、デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用制御盤キャビネット 奥行200mm 日東工業屋外用制御盤キャビネット 奥行200mm日東工業
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 J25-70B)奥行(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット 露出形 奥行140mm(片扉) 日東工業盤用キャビネット 露出形 奥行140mm(片扉)日東工業
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能、デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用制御盤キャビネット 奥行160mm 日東工業屋外用制御盤キャビネット 奥行160mm日東工業
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 J25-70B)奥行(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
制御盤キャビネット 奥行200mm(両扉) 日東工業制御盤キャビネット 奥行200mm(両扉)日東工業(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
制御盤キャビネット 奥行120mm 日東工業制御盤キャビネット 奥行120mm日東工業
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット 露出形 奥行120mm(両扉) 日東工業盤用キャビネット 露出形 奥行120mm(両扉)日東工業
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能、デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット