絞り込み
ブランド
- HAMMOND
- 日東工業(164)
- 河村電器産業(109)
- タカチ電機工業(96)
- 内外電機(73)
- Panasonic(パナソニック)(43)
- エスコ(37)
- TERADA(寺田電機製作所)(11)
- 神保電器(5)
- Nito(4)
- 大黒屋ホールディングス(森電機)(3)
- 篠原電機(2)
- アメリカン電機(2)
- マサル工業(2)
- SUS(エスユーエス)(2)
- リタール(2)
- 日本テレガートナー(2)
- LEAD(2)
- シンフォニアテクノロジー(1)
- ブランドをもっと見る
材質
- アルミ(1)
色
その他(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
特価
「有効深さ(mm)」から絞り込む

筐体 Hammond 220 x 150 x 100mm アルミ, スチール
HAMMOND¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 220 mm。幅 = 150 mm。高さ = 100 mm。外形寸法 = 220 x 150 x 100mm。重量 = 880g。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 519。保護機能(耐環境性) = IP30RoHS指令(10物質対応)対応
筐体 Hammond 170 x 86 x 34mm ABS樹脂
HAMMOND¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 170 mm。幅 = 86 mm。高さ = 34 mm。外形寸法 = 170 x 86 x 34mm。重量 = 140g。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 1599T。代表規格 = RoHS対応。Hammond 傾斜コンソールは、難燃性 ABS プラスチック製です。この材質は、 UL 難燃性等級 94V-0 です。短いスロープ形状で、シングルパネルは取り外し可能です。グレー色で、寸法は 34 x 170 x 86 mm です。IP54 保護等級です REACH 及び RoHS に準拠していますRoHS指令(10物質対応)対応
筐体 Hammond 220 x 140 x 46mm ABS樹脂
HAMMOND¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 220 mm。幅 = 140 mm。高さ = 46 mm。外形寸法 = 220 x 140 x 46mm。重量 = 300g。傾斜フロント = あり。色 = Black。シリーズ = 1599T。代表規格 = RoHS対応。Hammond 傾斜コンソールは、難燃性 ABS プラスチック製です。この材質は、 UL 難燃性等級 94V-0 です。短いスロープ形状で、シングルパネルは取り外し可能です。色は黒で、寸法は 220 x 140 x 46 mm です。IP54 保護等級です REACH 及び RoHS に準拠していますRoHS指令(10物質対応)対応
筐体 Hammond 180 x 196 x 100mm アルミ, スチール
HAMMOND¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 180 mm。幅 = 196 mm。高さ = 100 mm。外形寸法 = 180 x 196 x 100mm。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 500。粘着式ゴム脚. 15 °傾斜付きスチール / アルミ製コンソール. 電気 / 電子モジュールや電源のハウジングに最適な2部構造 4本のセルフタッピングねじで固定 両側に通気スロット アルミパネル付き軟鋼製ボディ ボディはダークグレー、パネルはライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
筐体 Hammond 350 x 180 x 100mm アルミ, スチール
HAMMOND¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 350 mm。幅 = 180 mm。高さ = 100 mm。外形寸法 = 350 x 180 x 100mm。重量 = 1.5kg。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 519。保護機能(耐環境性) = IP30RoHS指令(10物質対応)対応
筐体 Hammond 159 x 117 x 58mm アルミ, スチール
HAMMOND¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 159 mm。幅 = 117 mm。高さ = 58 mm。外形寸法 = 159 x 117 x 58mm。重量 = 480g。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 515。代表規格 = REACH準拠、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
筐体 Hammond 200 x 300 x 58mm アルミ, スチール
HAMMOND¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 200 mm。幅 = 300 mm。高さ = 58 mm。外形寸法 = 200 x 300 x 58mm。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 515。粘着式ゴム脚. 15 °傾斜付きスチール / アルミ製コンソール. 電気 / 電子モジュールや電源のハウジングに最適な2部構造 4本のセルフタッピングねじで固定 両側に通気スロット アルミパネル付き軟鋼製ボディ ボディはダークグレー、パネルはライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
筐体 Hammond 159 x 155 x 58mm アルミ, スチール
HAMMOND¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 159 mm。幅 = 155 mm。高さ = 58 mm。外形寸法 = 159 x 155 x 58mm。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 515。粘着式ゴム脚4個. 30 °傾斜付きスチール / アルミ製コンソール. 電気 / 電子モジュールや電源のハウジングに最適な2部構造 4本のセルフタッピングねじで固定 両側に通気スロット アルミパネル付き軟鋼製ボディ ボディはダークグレー、パネルはライトグレー
27969PSLA
HAMMOND¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷材質Aluminum (Die-Cast Alloy)長さ(mm)92幅(mm)38質量(kg)0.08色Natural AluminumタイプDie-cast box奥行(mm)31保護IP54RoHS指令(10物質対応)対応蓋厚(mm)4カテゴリーエンクロージャ