絞り込み
有効深さ(mm)
基板寸法(mm)
保護等級
ブランド
日東工業・タカチ電機工業・河村電器産業・内外電機・Panasonic(パナソニック)・エスコ・TERADA(寺田電機製作所)・HAMMOND・神保電器・Nito・マサル工業・大黒屋ホールディングス(森電機)・シンフォニアテクノロジー・篠原電機・アメリカン電機・SUS(エスユーエス)・リタール・日本テレガートナー・LEAD・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
609件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効深さ(mm)から絞り込む
盤用キャビネット 屋内用NE型 露出形 木製基盤付 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット 屋内用NE型 露出形 木製基盤付Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
32日以内出荷
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途屋内用仕様露出形材質鋼板製板厚(mm)1.6保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
盤用キャビネット 屋内用NE型 分割扉(ドア+前面枠) 埋込形 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット 屋内用NE型 分割扉(ドア+前面枠) 埋込形Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
32日以内出荷
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途屋内用仕様(埋込型)分割扉材質鋼板深さ(mm)125タイプ板厚(mm)1.6保護等級IP2XD外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×830×125有効深さ(mm)95(※有効スペースにおける寸法)塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
防塵・防水アルミダイカストケース LEAD防塵・防水アルミダイカストケースLEAD
5,098税込5,608特価
1個
当日出荷
保護等級IP65。高信頼の防塵・防水アルミダイカストボックスエンクロージャーの使命、それはあらゆる使用条件下で自由に発想するシステムとしてのスペースであり得ることです。あれこれ使用制約を受けず、厳しいニーズに柔軟に対応し、新しい活用範囲を拡げます。このLRシリーズはアルミダイカストと特殊なガスケット機構によりIP65を実現したボックスです。屋内外の電気機器、車両機器、土木建設の工事現場など、ホコリや水の悪影響を受けやすい、さまざまな状況下での使用に適したものです。
関連資料商品カタログ(2.04MB)
タカチ MCGシリーズ用コーナーガード グレー 1袋=8個 タカチ電機工業タカチ MCGシリーズ用コーナーガード グレー 1袋=8個タカチ電機工業
1,698税込1,868
1袋(8個)
当日出荷
MCGシリーズ用のコーナーガードです。8個1組の販売になります。ブラックグレーネイビーレッドの4色からご選択いただけます。
トラスコ品番197-1663グレーRoHS指令(10物質対応)対応
WHM取付ボックス単相2線・単相(三相)3線用1コ用・60A~120A用 (グレー) Panasonic(パナソニック)WHM取付ボックス単相2線・単相(三相)3線用1コ用・60A~120A用 (グレー)Panasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1個
32日以内出荷
単相2線式30A・120A、単相(三相)3線式60A・120Aのスマートメーターおよび一般的な電力量計が1コ収納できます。
用途壁材等に電力量計を取付けるときにお使いください。付属品計器固定ねじ 5-25:2本、取付ねじ 4.5-45:5本、カード紙:1枚、カード紙保護用透明プレート:1枚、説明書:1枚グレー寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×159
WHM取付ボックス単相2線・単相(三相)3線用1コ用・60A~120A用 (ブラウングレー) Panasonic(パナソニック)WHM取付ボックス単相2線・単相(三相)3線用1コ用・60A~120A用 (ブラウングレー)Panasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
用途60A~120A用仕様単相2線・単相(三相)3線用材質プラスチック製寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×159色(マンセル値)ブラウングレー(2.5Y4/1)
盤用キャビネット 露出形 日東工業盤用キャビネット 露出形日東工業
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
仕様低ホルムアルデヒド、レーザー穴加工材質規格CA(CA100、CA-G04)ハンドル平面ハンドル (小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)保護等級IP2XDキャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6または2.3扉形式片扉
無接点制御器 FMPR形 シンフォニアテクノロジー無接点制御器 FMPR形シンフォニアテクノロジー
68,980税込75,878
1個
翌日出荷
本制御器は、セルパックシリーズのクラッチとブレーキ及びブレーキのみを制御するための専用無接点制御器です。基本回路は、電源部・パワースイッチング部・操作制御部の3つより構成されております。 クラッチ・ブレーキのスイッチングは、パワートランジスタを使用した無接点回路方式で、動作を確実に行わせるためクラッチは釈放時ブレーキは吸引時に、逆励磁を印加させております。また、ブレーキ用に解放電圧調整ができるようになっております。交流入力電源、クラッチ・ブレーキ及び外部信号(押し釦スイッチ、リレー接点、トランジスタ、近接リレー等)の結線を行えば動作します。
質量(kg)3.4定格連続構造鋼板製壁掛保護形出力電圧(V)クラッチ:DC24、 ブレーキ:DC1~24±10%容量(W)35(クラッチ側)、35(ブレーキ側)塗装色マンセル7.5BG6/1.5励磁方式クラッチ/ブレーキともコンデンサ逆励磁付ヒューズ容量(A)5入力電源(V)AC100/110、AC200/220
コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズタカチ電機工業
11,900税込13,090
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。コーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。前後のパネルがビスで脱着可能です。パネル用ビスは落下防止型スリーブビスで、パネルの付け外し作業が容易です。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE、導電性繊維RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ足付ヒートシンクアルミケース EMCシールドタイプ EXHFEシリーズ タカチ電機工業フランジ足付ヒートシンクアルミケース EMCシールドタイプ EXHFEシリーズタカチ電機工業
3,198税込3,518
1台
4日以内出荷
上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。フランジ足付のため、壁付けが容易です。壁付けしない時は、切欠部に付属の差込ゴム足を取付ける事が出来ます。カバー内部を無処理とし、導電性ガスケットを使用する事でEMCシールド効果を持たせました。
メタリックシルバー材質アルミ板、アルミ押出材、導通性繊維・TPERoHS指令(10物質対応)対応
フランジ足付ヒートシンクアルミケース EXHFシリーズ タカチ電機工業フランジ足付ヒートシンクアルミケース EXHFシリーズタカチ電機工業
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。フランジ足付のため、壁付けが容易です。壁付けしない時は、切欠部に付属の差込ゴム足を取付ける事が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
KLターミナルボックス グランドプレートなし リタールKLターミナルボックス グランドプレートなしリタール
4,390税込4,829
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
高い防水防塵性能:IP66国際認証取得(UL、cUL、CE)船級認証取得(CNV-GL、Lloyds Register of Shipping、Bureau Veritas)内部にはDINレールを取り付けできるフランジ付
用途中継用ボックスに最適関連資料カタログ・寸法図(0.92MB)
EXS・EXHSシリーズ用外部取付足 EF-36シリーズ タカチ電機工業EXS・EXHSシリーズ用外部取付足 EF-36シリーズタカチ電機工業
2,298税込2,528
1袋(4個)
4日以内出荷
EXS・EXHSシリーズ用外部取付足です。 EXS・EXHSシリーズの下カバー(フレーム幅185mm以上)に利用可能です。
材質アルミ押出材RoHS指令(10物質対応)対応
円形防水・防塵アルミダイキャストボックス ARシリーズ タカチ電機工業円形防水・防塵アルミダイキャストボックス ARシリーズタカチ電機工業
8,498税込9,348
1台
4日以内出荷
円形デザインで強度と防水性に優れたアルミダイキャストボックスです。 ガス測定器、圧力計、流量計など、プラント内など過酷な環境で使用する計器に最適です。
材質アルミダイキャストライトグレー紛体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
壁取付マイクロスプライスボックス(4芯融着のみ) 日本テレガートナー壁取付マイクロスプライスボックス(4芯融着のみ)日本テレガートナー
8,998税込9,898
1台
8日以内出荷
壁掛用スプライスボックス。
光成端箱コンパクト(SC4心) Panasonic(パナソニック)光成端箱コンパクト(SC4心)Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
型式光ファイバコネクタ (レセプタクル)耐熱性温度:70℃±3℃、 時間:1時間使用周囲温度(℃)-10~40適合ケーブル2心または4心インドアケーブル、ドロップケーブル・2心ターミネーションケーブル・2心または4心ディストリビューションケーブル使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください挿入損失(dB)0.3以下、波長:1.3μm及び1.5μm((参考値)マスターケーブル接続時)保持力(N)(プラグ)19.6以下挿入力(N)(プラグ)19.6以下
光成端箱コンパクト(SC2心) Panasonic(パナソニック)光成端箱コンパクト(SC2心)Panasonic(パナソニック)
8,198税込9,018
1個
欠品中
位置ボックス 一方出 大黒屋ホールディングス(森電機)位置ボックス 一方出大黒屋ホールディングス(森電機)
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
EA・EB・KBボックスはアルミダイカスト製です。
寸法ハブ/16形式一方出
集合計器盤用キャビネット6窓 屋根付 Panasonic(パナソニック)集合計器盤用キャビネット6窓 屋根付Panasonic(パナソニック)
219,800税込241,780
1面
15日以内出荷
引込開閉器盤用キャビネット2扉2窓SUS Panasonic(パナソニック)引込開閉器盤用キャビネット2扉2窓SUSPanasonic(パナソニック)
229,800税込252,780
1面
4日以内出荷
引込開閉器盤用キャビネット2扉1窓SUS Panasonic(パナソニック)引込開閉器盤用キャビネット2扉1窓SUSPanasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1面
3日以内出荷から4日以内出荷
引込開閉器盤用キャビネット2扉2窓屋根無 Panasonic(パナソニック)引込開閉器盤用キャビネット2扉2窓屋根無Panasonic(パナソニック)
75,980税込83,578
1面
欠品中
引込開閉器盤用キャビネット2扉1窓屋根無 Panasonic(パナソニック)引込開閉器盤用キャビネット2扉1窓屋根無Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1面
4日以内出荷から15日以内出荷
引込開閉器盤用キャビネット2扉2窓屋根付 Panasonic(パナソニック)引込開閉器盤用キャビネット2扉2窓屋根付Panasonic(パナソニック)
83,980税込92,378
1面
3日以内出荷から4日以内出荷
引込開閉器盤用キャビネット2扉1窓屋根付 Panasonic(パナソニック)引込開閉器盤用キャビネット2扉1窓屋根付Panasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1面
3日以内出荷から4日以内出荷
引込開閉器盤用キャビネット1扉2窓屋根無 Panasonic(パナソニック)引込開閉器盤用キャビネット1扉2窓屋根無Panasonic(パナソニック)
65,980税込72,578
1面
3日以内出荷から5日以内出荷
引込開閉器盤用キャビネット1扉1窓屋根無 Panasonic(パナソニック)引込開閉器盤用キャビネット1扉1窓屋根無Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1面
3日以内出荷から4日以内出荷
引込開閉器盤用キャビネット1扉2窓屋根付 Panasonic(パナソニック)引込開閉器盤用キャビネット1扉2窓屋根付Panasonic(パナソニック)
76,980税込84,678
1面
3日以内出荷から4日以内出荷
引込開閉器盤用キャビネット1扉1窓屋根付 Panasonic(パナソニック)引込開閉器盤用キャビネット1扉1窓屋根付Panasonic(パナソニック)
58,980税込64,878
1面
3日以内出荷から12日以内出荷
盤用キャビネット屋外形 屋根付・木板付 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋外形 屋根付・木板付Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1面
3日以内出荷から15日以内出荷
材質鋼板製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様屋根付板厚(mm)1.6ドア片扉
盤用キャビネット屋外形 屋根無・木板付 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋外形 屋根無・木板付Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1面
3日以内出荷から15日以内出荷
材質鋼板製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様屋根なし板厚(mm)1.6ドア片扉
盤用キャビネットNE型 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネットNE型Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1面
3日以内出荷から15日以内出荷
材質鋼板製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様露出形板厚(mm)1.6
コントロールステーションボックス 日東工業コントロールステーションボックス日東工業
6,898税込7,588
1台
5日以内出荷
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)100×100×100ライトベージュRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用熱対策通信キャビネット 日東工業屋外用熱対策通信キャビネット日東工業
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷から39日以内出荷
材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)適合基板寸法(mm)(19インチマウントアングル)2.3扉形式片扉(前後ともに扉式)
EBコガタBOX 日東工業EBコガタBOX日東工業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)400×200×80有効深さ(mm)65基板寸法(縦×横)(mm)385×175保護等級IP66ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用制御キャビネット 日東工業屋外用制御キャビネット日東工業
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
仕様屋外用、水切構造、防塵・防水パッキン付材質本体:鉄質量(kg)9.5規格IP44有効深さ(mm)169RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)15キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6扉形式片扉
公共建築工事標準仕様防水形プルボックス 日東工業公共建築工事標準仕様防水形プルボックス日東工業
7,198税込7,918特価
1台
当日出荷から11日以内出荷
接地端子、パッキン付の公共建築工事標準仕様防水形プルボックスです。
仕様屋外用材質本体:鉄本体:プライマ塗装グレー(N7)規格IP44キャビネット板厚(mm)1.6(一辺が400以上は2.3)
CH型ボックス 横長タイプ 日東工業CH型ボックス 横長タイプ日東工業
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
限られたスペースを有効に利用できる横長の小型キャビネットです。 リモートⅠ/Oや端子台など、デバイスレベル機器の収納に適しています。 ハンドルはドライバーで開閉可能な小型ハンドルを採用しています。 扉は下開きで、扉を支えるステー付です。
仕様屋内用材質本体:鉄質量(kg)6.6本体:ライトベージュ(5Y7/1)タイプCH形ボックス・横長タイプ規格IP4X有効深さ(mm)103RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(鉄製基板)1.6キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.2扉形式片扉(下開き)
太陽光発電システム用キャビネット(水平設置タイプ) 日東工業太陽光発電システム用キャビネット(水平設置タイプ)日東工業
149,800税込164,780
1台
23日以内出荷
仕様屋外用材質本体:ステンレス本体:ライトベージュ(5Y7/1)規格IP55RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(アルミ製基板)(方眼目盛なし)3キャビネット板厚(mm)扉1.5、ボデー1.5、遮光板1.2、背面取付金具4扉形式片扉
太陽光発電システム用キャビネット(接続箱専用) 日東工業太陽光発電システム用キャビネット(接続箱専用)日東工業
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
ダイオードの放熱を高めるアルミ製基板を採用しています。 ライバーで開閉可能な防水小型ハンドルを採用しています。 配線用ノックアウトを背面と底面に配置しています。 背面にキャビネット取付穴付(Φ5)です。
仕様屋外用材質本体:鉄本体:ライトベージュ(5Y7/1)タイプ壁掛けタイプ規格IP44有効深さ(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(アルミ製基板)(方眼目盛なし)3キャビネット板厚(mm)扉1.2、ボデー1.2扉形式片扉
盤用キャビネット