絞り込み
基板寸法(mm)
- 710×310(1)
- 710×410(1)
- 710×510(1)
- 710×610(1)
- 710×710(1)
- 720×620(1)
- 1120×620(1)
- 1280×580(2)
- 1480×580(2)
- 1480×880(2)
- 1480×1080(2)
- 1780×580(2)
- 1780×880(2)
- 1780×1080(2)
- 1780×1280(2)
- 1780×1480(2)
- 1980×880(2)
- 1980×1480(2)
- 2180×880(2)
- 2180×1280(2)
- 基板寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- 日東工業(5)
材質
- スチール(3)
- ステンレス(2)
保護等級
- IP44
- IP4X(11)
- IP5X(10)
- IP43(1)
- IP53(2)
- IP54(4)
- IP65(1)
色
ベージュ(5)
有効深さ(mm)
- 125(1)
- 165(1)
- 245(1)
- 272(2)
- 280(1)
- 290(1)
- 295(1)
- 305(1)
- 312(2)
- 315(2)
- 324(2)
- 325(2)
- 333(1)
- 370(1)
- 380(1)
- 470(1)
- 474(2)
- -(1)
125・165・245・272・280・290・295・305・312・315・324・325・333・370・380・470・474・-
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「基板寸法(mm)」から絞り込む
1480×1080(2)
1780×580(2)
1780×880(2)
1780×1080(2)
1780×1280(2)
1780×1480(2)
1980×880(2)
1980×1480(2)
2180×880(2)
2180×1280(2)
基板寸法(mm)をもっと見る

屋外用自立制御盤キャビネット
日東工業¥249,800~税込¥274,780~1台7日以内出荷から12日以内出荷屋外用の自立制御盤キャビネット用途・機能性、デザイン性が優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で、配線および機器取付けに便利です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・天面はオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。・ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。・ドアストッパー付です。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス屋外用窓付自立制御盤キャビネット
日東工業¥399,800~税込¥439,780~1個翌日出荷から翌々日出荷メーターパネルは深さ方向にスライドできますので、深さ調整が可能です。メーターパネルの開閉には、平面ハンドル(H-11AN)を使用しています。材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)540寸法D(mm)83寸法W(mm)107寸法Z(mm)210ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-87S)寸法P(mm)596寸法Y(mm)470保護等級IP44寸法M(mm)520寸法J(mm)692寸法A1(mm)704寸法U(mm)183寸法V(mm)101塗装色ライトベージュ(5Y7/1)寸法A2(mm)638寸法A3(mm)470寸法C1(mm)372寸法C2(mm)244寸法C3(mm)33寸法F1(mm)562設置場所屋外用寸法R1(mm)60寸法R2(mm)107RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:2基台:3メーターパネル(鉄製):2.3ブラインドベース:1.5有効深さX(mm)325扉形式片扉有効深さX1(mm)272取付基板鉄製2.3mm
ステンレス屋外用自立制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥299,800~税込¥329,780~1個翌々日出荷施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用。ステンレスにライトベージュ塗装してありますので、耐塩性・耐候性にさらに優れています。扉裏面及びボデー側面には溶接ナットがついていますので配線、機器の取付けに便利です。材質ステンレス(SUS304)ボルト径M12寸法Z(mm)210寸法N(mm)105寸法O(mm)65塗装色ライトベージュ(5Y7/1)寸法C1(mm)372寸法C3(mm)220設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製2.3mm
OE-A 屋外用自立制御盤キャビネット
日東工業¥199,800~税込¥219,780~1個翌日出荷から5日以内出荷機能性・デザイン性が優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。扉裏面及びボデー側面には溶接ナット付で、配線及び機器取付けに便利です。天面は照明パネルの取付けが可能です。ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。利用度が高く、実用的なスチール製図面入れを採用しています。ドアストッパ付です。材質鉄設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmキャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3屋根:2.3基台:3.2、4.5下面開口プレート:1.6
D デスクキャビネット(防塵・防水パッキン付)
日東工業¥69,980~税込¥76,978~1個翌日出荷から翌々日出荷仕様防塵・防水パッキン付、レーザー穴加工材質鉄規格CA(CA-G04)ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)寸法B1(mm)1100塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工L25-70B)設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、テーブル:2.3、基台:2.3取付基板鉄製基板(2.3mm)、クリーム塗装(2.5Y8/2)外形寸法縦(mm)1100



















![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712530-260819-02.jpg)
![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業 [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712618-260819-02.jpg)