絞り込み
基板寸法(mm)
- 1120×620(1)
- 1120×720(1)
- 1280×580(1)
- 1280×680(1)
- 1280×780(1)
- 1480×580(1)
- 1480×680(1)
- 1480×780(1)
- 1680×580(1)
- 1680×680(1)
- 1680×780(1)
- 1780×580(1)
- 1780×680(1)
- 1780×780(1)
- 1880×580(1)
- 1880×680(1)
- 1880×780(1)
- 1980×580(1)
- 1980×680(1)
- 1980×780(1)
- 基板寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- 日東工業(1)
材質
- スチール(1)
保護等級
- IP5X
- IP4X(3)
- IP44(2)
- IP53(2)
- IP54(2)
- IP65(1)
色
ベージュ(1)
有効深さ(mm)
- 215(1)
- 224(1)
- 315(1)
- 324(1)
- 330(1)
- 365(1)
- 374(1)
- 465(1)
- 474(1)
215・224・315・324・330・365・374・465・474
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「基板寸法(mm)」から絞り込む
1680×780(1)
1780×580(1)
1780×680(1)
1780×780(1)
1880×580(1)
1880×680(1)
1880×780(1)
1980×580(1)
1980×680(1)
1980×780(1)
基板寸法(mm)をもっと見る

自立制御盤キャビネット
日東工業¥67,980~税込¥74,778~1台7日以内出荷から12日以内出荷機種が豊富で選びやすい自立制御盤キャビネット用途・屋内用・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で、配線および機器取付に便利です(フカサ250mmはボデー側面の溶接ナットはありません)・天面にはオプション、LED照明パネルの取付けが可能です。・ボデー側面は配線指示レール付ですので、配線作業が容易です(フカサ250mmを除く)・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。材質鉄材質(基板)鉄RoHS指令(10物質対応)対応