絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
  • 53.5×43.1×14.8(1)
  • 53.5×43.1×15(1)
  • 59.8×33.5×14.8(1)
  • 59.8×33.5×15(1)
  • 62.3×35×13.3(1)
  • 62.7×35×13.3(1)
  • 69.5×54×17.8(1)
  • 69.5×54×18(1)
  • 76.8×43.5×17.8(1)
  • 76.8×43.5×18(1)
  • 80×62.2×20.1(1)
  • 80×62.2×20.7(1)
  • 80×62.2×24.2(1)
  • 80×62.2×26.2(1)
  • 80.1×50.2×20.1(1)
  • 80.1×50.2×20.7(1)
  • 80.1×50.2×24.2(1)
  • 80.1×50.2×26.2(1)
  • 82.9×47×15.5(1)
  • 88.3×50.1×20.1(1)
  • 色ブルー
  • 色その他(2)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(25)
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(122)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(9)
  • 色ブラック(83)
  • 色ベージュ(82)
  • 色ホワイト(94)
  • 色レッド(6)
保護等級
  • IP67(2)
材質
  • シリコン(2)
  • 樹脂(9)
ブランド
  • タカチ電機工業(6)
  • HAMMOND(2)
  • OKW(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)から絞り込む
80×62.2×20.1(1)
80×62.2×20.7(1)
80×62.2×24.2(1)
80×62.2×26.2(1)
80.1×50.2×20.1(1)
80.1×50.2×20.7(1)
80.1×50.2×24.2(1)
80.1×50.2×26.2(1)
82.9×47×15.5(1)
88.3×50.1×20.1(1)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)をもっと見る
防水ハンドヘルドケース WHシリーズ タカチ電機工業防水ハンドヘルドケース WHシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
テーパー付のシャープなデザインにIP67の防水機能を備えたケースです。 ハンディタイプ、屋外使用の電圧測定器にご利用いただけます。
特性防水・難燃材質電池フタ:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、サイドグリップ:エラストマ、落下防止ビス(ナベM2.5×8)/取付ビス(ナベM2.5×10):ステンレス SUS304、電池端子:真ちゅう使用温度範囲(℃)-10~60表面処理電池フタ:シボ、電池端子:ニッケルメッキ保護等級IP67締付トルク(N・m)カバー:0.2~0.3材質(カバー)上/下:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(Oリング)シリコンゴム材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)上/下:シボ
シリコンカバー付プラスチックケース LCSシリーズ タカチ電機工業シリコンカバー付プラスチックケース LCSシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
859税込945
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
シリコンカバー付のハンドタイプケースで滑りにくく、衝撃から機器を保護します。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。
特性難燃
シリコンプロテクター付プラスチックケース TWSシリーズ タカチ電機工業シリコンプロテクター付プラスチックケース TWSシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
849税込934
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
シリコンプロテクター付きの小型汎用プラスチックケースです。カバーは弾力がありますので滑りにくく、落下などの衝撃から機器を保護します。
ポータブル防水ケース WCシリーズ タカチ電機工業ポータブル防水ケース WCシリーズタカチ電機工業
669税込736
1台
当日出荷から4日以内出荷
IP67の防水機能を備えた小型のプラスチックケースです。 側面が弾力性のあるエラストマ(TPE)製なので、手に馴染み滑りにくく、落下の衝撃を和らげます。
用途リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器に保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃シリコンカバー付プラスチックケース LCTシリーズ タカチ電機工業耐衝撃シリコンカバー付プラスチックケース LCTシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
869税込956特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
特性難燃・耐衝撃
シリコンカバー付プラスチックケース CSSシリーズ タカチ電機工業シリコンカバー付プラスチックケース CSSシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
429税込472
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
シリコンカバー付の小型プラスチックケースです。 コイン電池(CR2032×1個)が入るスペース付タイプは、電池交換が容易です。
カバーストリップ OKWカバーストリップOKW
709税込780
1個
47日以内出荷
ロブストボックスVCA/VCBシリーズ用のカバー
材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
ミニテック OKWミニテックOKW
1,298税込1,428
1個
47日以内出荷
ユニークな色と形で知覚にアピールするウェアラブル電子機器用プラスチックケース
用途ウェアラブル端末、IoT / IIoT応用品、リモートコントロールシステム等RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond ケース 電子機器用 66 x 66 x 28mm ABS製 透明青 HAMMONDHammond ケース 電子機器用 66 x 66 x 28mm ABS製 透明青HAMMOND
749税込824
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 66 mm幅 = 66 mm高さ = 28 mm外形寸法 = 66 x 66 x 28mm色 = 透明青Hammond 1593 シリーズは、基板の取り付けに最適な装置エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護します。エンクロージャの色は透明な青です。IP54 等級に適合した設計です メンブレンディスプレイ又はパッド用の凹型 TOP です 人間工学に基づいた設計により、使用者の手に快適にフィットします
材質ABS樹脂透明青RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond ABSケース 91 x 66 x 28mm ABS製 透明青 HAMMONDHammond ABSケース 91 x 66 x 28mm ABS製 透明青HAMMOND
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 91 mm幅 = 66 mm高さ = 28 mm外形寸法 = 91 x 66 x 28mm色 = 透明青Hammond ハンドヘルド / 装置エンクロージャは、基板の取り付けに最適です。人間工学に基づいた設計により、使用者の手に快適にフィットします。ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護します。サテン仕上げのグレーの汎用 ABS プラスチック製です。取り外し可能なパネルが 2 枚あります。透明な青色で、寸法は 91 x 66 x 28 mm です。IP54 保護等級です UL94 HB 難燃性等級を備えています
材質ABS樹脂透明青RoHS指令(10物質対応)対応

プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

プラボックス本体