絞り込み
モーター容量(kW)
ブランド
縦(mm)
「モーター容量(kW)」から絞り込む

直入起動盤
日東工業¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途屋内用種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)深さ(mm)200表面処理粉体塗装分類直入起動盤保護等級IP2XC縦(mm)600横(mm)500色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)適合キャビネットB20-56主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
スターデルタ起動盤 SP3
河村電器産業¥109,800~税込¥120,780~1個8日以内出荷モーター起動用3コンタクター方式外部操作端子付種類制御盤深さ(mm)200板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用場所屋内用
スターデルタ起動盤 SC3
河村電器産業¥119,800~税込¥131,780~1個8日以内出荷モーター起動用3コンタクター方式外部操作端子付種類制御盤深さ(mm)200板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用場所屋内用
消火栓ポンプ制御盤 KP
河村電器産業¥159,800~税込¥175,780~1個22日以内出荷色クリーム(マンセル2.5Y9/1)種類制御盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用場所屋内用、壁掛形
ポンプ制御盤 G4
河村電器産業¥139,800~税込¥153,780~1個8日以内出荷給水源の水位表示及び空転防止 高架水槽の水位表示、給水の自動運転用種類制御盤深さ(mm)200横(mm)500主な用途給水源の水位表示及び空転防止 高架水槽の水位表示 給水の自動運転リレー61F-G4
ポンプ制御盤 F3
河村電器産業¥65,980~税込¥72,578~1個8日以内出荷フロートスイッチ用種類制御盤深さ(mm)200横(mm)500主な用途フロートスイッチを使用した異常増水警報を兼ねた排水の自動運転リレーフロートスイッチ×3
光配線盤(4芯テープ仕様) HSMU
河村電器産業¥2,798,000~税込¥3,077,800~1個15日以内出荷から22日以内出荷屋内用露出型 SCアダプタ対応種類光配線盤深さ(mm)400横(mm)700
光配線盤(4芯テープ仕様) HSJU
河村電器産業¥549,800~税込¥604,780~1個15日以内出荷から22日以内出荷屋内用露出型 SCアダプタ対応種類光配線盤深さ(mm)350横(mm)800
ポンプ制御盤 自動交互同時運転 三相3線 G4-D
日東工業¥219,800~税込¥241,780~1台7日以内出荷仕様G4N、GL、RL×2、OL×4種類制御盤色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)
電極切替盤
Panasonic(パナソニック)¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷設置場所により屋内用・屋外用の2タイプが選べます。盤名称板付です。切替操作用の誤警報防止機能の標準搭載(オーバーラップ機能付)
CDコーナー制御盤ユニット
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷形状JIS協約型ブレーカモジュール耐電圧AC1500V 1分間(主回路~ケース間)表示LED表示 500lxの場所にて3m離れて確認可絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ)(主回路~ケース間)周囲環境-10~45℃ 85%RH以下(結露しないこと)制御電源AC100V±10%(50/60Hz)耐振動性能JIS C9011 2B3種に準拠耐衝撃性能JIS C9012に準拠
TWSシリーズ(Φ25コントロールユニット)
IDEC(和泉電気)¥2,598~税込¥2,858~1個25日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A接触抵抗(mΩ)~50(初期値)LEDLSRD-2定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)機械的寿命500万回以上カテゴリー【過電圧カテゴリ】II
FW-Vシリーズ用オプション 増設バッテリユニット
三菱電機¥669,800税込¥736,7801台5日以内出荷仕様FW-Vシリーズ用増設バッテリユニットH502寸法D1(mm)635寸法D2(mm)(配線スペース)1200寸法W(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
FW-Sシリーズ・トランスユニット
三菱電機¥419,800税込¥461,7801台5日以内出荷幅広いバリエーション。FW-Sシリーズの3.0kVAのUPS本体と組み合わせることが可能です。耐環境仕様のUPSや停電補償時間5分/10分品と組み合わせることができ、お客様のご要望に応じた組み合わせを可能にします。設置の自由度。トランスユニットは、UPS本体と別置きになります。盤の小型化にも貢献します。(UPS本体とトランスユニットの2台構成となります。横に並べて設置する場合、幅はFW-V20の約2倍のスペースが必要です。)。出力電圧を選択可能。出力電圧は200Vと100Vを併用可能です。200Vを動力用、100Vを制御電源用など、お客様の使用用途に応じて柔軟に使い分けていただくことが可能です。質量(kg)約40タイプ(製品)端子台・コンセント仕様電圧(V)(交流入力)AC185~260、(交流出力)UPS動作時:200-240 ±5% (接続するUPSの出力設定に依存)、UPSバイパス時:200-240 (入力電圧の±10%以内)入力容量3.0kVA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×484×507周波数(交流入力)47.5Hz~63Hz、(交流出力)UPS動作時:50/60Hz(接続するUPSの出力周波数に同期)、UPSバイパス時:入力周波数 (入力の周波数に依存)出力容量3.0kVA/2.4kW相数(交流入力・交流出力)単相2線式相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと)塗装色グレー端子台(交流入力・交流出力)M4端子台周囲温度(℃)0~40(推奨20~30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合据付方式タワー/ラック兼用
FW-Sシリーズ・トランスユニット
三菱電機¥529,800税込¥582,7801台5日以内出荷幅広いバリエーション。FW-Sシリーズの5.0kVAのUPS本体と組み合わせることが可能です。耐環境仕様のUPSとも組み合わせることができ、お客様のご要望に応じた組み合わせを可能にします。設置の自由度。トランスユニットは、UPS本体と別置きになります。盤の小型化にも貢献します。(UPS本体とトランスユニットの2台構成となります。横に並べて設置する場合、幅はFW-V20の約2倍のスペースが必要です。)。出力電圧を選択可能。出力電圧は200Vと100Vを併用可能です。200Vを動力用、100Vを制御電源用など、お客様の使用用途に応じて柔軟に使い分けていただくことが可能です。質量(kg)約55タイプ(製品)端子台・コンセント仕様電圧(V)(交流入力)AC185~260、(交流出力)UPS動作時:200-240 ±5%(接続するUPSの出力設定に依存)、UPSバイパス時:200-240 (入力電圧の±10%以内)入力容量5.0kVA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×484×507周波数(交流入力)50/60Hz ±5%、(交流出力)UPS動作時:50/60Hz (接続するUPSの出力周波数に同期)、UPSバイパス時:入力周波数 (入力の周波数に依存)出力容量5.0kVA/4.0kW相数(交流入力・交流出力)単相2線式相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと)塗装色グレー端子台(交流入力・交流出力)M4端子台周囲温度(℃)0~40(推奨20~30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合据付方式タワータイプ
電源制御ボックス
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781箱当日出荷質量(g)約390電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)通電時:約0.5、遮断時:約1.3電力(W)容量最大800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パネル:163×115×4.5、本体:132×70×37電流容量(A)最大10適合ボックス露出:3個用深型、埋込:JIS C8340(3個口)
スピーカー制御状態出力ボード
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801箱5日以内出荷質量(kg)約0.1電源(V)DC24 180mA(ユニット内で供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×23×66制御出力1~20、COM×4オープンコレクター出力 制御電圧DC35V制御電流80mA