タカチ電機ケース オーダー加工サービス
4,264件中 1,321~1,360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板用端子台 1337シリーズ 5mmピッチ 1列 7極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 1337シリーズ 5mmピッチ 1列 7極 グレー 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:7●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:18A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:1337●長さ:35mm●コード番号:190-9803アズワン品番65-7664-76
  • 基板用端子台 1337シリーズ 5mmピッチ 1列 7極 グレー 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 1337シリーズ 5mmピッチ 1列 7極 グレー 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥42,980税込¥47,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●極数:7●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:18A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:1337●幅:9mm●コード番号:190-8491アズワン品番65-7767-52
  • 基板用端子台 1337シリーズ 5mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 1337シリーズ 5mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥38,980税込¥42,878
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:18A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:1337●幅:9mm●コード番号:190-8487アズワン品番65-7660-78
  • 基板用端子台 1318シリーズ 10mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 1318シリーズ 10mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:1318●幅:8.5mm●コード番号:190-9789アズワン品番65-7770-97
  • 基板用端子台 127Bシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 60個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 127Bシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 60個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥55,980税込¥61,578
    1袋(60個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac●シリーズ:127B●幅:18.6mm●コード番号:191-5980アズワン品番65-7747-91
  • 基板用端子台 126Bシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 126Bシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac●シリーズ:126B●幅:19.5mm●コード番号:191-9159アズワン品番65-7763-29
  • 基板接続用ピンヘッダ FK-MCP 1.5/ 6-ST-3.81シリーズ 3.81mmピッチ 緑 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    基板接続用ピンヘッダ FK-MCP 1.5/ 6-ST-3.81シリーズ 3.81mmピッチ 緑 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    UL (E60425)、CSA (LR13631)。Phoenix Contact MINI COMBICON FK-MCP 3.81 mm端子台プラグコネクタ。Phoenix Contact の FK-MCP シリーズは、MICRO COMBICON プラグイン基板コネクタです。このコネクタは、プッシュイン技術のみであるため設置に工具を必要とせず、ユーザーフレンドリで、接触力が設定されているため、長期にわたって接続の安定性が維持されます。言うまでもなく、これらの基板コネクタは、プラグインするだけの直径 1 mm のテストコネクタで簡単にテストでき、Rapid Testing も可能です。FK-MCP シリーズは、定格電流が 8 A で、電圧は 160 V です。 3.81 mm ピッチで、汎用的に使用できます。 コンタクト材質は FK-MCP コネクタは Cu (銅)合金で、緑のポリアミドハウジングに収められています。色分けされた開放レバーは前面にあり、専門的な工具を必要とせずに強い接続を形成できます。特長と利点:。すばやい接続を可能するスプリングクランプ技術 - 工具は不要 高い銅含有率により、低い抵抗と高い伝導性を実現しています コネクタを挿入した状態でテストできる一体型テストポイント 2 → 12 極の製品があります 難燃性等級: UL94V-0 規定の接触力により、接続が長期間にわたって強固に維持されます テストに便利な 1 mm テストポート 一方向から操作及び導体接続に統合できます デバイスの前面 。用途:。この MICRO COMBICON シリーズは、主に制御配線、計装、制御・測定、産業電子機器エレクトロニクスなどの用途で使用できます。
    仕様●ピッチ:3.81mm●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:8A●色:緑●定格電圧:320 V●シリーズ:FK-MCP 1.5/ 6-ST-3.81●材質:ナイロン●コード番号:314-9855アズワン品番65-7777-88
  • ラベル UCT4-EMP プラスチックラベル for use with Bluemark cled Bluemark ID Bluemark ID COLOR 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ラベル UCT4-EMP プラスチックラベル for use with Bluemark cled Bluemark ID Bluemark ID COLOR 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥29,980税込¥32,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の UCT4-EMP シリーズシルバープラスチックラベルシートには、トップマーク NEO、トップマークレーザー、ブルーマーク ID カラー、ブルーマーク ID、ブルーマークマークマークマークマークのマークを付けることができます。 サーモマークの PRIME、サーモマークカード 2.0、サーモマークカード。 このラベルは PC 製で、シリコンとハロゲンは使用されていません。長さは 27 mm、幅は 27 mm です。マーカーキャリア取り付けにはめ込みます レタリング照射野サイズは 27 mm x 27 mm です
    仕様●種類:プラスチックラベル●シリーズ:UCT4-EMP●コード番号:226-4352アズワン品番65-7598-49
  • ラベル 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 2700個入 SIEMENS

    ラベル 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 2700個入

    SIEMENS
    ¥64,980税込¥71,478
    1袋(2700個)
    7日以内出荷
    Siemens ラベル、粘着剤、縦置き、高さ: 19 mm、幅: 8 mm、黄長寿命 ゼロメンテナンス
    仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:211-9152アズワン品番65-7536-07
  • ラベル 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入 SIEMENS

    ラベル 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入

    SIEMENS
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Siemens ラベル、フラット、21 ~ 30、垂直、クランプ幅: 5.2 mm、高さ: 6.4 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス
    仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:211-9149アズワン品番65-7538-91
  • ユニバーサルターミナル ボルト OTTA2.5シリーズ 24A フエニックス・コンタクト

    ユニバーサルターミナル ボルト OTTA2.5シリーズ 24A

    フエニックス・コンタクト
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    マーカーストリップにはブランクマーカーが100個あります(1単位は10ストリップで、各ストリップにブランクマーカーが10個あるので、合計100個になります)。 端子の詳細な高さは、端子を「G」セクションDINレールに取り付ける際に影響します(「トップハット」レールにおける高さはそれぞれ52 mm及び64.5 mmです)。ボルトコネクト端子。これらの端子はM4(6 mm CSAタイプ)又はM6 (25 mm CSAタイプ)の圧着端子リングに対応します。ナットを固定するヒンジ付きカバーウィングを使用して安全で迅速な接続を実現します。 ウィングが折りたたまれた状態でボルトにリング端子を装着できます。 装着したら、ウィングを閉じてドライバでナットを動かせます。 折りたたみウィングは感電防止の絶縁リング端子などの通電金属部品に対応します。 簡単に識別できるようマーカーストリップを使用してマークすることもできます(品番: ; 290-1191 290-1191 )。 隠しキャプティブスプリング搭載スペーサにより、ねじが振動で緩まないよう固定されます。 ユニバーサルフットを使用すると、「トップハット」及び「G」プロファイルレールの両方に取り付けできます。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:OTTA2.5●結線方法:ボルト●定格電圧:800 V●モデル番号:OTTA 2,5●コード番号:803-3433アズワン品番65-7510-63
  • マーキングラベル WR-TBL 粘着式マーカーカード for use with for use with 端子台 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    マーキングラベル WR-TBL 粘着式マーカーカード for use with for use with 端子台 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
    仕様●種類:粘着式マーカーカード●併用可能製品:端子台●シリーズ:WR-TBL●コード番号:191-8720アズワン品番65-7665-25
  • マーキングラベル WR-TBL 粘着式マーカーカード for use with for use with 端子台 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    マーキングラベル WR-TBL 粘着式マーカーカード for use with for use with 端子台 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥749税込¥824
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:粘着式マーカーカード●併用可能製品:端子台●シリーズ:WR-TBL●コード番号:191-9126アズワン品番65-7638-91
  • マーキングラベル WR-TBL 粘着式マーカーカード for use with for use with 端子台 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    マーキングラベル WR-TBL 粘着式マーカーカード for use with for use with 端子台 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
    仕様●種類:粘着式マーカーカード●併用可能製品:端子台●シリーズ:WR-TBL●コード番号:191-5950アズワン品番65-7763-74
  • マーキングラベル WR-TBL 粘着式マーカーカード for use with for use with 端子台 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    マーキングラベル WR-TBL 粘着式マーカーカード for use with for use with 端子台 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥869税込¥956
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
    仕様●種類:粘着式マーカーカード●併用可能製品:端子台●シリーズ:WR-TBL●コード番号:191-8751アズワン品番65-7762-81
  • マーキングラベル WR-TBL 粘着式マーカーカード for use with for use with 端子台 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    マーキングラベル WR-TBL 粘着式マーカーカード for use with for use with 端子台 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥869税込¥956
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:粘着式マーカーカード●併用可能製品:端子台●シリーズ:WR-TBL●コード番号:191-9086アズワン品番65-7662-76
  • マーキングラベル WR-TBL 粘着式マーカーカード for use with for use with 端子台 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    マーキングラベル WR-TBL 粘着式マーカーカード for use with for use with 端子台 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥839税込¥923
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
    仕様●種類:粘着式マーカーカード●併用可能製品:端子台●シリーズ:WR-TBL●コード番号:191-8782アズワン品番65-7734-59
  • マーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入 SIEMENS

    マーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入

    SIEMENS
    ¥4,798税込¥5,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON 刻印ラベルプレート( 1-10 )は、番号を刻印した Terminal マーキングの垂直方向を備えています。白色 前面取り付け
    仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8823アズワン品番65-7725-45
  • マーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入 SIEMENS

    マーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入

    SIEMENS
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    21 → 30 の Siemens SENTRON 刻印ラベルプレートは、番号を刻印した Terminal マーキングの垂直方向にあります。白色 前面取り付け
    仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8749アズワン品番65-7731-76
  • マーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入 SIEMENS

    マーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入

    SIEMENS
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    1-10 の Siemens SENTRON 銘板には、番号が記された Terminal白色 前面取り付け
    仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8783アズワン品番65-7748-40
  • マーカー 793 マーカーカード for use with for use with 端子台 1袋 5個入 ワゴジャパン

    マーカー 793 マーカーカード for use with for use with 端子台 1袋 5個入

    ワゴジャパン
    ¥8,198税込¥9,018
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    STOPJOBRSシリーズ端子台用ラベルカード。TOPJOBシリーズS端子台R用WMB複数マーキングシステム、端子ピン付き(幅5 → 17.5 mm) 各カードには、10枚のラベルを含むロール10本が付属 白色のラベルに黒字で印刷
    仕様●種類:マーカーカード●併用可能製品:端子台●シリーズ:793●コード番号:507-6513アズワン品番65-7482-85
  • ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 8A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 8A 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥36,980税込¥40,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTRV グレーマーシャリングパネルは 2.3 mm のテスト接続を備えており、業界で一般的に使用されているテストピンを使用して導体間をテストすることができます。接続エレメントの色は白で、接続数は 32 です。限られたスペースでの工具不要の配線 ケーブルと Terminal Point を個別に色分けすることで、エラーのない安全な操作を実現しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14→ 26 AWG●シリーズ:PTRV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5mm2●定格電流:8A●モデル番号:PTRV 8 /WH●コード番号:201-5188アズワン品番65-7742-86
  • ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 8A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 8A 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥49,980税込¥54,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTRV グレーマーシャリングパネルは 2.3 mm のテスト接続を備えており、業界で一般的に使用されているテストピンを使用して導体間をテストすることができます。接続エレメントの色は緑で、接続数は 32 です。限られたスペースでの工具不要の配線 ケーブルと Terminal Point を個別に色分けすることで、エラーのない安全な操作を実現しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14→ 26 AWG●シリーズ:PTRV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5mm2●定格電流:8A●モデル番号:PTRV 8 /GN●コード番号:201-4214アズワン品番65-7753-36
  • ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 10A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 10A 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥24,980税込¥27,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTRV 青色マーシャリングパネルは 2.3 mm のテスト接続を備えており、業界で一般的に使用されているテストピンを使用して導体間をテストすることができます。接続エレメントの色は白で、16 個の接続部があります。爆発の危険性がある区域で本質安全回路で使用するためのブルータイプです 限られたスペースでの工具不要の配線 ケーブルと Terminal Point を個別に色分けすることで、エラーのない安全な操作を実現しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:青●適合電線サイズ:14→ 26 AWG●シリーズ:PTRV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5mm2●定格電流:10A●モデル番号:PTRV 4 BU/WH●コード番号:201-5558アズワン品番65-7736-56
  • ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 10A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 10A 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥25,980税込¥28,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTRV グレーマーシャリングパネルは 2.3 mm のテスト接続を備えており、業界で一般的に使用されているテストピンを使用して導体間をテストすることができます。接続エレメントの色は緑で、16 個の接続があります。限られたスペースでの工具不要の配線 ケーブルと Terminal Point を個別に色分けすることで、エラーのない安全な操作を実現しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14→ 26 AWG●シリーズ:PTRV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5mm2●定格電流:10A●モデル番号:PTRV 4 /GN●コード番号:201-5654アズワン品番65-7745-66
  • ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PT 2 5-MT OGシリーズ 20A 1箱 5個入 フエニックス・コンタクト

    ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PT 2 5-MT OGシリーズ 20A 1箱 5個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,098税込¥4,508
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    ナイフ遮断 Terminal Block、公称電圧: 400 V、公称電流: 20 A、接続方式:プッシュイン接続、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、長さ: 62 mm、幅: 5.2 mm、色:オレンジ、取り付け: NS 35/7.5、NS 35/15
    仕様●色:オレンジ●適合電線サイズ:26→ 12 AWG (単線)、26→ 14 AWG (フレキシブル)●レベル数:1●シリーズ:PT 2,5-MT OG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:20A●モデル番号:PT 2,5-MT OG●コード番号:190-2109アズワン品番65-7658-65
  • ヒューズ無しDINレール端子 80A 1袋 10個入 SIEMENS

    ヒューズ無しDINレール端子 80A 1袋 10個入

    SIEMENS
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens のフィード端子 Terminal は、左側にタッチ保護機能付きのケーブルエントリを備えています。25 mm 2 の接続可能な導体の断面積 保護クラス IP20
    仕様●適合電線サイズ:4 AWG●定格電流:80A●コード番号:202-7203アズワン品番65-7751-37
  • ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 28A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 28A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥179,800税込¥197,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 5 つの接続方式を備えています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。黒色を用意しています。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:黒●適合電線サイズ:10 AWG●レベル数:3●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:28A●モデル番号:PT 4-PE/L/HESI (5X20)●コード番号:201-3971アズワン品番65-7751-65
  • ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 28A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 28A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥239,800税込¥263,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 5 つの接続方式を備えています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。 LED は合計 60 個あります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:黒●適合電線サイズ:10 AWG●レベル数:3●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:28A●モデル番号:PT 4-PE/L/HESILED 60 (5X20)●コード番号:201-3972アズワン品番65-7751-30
  • ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 25A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 25A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥149,800税込¥164,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。フラットヒューズタイプが使用されます。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。合計 12 個の LED があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:25A●モデル番号:PT 6-FSI/C-LED 12●コード番号:201-5448アズワン品番65-7744-60
  • ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 10A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 10A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥139,800税込¥153,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、公称電流 10 A、公称電圧 70 V で動作します。6 mm 2 の導体断面積の柔軟性:最大 周囲温度: -60 → 85 ℃ 湿度:最大 70 %この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:黒●適合電線サイズ:10 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●定格電流:10A●モデル番号:PT 4-FSI/F-LED 70●コード番号:201-5285アズワン品番65-7765-30
  • バリアストリップ 東洋技研

    バリアストリップ

    東洋技研
    ¥889税込¥978
    1個
    7日以内出荷
    ねじ端子台(10 mmピッチ)、ATK15Hシリーズ。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
    仕様●ピッチ:10mm●適合電線サイズ:3.5 mm2●定格電流:30A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0540アズワン品番65-7773-79
  • バリアストリップ サトーパーツ

    バリアストリップ

    サトーパーツ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    UL / c-UL、TUV。ねじ端子台(27 mmピッチ)、ML-5000シリーズ。強力な電気的仕様、100 A (M6ねじ) → 150 A (M8ねじ) カスタマイズされたカバーも用意 日本製
    仕様●ピッチ:27mm●材質:PBT●定格電流:150A●定格電圧:600 V●コード番号:664-7554アズワン品番65-7696-29
  • バスバー 5ST37シリーズ 63A SIEMENS

    バスバー 5ST37シリーズ 63A

    SIEMENS
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    ピンバスバー、1 相 10 mm2、56 ピン、絶縁グレーは、エンドキャップなしで切断できます
    仕様●色:青●シリーズ:5ST37●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:63A●ピッチ:18mm●コード番号:187-5216アズワン品番65-7485-44
  • バスバー 5ST37シリーズ 63A SIEMENS

    バスバー 5ST37シリーズ 63A

    SIEMENS
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    ピンバスバー、単相 10 mm2、12 ピン、絶縁青はエンドキャップで切断できます
    仕様●色:青●シリーズ:5ST37●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:63A●ピッチ:18mm●コード番号:187-5215アズワン品番65-7484-80
  • ナイフ遮断ターミナル台 スクリュー UTTシリーズ 16A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    ナイフ遮断ターミナル台 スクリュー UTTシリーズ 16A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥229,800税込¥252,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-12 を採用しています。公称電圧: 400 V 公称電流: 16 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:UTT●結線方法:スクリュー●定格電流:16A●モデル番号:UTT 2,5-2MT●コード番号:201-6400アズワン品番65-7752-06
  • クランプ金具 LXXXシリーズ 15mmピッチ 1列 5極 1箱 16個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 LXXXシリーズ 15mmピッチ 1列 5極 1箱 16個入

    WEIDMULLER
    ¥75,980税込¥83,578
    1箱(16個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LXXX●コード番号:214-4523アズワン品番65-7529-55
  • クランプ金具 LXXXシリーズ 15mmピッチ 1列 5極 WEIDMULLER

    クランプ金具 LXXXシリーズ 15mmピッチ 1列 5極

    WEIDMULLER
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    Weidmuller の基板接続により、ボード上でより多くの電力を供給できます。 150 A/1000 V、最大 50 mm 2 のワイヤを基板に直接伝送できます。 LXXX 15.0 は、実績のあるスチール製クランプヨーク技術をコンパクトな標準ハウジングに採用しており、セキュリティ、電力密度、及び小型化に関する最新の市場要件を備えています。このような要件を、開発、生産、インストール、メンテナンスなど、価値創造チェーン全体の効率的なソリューションに結び付けます。アプリケーションの接続メソッドの関数と形式が重要な役割を果たします。アプリケーションの設計、信頼性、操作性、コストに影響を与えます。代替品:ボルトやバスバーを含む複雑な構造の代替となるため、基板は、高電流用途であっても、将来にわたって一貫性と持続可能性のあるシステムプラットフォームに変換できます。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 15 mm 導体アウトレット方向: 90 ° 極数: 1
    仕様●極数:5●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LXXX●コード番号:214-4524アズワン品番65-7519-96
  • クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 5極 WEIDMULLER

    クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 5極

    WEIDMULLER
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4703アズワン品番65-7524-74
DINレール・専用金具