タカチ電機ケース オーダー加工サービス
4,264件中 1,361~1,400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 4極 1箱 25個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 4極 1箱 25個入

    WEIDMULLER
    ¥72,980税込¥80,278
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    Weidmuller PCB コネクタは、ソーラーインバータ、周波数コンバータ、サーボコントローラ、電源などのあらゆるパワーエレクトロニクス用途で、極端な電流や電圧基板 THT はんだ接続に取り付けます 導体アウトレット方向: 180 ° ピッチ単位: mm ( P ) 15 mm
    仕様●極数:4●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4661アズワン品番65-7520-24
  • クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 4極 WEIDMULLER

    クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 4極

    WEIDMULLER
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4701アズワン品番65-7529-84
  • クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 2極 WEIDMULLER

    クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 2極

    WEIDMULLER
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4679アズワン品番65-7523-57
  • クランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 6極 1箱 20個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 6極 1箱 20個入

    WEIDMULLER
    ¥79,980税込¥87,978
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    Weidmuller PCB コネクタには、プッシュイン接続システムを備えた高性能の基板 Terminal があり、最大 16 mm 2 の導体の断面に対応します。プッシュ機能によりコンタクトポイントを開くことも、直接プラグインすることもできるため、工具を使わずにすばやく接続できます。「接続安全コンセプト」により、コンタクトポイントを確実に閉じて、導体を常にしっかりと固定できます。PS 2.0 テストプラグ用の統合テストポイントです。Terminal の上側にあるテストプローブ用の中央の先端テストポイント。WEMID 絶縁材が使用されるため、ディレーティングリザーブが増加します。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 10 mm 極数 2 導体アウトレット方向: 90 °
    仕様●極数:6●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4599アズワン品番65-7522-21
  • クランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 5極 WEIDMULLER

    クランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 5極

    WEIDMULLER
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4655アズワン品番65-7530-39
  • クランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 4極 WEIDMULLER

    クランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 4極

    WEIDMULLER
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4596アズワン品番65-7528-72
  • クランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 2極 WEIDMULLER

    クランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 2極

    WEIDMULLER
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4592アズワン品番65-7528-93
  • クランプ金具 LUPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 5極 WEIDMULLER

    クランプ金具 LUPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 5極

    WEIDMULLER
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LUP●コード番号:214-4589アズワン品番65-7521-94
  • クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 6極 WEIDMULLER

    クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 6極

    WEIDMULLER
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:6●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LL●コード番号:214-4611アズワン品番65-7522-54
  • クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 WEIDMULLER

    クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極

    WEIDMULLER
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LL●コード番号:214-4604アズワン品番65-7526-96
  • クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 WEIDMULLER

    クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極

    WEIDMULLER
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LL●コード番号:214-4602アズワン品番65-7529-44
  • クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 8極 WEIDMULLER

    クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 8極

    WEIDMULLER
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    Weidmuller 基板コネクタには幅 50 mm 以上の「ブックサイズモジュール」用に最適化されています。ハウジング壁面に取り付けるための取り付けオプションが内蔵されています。100 % フェイルセーフかん合プロファイル、独自のコーディング、フランジへのオプションの追加ねじ取り付けにより、非常に高い信頼性と操作安全性を実現基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 極数: 4 発信エルボ 270 °
    仕様●極数:8●ピッチ:7.62mm●行数:2●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4531アズワン品番65-7519-30
  • クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 1箱 30個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 1箱 30個入

    WEIDMULLER
    ¥64,980税込¥71,478
    1箱(30個)
    7日以内出荷
    Weidmuller PCB コネクタは、7.62 ピッチの 6 mm 2 の現場配線用のプッシュイン接続技術を採用した 180 ° 反転ピンヘッダを備えています。これは、エンクロージャフィードスルー用の「 3 フランジタイプ」です。最大肉厚 2 mm のエンクロージャに最適。逆電圧の接触保護ソリューションにも最適です。UL1059 600 V クラス C 及び IEC61800-5-1 の要件を満たします。ワイヤ接続方式:プッシュイン ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 導体アウトレット方向: 180 ° 極数 2
    仕様●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4513アズワン品番65-7523-01
  • クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1箱 60個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1箱 60個入

    WEIDMULLER
    ¥45,980税込¥50,578
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4682アズワン品番65-7529-78
  • クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 WEIDMULLER

    クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極

    WEIDMULLER
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    Weidmuller 基板コネクタに基板 THT / THR はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 極数 2 発信エルボ 90 °
    仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4683アズワン品番65-7522-26
  • クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1箱 120個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1箱 120個入

    WEIDMULLER
    ¥44,980税込¥49,478
    1箱(120個)
    7日以内出荷
    Weidmuller 基板コネクタに基板 THT / THR はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 極数 2 発信エルボ 90 °
    仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4676アズワン品番65-7529-30
  • クランプ金具 BUF 10.16IT/04/180 AG BK BXシリーズ 10.16mmピッチ 1列 4極 1箱 28個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 BUF 10.16IT/04/180 AG BK BXシリーズ 10.16mmピッチ 1列 4極 1箱 28個入

    WEIDMULLER
    ¥56,980税込¥62,678
    1箱(28個)
    7日以内出荷
    Weidmuller PCB コネクタのプッシュインテクノロジーには、ワイヤエンドフェルールを使用しない標準ワイヤや、特に硬質絶縁のワイヤを簡単に接続できます。圧着ワイヤエンドフェルールにより、単線とワイヤを工具なしで直接接続して、迅速かつ安全に配線できます。Snap-on 機構付き中間フランジを備え、オプションでねじ止めを追加できるため、プラグインコネクタの片手操作と自動接続が可能ワイヤ接続方式:プッシュイン、アクチュエータ付き ピッチ(インチ)( P ): 0.4 インチ 極数: 2 導体アウトレット方向: 180 °
    仕様●極数:4●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:メス●シリーズ:BUF 10.16IT/04/180 AG BK BX●コード番号:214-4672アズワン品番65-7530-70
  • クランプ金具 BUF 10.16IT/03/180 AG BK BXシリーズ 10.16mmピッチ 1列 3極 1箱 36個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 BUF 10.16IT/03/180 AG BK BXシリーズ 10.16mmピッチ 1列 3極 1箱 36個入

    WEIDMULLER
    ¥54,980税込¥60,478
    1箱(36個)
    7日以内出荷
    Weidmuller PCB コネクタのプッシュインテクノロジーには、ワイヤエンドフェルールを使用しない標準ワイヤや、特に硬質絶縁のワイヤを簡単に接続できます。圧着ワイヤエンドフェルールにより、単線とワイヤを工具なしで直接接続して、迅速かつ安全に配線できます。Snap-on 機構付き中間フランジを備え、オプションでねじ止めを追加できるため、プラグインコネクタの片手操作と自動接続が可能ワイヤ接続方式:プッシュイン、アクチュエータ付き ピッチ(インチ)( P ): 0.4 インチ 極数: 2 導体アウトレット方向: 180 °
    仕様●極数:3●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:メス●シリーズ:BUF 10.16IT/03/180 AG BK BX●コード番号:214-4670アズワン品番65-7526-21
  • クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 8極 WEIDMULLER

    クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 8極

    WEIDMULLER
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    Weidmuller 基板コネクタには、極を犠牲誤接続を防止するかん合プロファイルにより、最大限の接続と動作の信頼性が実現されています。また、独自のコーディングダイバーシティを備えており、フランジへの締め付けが強化されています。ピン長は 3.5 mm で、ウェーブはんだ付け、プラグイン方向は 90 °、はんだピンへの取り付けに最適化されています。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 10.16 mm 発信エルボ 90 ° 極数 2 極あたりのはんだピン数: 3
    仕様●極数:8●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4551アズワン品番65-7521-78
  • クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 3極 WEIDMULLER

    クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 3極

    WEIDMULLER
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4558アズワン品番65-7504-30
  • クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極 1箱 90個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極 1箱 90個入

    WEIDMULLER
    ¥54,980税込¥60,478
    1箱(90個)
    7日以内出荷
    Weidmuller 基板コネクタには、極を犠牲誤接続を防止するかん合プロファイルにより、最大限の接続と動作の信頼性が実現されています。また、独自のコーディングダイバーシティを備えており、フランジへの締め付けが強化されています。ピン長は 3.5 mm で、ウェーブはんだ付け、プラグイン方向は 90 °、はんだピンへの取り付けに最適化されています。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 10.16 mm 発信エルボ 90 ° 極数 2 極あたりのはんだピン数: 3
    仕様●極数:2●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4537アズワン品番65-7522-87
  • クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極 1箱 90個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極 1箱 90個入

    WEIDMULLER
    ¥53,980税込¥59,378
    1箱(90個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4554アズワン品番65-7531-17
  • クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極 WEIDMULLER

    クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極

    WEIDMULLER
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    Weidmuller 基板コネクタには、極を犠牲誤接続を防止するかん合プロファイルにより、最大限の接続と動作の信頼性が実現されています。また、独自のコーディングダイバーシティを備えており、フランジへの締め付けが強化されています。ピン長は 3.5 mm で、ウェーブはんだ付け、プラグイン方向は 90 °、はんだピンへの取り付けに最適化されています。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 10.16 mm 発信エルボ 90 ° 極数 2 極あたりのはんだピン数: 3
    仕様●極数:2●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4555アズワン品番65-7528-16
  • クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極 WEIDMULLER

    クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極

    WEIDMULLER
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4538アズワン品番65-7526-82
  • クランプ金具 5/ 2-STF MVSTBR 2シリーズ 5mmピッチ 1列 2極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    クランプ金具 5/ 2-STF MVSTBR 2シリーズ 5mmピッチ 1列 2極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 基板コネクタ( 2 つのポジション数)は、ねじ接続方式と定格電流 12 A のタイプがあります。緑色で提供されています。世界中で使用できるよく知られた接続原理 ねじ式フランジにより、優れた機械的安定性を確保 最大コンタクト力による低温度上昇 2つの導体の接続が可能
    仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:5/ 2-STF, MVSTBR 2●コード番号:209-8148アズワン品番65-7699-87
  • クランプ SCC シールド接続クランプ for use with for use with 端子台 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト

    クランプ SCC シールド接続クランプ for use with for use with 端子台 1袋 20個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥20,980税込¥23,078
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact シールド接続クランプの高さは、幅 9 mm と高さ 23.1 mm です。このクランプは黒色仕上げになっています。1 つのポジション数 取り付けプレート取り付けタイプ PA 6.6 絶縁材
    仕様●種類:シールド接続クランプ●併用可能製品:端子台●シリーズ:SCC●コード番号:226-4283アズワン品番65-7616-85
  • エンドカバー D-PTVME 6/S End Cover for use with PTV Series 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    エンドカバー D-PTVME 6/S End Cover for use with PTV Series 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:エンドカバー●併用可能製品:PTV シリーズ●シリーズ:D-PTVME 6/S●コード番号:240-7211アズワン品番65-7493-52
  • エンドカバー Clipline エンドカバー for use with for use with 端子台 フエニックス・コンタクト

    エンドカバー Clipline エンドカバー for use with for use with 端子台

    フエニックス・コンタクト
    ¥199税込¥219
    1個
    7日以内出荷
    II 2 G D Ex e II。KEMA 05ATEX2148 U。QT製品。クイックコネクト、IDC接続 フィードスルー端子台 システム障害を迅速に確認できる断面部を備えたクイックコネクトのナイフ遮断端子台 複数接続列の仕上げ用エンドプレート 光学及びエレクトリカルグループ分離用セパレータ
    仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:Clipline●併用可能製品:端子台●コード番号:803-3632アズワン品番65-7778-37
  • Screw Terminals 3.5mm Pitch 3-Pin SPARKFUN

    Screw Terminals 3.5mm Pitch 3-Pin

    SPARKFUN
    ¥419税込¥461
    1個
    33日以内出荷
    仕様●ピッチ:3.5mmアズワン品番67-0454-29
  • Plug-in bridge 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    Plug-in bridge 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact FBSR 赤色プラグインブリッジは、4 ポジション及びピッチ距離が 8.2 mm です。寸法は 30 mm x 31.1 mm です。UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBSR●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4359アズワン品番65-7760-28
  • Plug-in bridge 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    Plug-in bridge 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact FBS Orange プラグインブリッジは、3 つの位置とピッチ距離 8.2mm を備えています。寸法は 29.6mm x 22.9mm です。UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBS●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6218アズワン品番65-7747-68
  • Ground modular terminal block 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    Ground modular terminal block 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥79,980税込¥87,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、プッシュイン接続とワイヤサイズ 24-10 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●適合電線サイズ:24 10 → AWG●ケーブルCSA:6mm2●色:緑 / 黄●極数:2●結線方法:プッシュイン●コード番号:204-7764アズワン品番65-7574-41
  • Ground modular terminal block 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    Ground modular terminal block 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥65,980税込¥72,578
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact アースモジュラ Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●ケーブルCSA:6mm2●色:緑 / 黄●極数:2●結線方法:スクリュー●コード番号:204-7859アズワン品番65-7574-52
  • D-SUB コネクタ プッシュイン PTシリーズ 20A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    D-SUB コネクタ プッシュイン PTシリーズ 20A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥41,980税込¥46,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の遮断 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 20-8 である。プッシュイン接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●シリーズ:PT●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●モデル番号:PT 6-TG●コード番号:201-5447アズワン品番65-7496-28
  • D-SUB コネクタ プッシュイン PTTBS 2.5-2TGBシリーズ 16A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    D-SUB コネクタ プッシュイン PTTBS 2.5-2TGBシリーズ 16A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥139,800税込¥153,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 →26 AWG●シリーズ:PTTBS 2.5-2TGB●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 - 4mm2●ヒューズ:なし●定格電圧:600 V●モデル番号:PTTBS 2,5-2TGB●コード番号:207-3727アズワン品番65-7612-35
  • D-SUB コネクタ スプリングクランプ STシリーズ 20A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    D-SUB コネクタ スプリングクランプ STシリーズ 20A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥69,980税込¥76,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact レバータイプ遮断 Terminal Block は、スプリングケージ接続方式とワイヤサイズ 28-10 を採用しています。スプリングケージ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:黒●適合電線サイズ:28→ 10 AWG●シリーズ:ST●結線方法:スプリングクランプ●定格電流:20A●モデル番号:ST 4-HEDI●コード番号:201-5937アズワン品番65-7535-49
  • D-SUB コネクタ スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    D-SUB コネクタ スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥37,980税込¥41,778
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の遮断 Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。ねじ接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 10 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 4-TWIN-TG P/P●コード番号:201-4013アズワン品番65-7739-64
  • Distribution block 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    Distribution block 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥9,198税込¥10,118
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ディストリビューションブロックは、450 V の定格電圧と 17.5 A の定格電流で動作しますこのブロックはターコイズ色で、2.5 mm 2 の断面積に対応しています。ポリアミドハウジング材質 ワイヤサイズ: 14 awg 2 つのコンタクト数又はコネクタ数
    仕様●極数:2●結線方法:プッシュインスプリング●適合電線サイズ:14●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:ターコイズ●コード番号:226-4305アズワン品番65-7601-29
  • DINレール端子 プッシュイン PTT 1.5/S-2MT BUシリーズ 9A フエニックス・コンタクト

    DINレール端子 プッシュイン PTT 1.5/S-2MT BUシリーズ 9A

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。UL、cUL、EAC、CSA、cULus。PTTシリーズ遮断端子台。PTTシリーズは、プッシュイン接続の遮断端子ブロック製品群です。 このDINレール端子台は、CLIPLINEシステム機能及び、フェルール又は単線導体を使った工具を必要としない簡単な配線を特長としています。特長と利点。プッシュイン接続DINレール端子台 Cliplineシステム 工具を必要としないコンダクタ配線 コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所でも簡単に配線が可能 レバー式の遮断ナイフで回路の分離が簡単 色分けにより、遮断点を簡単に識別 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PTT 1.5/S-2MT BU●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電圧:400 V●モデル番号:PTT 1,5/S-2MT BU●コード番号:866-6743アズワン品番65-7712-61
  • DINレール端子 スクリュー UMSTBHK 2.5/10-Gシリーズ 12A フエニックス・コンタクト

    DINレール端子 スクリュー UMSTBHK 2.5/10-Gシリーズ 12A

    フエニックス・コンタクト
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    UMSTBHKベースストリップ。DINレール取り付け用に設計された業務用UMSTBHKベースストリップ。5 mmピッチ 電線対基板 緑 ワイヤゲージ測定範囲: 24 → 12
    仕様●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●シリーズ:UMSTBHK 2.5/10-G●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●定格電圧:320 V●ピッチ:5mm●モデル番号:UMSTBHK 2,5/10-G●コード番号:802-6050アズワン品番65-7777-26
DINレール・専用金具