絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1,583)
- フエニックス・コンタクト(1,441)
- WEIDMULLER(476)
- SIEMENS(178)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(119)
- RS PRO(100)
- ワゴジャパン(94)
- フクハラ(29)
- 東洋技研(21)
- シュナイダーエレクトリック(21)
- マルヤス電業(20)
- MARATHON SPECIAL PRODUCTS(19)
- IDEC(和泉電気)(18)
- PHOENIX(18)
- タカチ電機工業(17)
- 篠原電機(17)
- CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(15)
- 日本モレックス(molex)(14)
- CAMDENBOSS(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

D-SUB コネクタ プッシュイン PTシリーズ 20A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥49,980税込¥54,9781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact の遮断 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 20-8 である。プッシュイン接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:グレー●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●シリーズ:PT●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●モデル番号:PT 6-TG●コード番号:201-5447アズワン品番65-7496-28
D-SUB コネクタ プッシュイン PTTBS 2.5-2TGBシリーズ 16A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥159,800税込¥175,7801袋(50個)7日以内出荷仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 →26 AWG●シリーズ:PTTBS 2.5-2TGB●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 - 4mm2●ヒューズ:なし●定格電圧:600 V●モデル番号:PTTBS 2,5-2TGB●コード番号:207-3727アズワン品番65-7612-35
D-SUB コネクタ スプリングクランプ STシリーズ 20A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥79,980税込¥87,9781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact レバータイプ遮断 Terminal Block は、スプリングケージ接続方式とワイヤサイズ 28-10 を採用しています。スプリングケージ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:黒●適合電線サイズ:28→ 10 AWG●シリーズ:ST●結線方法:スプリングクランプ●定格電流:20A●モデル番号:ST 4-HEDI●コード番号:201-5937アズワン品番65-7535-49
D-SUB コネクタ スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥43,980税込¥48,3781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact の遮断 Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。ねじ接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 10 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 4-TWIN-TG P/P●コード番号:201-4013アズワン品番65-7739-64
Distribution block 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥9,798税込¥10,7781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact ディストリビューションブロックは、450 V の定格電圧と 17.5 A の定格電流で動作しますこのブロックはターコイズ色で、2.5 mm 2 の断面積に対応しています。ポリアミドハウジング材質 ワイヤサイズ: 14 awg 2 つのコンタクト数又はコネクタ数仕様●極数:2●結線方法:プッシュインスプリング●適合電線サイズ:14●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:ターコイズ●コード番号:226-4305アズワン品番65-7601-29
DINレール端子 プッシュイン PTT 1.5/S-2MT BUシリーズ 9A
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。UL、cUL、EAC、CSA、cULus。PTTシリーズ遮断端子台。PTTシリーズは、プッシュイン接続の遮断端子ブロック製品群です。 このDINレール端子台は、CLIPLINEシステム機能及び、フェルール又は単線導体を使った工具を必要としない簡単な配線を特長としています。特長と利点。プッシュイン接続DINレール端子台 Cliplineシステム 工具を必要としないコンダクタ配線 コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所でも簡単に配線が可能 レバー式の遮断ナイフで回路の分離が簡単 色分けにより、遮断点を簡単に識別 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PTT 1.5/S-2MT BU●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電圧:400 V●モデル番号:PTT 1,5/S-2MT BU●コード番号:866-6743アズワン品番65-7712-61
DINレール端子 スクリュー UMSTBHK 2.5/10-Gシリーズ 12A
フエニックス・コンタクト¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷UMSTBHKベースストリップ。DINレール取り付け用に設計された業務用UMSTBHKベースストリップ。5 mmピッチ 電線対基板 緑 ワイヤゲージ測定範囲: 24 → 12仕様●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●シリーズ:UMSTBHK 2.5/10-G●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●定格電圧:320 V●ピッチ:5mm●モデル番号:UMSTBHK 2,5/10-G●コード番号:802-6050アズワン品番65-7777-26
DINレール端子 8WH9120シリーズ 57A 1袋 10個入
SIEMENS¥23,980税込¥26,3781袋(10個)7日以内出荷Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 800 V で動作します。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃仕様●色:グレー●シリーズ:8WH9120●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:57A●コード番号:225-4795アズワン品番65-7611-86
DINレール取付用端子アクセサリ 分離板 TS-PTVME 6/Sシリーズ 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥11,980税込¥13,1781袋(50個)7日以内出荷仕様●種類:分離プレート●シリーズ:TS-PTVME 6/S●併用可能製品:端子台●コード番号:240-7232アズワン品番65-7491-88
DINレール取付用端子アクセサリ 分離板 DP PSシリーズ 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥2,498税込¥2,7481袋(10個)7日以内出荷Phoenix スペーサプレートの材質はポリアミドで、色は赤です。長さは 15.9 mm で、1 ポジションです。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:スペーサプレート●シリーズ:DP PS●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4069アズワン品番65-7742-63
DINレール取付用端子アクセサリ 挿入ブリッジ EB 4-25シリーズ 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥98,980税込¥108,8781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact EB 赤色挿入ブリッジは、ピッチ距離 25 mm で、寸法は 74.5 mm x 28.6 mm x 97.5 mm です。使用素材:金属 ポジション数 4この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:挿入ブリッジ●シリーズ:EB 4-25●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5651アズワン品番65-7739-78
DINレール取付用端子アクセサリ 取り付け具 ALPHAシリーズ 1袋 20個入
SIEMENS¥13,980税込¥15,3781袋(20個)7日以内出荷Siemens 絶縁ブロックは DIN レールの取り付けに使用し、EAC 認定を受けています。正味重量は 9 グラムです仕様●種類:DIN レール取り付け用絶縁ブロック●シリーズ:ALPHA●併用可能製品:DINレール●コード番号:226-2925アズワン品番65-7603-28
DINレール取付用端子アクセサリ 取り付けプレート
シュナイダーエレクトリック¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Schneider Electric Spacial 取り付けプレートは、高さ 75 mm、幅 95 mm、奥行き 15 mm です。多目的用途に使用。Green Premium 製品 水銀不使用仕様●種類:取り付けアクセサリ●併用可能製品:エンクロージャ●コード番号:211-8825アズワン品番65-7525-73
DINレール取付用端子アクセサリ 取り付けブラケット HC-CIFシリーズ
フエニックス・コンタクト¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷Phoenix Contact DIN レール取り付けフレームは、コンタクトインサートに使用します。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
DINレール取付用端子アクセサリ 基板用端子台 1袋 10個入
ワゴジャパン¥819税込¥9011袋(10個)7日以内出荷仕様●定格電流:7A●コード番号:181-4080アズワン品番65-7508-17
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ SCシリーズ 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥35,980税込¥39,5781袋(50個)7日以内出荷Phoenix COMBI レセプタクルの定格電圧は 800 V です。このレセプタクルは、鉄道用途、機械製造などで広く使用されています プラントエンジニアリングなどが利用できます。ポジション 2 の番号 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:SC●定格電流:32A●コード番号:201-4079アズワン品番65-7738-27
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥26,980税込¥29,6781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact プラグは、スプリングケージ接続方式を採用しており、ワイヤサイズが 28-10 となっています。スプリングケージ接続方式 公称電圧: 800 V 公称電流: 32 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:32A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-4844アズワン品番65-7744-93
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥26,980税込¥29,6781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact プラグは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-14 です。プッシュイン接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 17.5 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:17.5A●実装タイプ:プラグイン●コード番号:201-4387アズワン品番65-7738-11
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥20,980税込¥23,0781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact プラグは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 24-10 を採用しています。ねじ接続方式 公称電圧: 800 V 公称電流: 32 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:32A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-4995アズワン品番65-7741-70
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥38,980税込¥42,8781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact プラグは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-14 です。プッシュイン接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 17.5 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:17.5A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-5557アズワン品番65-7766-49
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 25個入
フエニックス・コンタクト¥68,980税込¥75,8781袋(25個)7日以内出荷Phoenix Contact プラグは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 で、プッシュイン接続方式 公称電圧: 800 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥35,980税込¥39,5781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact プラグは、スプリングケージ接続方式を採用しており、ワイヤサイズが 28-12 です。スプリングケージ接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-5993アズワン品番65-7766-81
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥57,980税込¥63,7781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact プラグは、プラグ接続方式とワイヤサイズが 24-10 です。プッシュイン接続方式 公称電圧: 800 V 公称電流: 32 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:32A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-4257アズワン品番65-7739-96
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラーコネクタ FBPシリーズ
フエニックス・コンタクト¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Phoenix Contact ダミープラグはグレーのモデルがあります。15 個のポジションがあります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグの幅は 155.4 mm、長さは 72.9 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6415アズワン品番65-7748-74
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラーコネクタ FBPシリーズ
フエニックス・コンタクト¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷Phoenix Contact ダミープラグはグレーのモデルがあります。ポジション数は 4 つです。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグの幅は 65.2 mm、長さは 72.9 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6413アズワン品番65-7744-85
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラーコネクタ 3RTシリーズ
SIEMENS¥5,098税込¥5,6081個7日以内出荷Siemens は、接続 Terminal に並列接続しています。サイズ S0 のモータコンタクタ用に 3 極を備え、3RT102 に適合します。及び 3RT202 です。長さ: 50 mm 幅: 34.3 mm 厚さ: 12 mm仕様●種類:DIN レール Terminal アクセサリ●シリーズ:3RT●併用可能製品:DIN レール Terminal アクセサリ●コード番号:203-2601アズワン品番65-7736-36
DINレール取付用端子アクセサリ ヒューズプラグ P-FUシリーズ 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥36,980税込¥40,6781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact P-FU 黒、ガラス / セラミック充填、G / 6 / 3 x 32 タイプヒューズプラグは、過負荷 / 短絡保護に使用でき、大型表面ラベリングオプションがあります。LED 電圧範囲は 110 V ac / dc → 250 V ac/dc、寸法は 8.2 mm x 40 mm です。ヒューズの両側の接点をテストします バイポーラエラー表示のバージョンこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4012アズワン品番65-7766-88
DINレール取付用端子アクセサリ ヒューズプラグ P-FUシリーズ 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥26,980税込¥29,6781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact P-FU 黒色、砂充填、G / 5 x 20 タイプヒューズプラグは、過負荷 / 短絡保護に使用でき、大型表面ラベリングオプションがあります。LED 電圧範囲は 12 V ac/dc → 30 V ac/dc、寸法は 6.2 mm x 28 mm です。ヒューズの両側の接点をテストします バイポーラエラー表示のバージョンこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU●併用可能製品:端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:201-6436アズワン品番65-7749-37
DINレール取付用端子アクセサリ バスバーサポート ALPHAシリーズ
SIEMENS¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷Siemens Alpha AS バスバーホルダは、ホルダと Cu バーの固定ねじを含む Alpha 630 のサポートプレートを含む、バスバーのクリアランスが 100 mm 又は 185 mm です。正味重量は 500 g です。EAC 及び VDE 認定です仕様●種類:バスバーホルダ●シリーズ:ALPHA●併用可能製品:バスバー●コード番号:226-2865アズワン品番65-7597-93
DINレール取付用端子アクセサリ パーティションプレート 8WH9070シリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥21,980税込¥24,1781袋(50個)7日以内出荷Siemens コンパートメントパーティションは Terminal サイズ 4.0 mm2 用で、電気的な分離に Visual を使用します。幅 2 mm 色:グレー仕様●種類:パーティション●シリーズ:8WH9070●併用可能製品:端子台●コード番号:225-4790アズワン品番65-7603-11
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ PAIS-4-FIXシリーズ 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥4,998税込¥5,4981袋(10個)7日以内出荷4 mm 安全テストプラグ用の Phoenix テストアダプタは、Terminal Block のカラーがグレーです。周囲温度: -40 → 125 ℃ 長さは 5.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:テストアダプタ●シリーズ:PAIS-4-FIX●併用可能製品:テストプラグ / Terminal Block●コード番号:201-5315アズワン品番65-7496-87
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ PAI-4-FIX-5/6 WHシリーズ 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥4,498税込¥4,9481袋(10個)7日以内出荷4 mm 安全テストプラグ用の Phoenix テストアダプタです。 Terminal Block のカラーは白です。周囲温度: -40 → 125 ℃ 長さは 5.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:テストアダプタ●シリーズ:PAI-4-FIX-5/6 WH●併用可能製品:Terminal Blocks の場合●コード番号:201-6207アズワン品番65-7736-76
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ
フエニックス・コンタクト¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷Phoenix Contact の FTP グレーテストプラグ( 20 ポジション)は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます オフセットテストソケット配置による省スペース リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5107アズワン品番65-7739-70
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ
フエニックス・コンタクト¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷Phoenix Contact FTP グレー VDE コード A14 テストプラグは、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。14 のポジションと寸法は 146.7 mm x 86 mm です。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6053アズワン品番65-7754-90
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ
フエニックス・コンタクト¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷Phoenix Contact テストプラグは、公称電圧 400 V、20 A 最大負荷電流で動作します。このプラグは、グレー仕上げで、テストソケットねじの締め付けトルクは 0.5 → 0.6 Nm です。公称断面積は 4 mm 2 ポリカーボネート絶縁材 UL94 に準拠した難燃性等級 V0 動作温度: -60 ℃ ~ 105 ℃仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4288アズワン品番65-7605-48
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ
フエニックス・コンタクト¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷Phoenix Contact FTP グレー VDE コード I19 テストプラグは、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。19 ポジションで、寸法は 187.5 mm x 86 mm です。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6312アズワン品番65-7754-51
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ
フエニックス・コンタクト¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷Phoenix Contact の 16 ポジション FTP グレーテストプラグは、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます オフセットテストソケット配置による省スペース リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6098アズワン品番65-7739-34
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ
フエニックス・コンタクト¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷Phoenix Contact FTP グレーテストプラグ( 9 ポジション、幅 106 mm )は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5075アズワン品番65-7756-25
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPRシリーズ
フエニックス・コンタクト¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷Phoenix Contact FTPR グレーテストプラグは、ツイストグリップ、16 ポジション、幅 163 mm で、最も厳しい要求に対応する設計です。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPR●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6094アズワン品番65-7767-47
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPCシリーズ
フエニックス・コンタクト¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷Phoenix Contact FTPC グレーテストプラグ( 7 ポジション)は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます堅牢なテストプラグは、ユーザーフレンドリな操作を保証し、接続するテストケーブルの固定オプションを提供します このテストブロックは、電圧トランスデューサ及び電流トランスに汎用的に使用できますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPC●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6578アズワン品番65-7735-24