71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    3,500税込3,850
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
    色(樹脂部)
  • サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    2,898税込3,188特価
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)AC600/DC750RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
  • サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。両面ナットタイプ(S・T・D・SM・TM型)で、高さ/直径の異なる豊富な種類がありますので、用途に応じてご使用いただけます。絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です。
    用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。分岐金物を取り付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。材質ポリプロピレン製取付け方法AC600V/DC750VRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
  • 三段式支持台(低圧用) 篠原電機

    三段式支持台(低圧用)

    篠原電機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ABS樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
  • 絶縁ブッシュ 篠原電機

    絶縁ブッシュ

    篠原電機
    5,998税込6,598
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PP製RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐母線支持台(低圧用) 篠原電機

    分岐母線支持台(低圧用)

    篠原電機
    629税込692
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ポリプロピレン製定格絶縁電圧(V)AC600/DC750RoHS指令(10物質対応)対応商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
  • サポーターSPS製(耐熱タイプ) 篠原電機

    サポーターSPS製(耐熱タイプ)

    篠原電機
    5,298税込5,828
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質シンジオタクチックポリスチレン(SPS)GF30%(難燃性:UL94 V-0)(耐熱性:RTI(引張)130℃)タイプ耐熱・難燃性定格絶縁電圧(V)AC600/DC750仕上インサートナット:電気亜鉛めっき三価クロメート処理材質(ナット)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
  • P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物) 篠原電機

    P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)

    篠原電機(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属材質ポリプロピレン製規格JIS C 4620(キュービクル式非常電源専用受電設備認定規格適合品)耐荷重(kN)0.98(100kgf)耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応雷インパルス耐電圧(KV)60定格絶縁電圧(KV)6.6商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
  • TP形 高圧分岐碍子 泰和電気工業

    TP形 高圧分岐碍子

    泰和電気工業
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    仕様●高圧電線の中継接続端子台●銅帯付(ニッケルメッキ)材質エポキシ許容電流(A)500定格電流(A)400適合電線高圧電線(KI P)の場合8□-60□ダブル取付可材質(ボルト)真鍮(ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応雷インパルス耐電圧60kV 正負各15回(異常なし)電圧(kV)7.2商用周波耐電圧(kV)22/1分間
  • CBSガイシ カメダデンキ

    CBSガイシ

    カメダデンキ
    349税込384
    1個
    6日以内出荷
    仕様高圧用材質(本体)ポリプロピレン(黒色)材質(アダプター)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁丸形プラスサポーター カメダデンキ

    絶縁丸形プラスサポーター

    カメダデンキ
    1,998税込2,198
    1袋(10本)ほか
    6日以内出荷
    プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
    用途部品の支持に使用する。材質形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C(三価クロメート)
  • サポーターSPS製(耐熱・難燃性タイプ) 篠原電機

    サポーターSPS製(耐熱・難燃性タイプ)

    篠原電機
    5,598税込6,158
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    エンプラの中で最も軽い樹脂の一つである「シンジオタクチックポリスチレン」で成形されており、。耐熱性に優れ、耐薬品性としてはオイル・脂肪族系溶剤に高い耐性を有します。
    用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、。電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。材質シンジオタクチックポリスチレン製(SPS) GF30%タイプ耐熱・難燃性RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
  • TP形高圧絶縁電線用支持物 泰和電気工業

    TP形高圧絶縁電線用支持物

    泰和電気工業(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    14日以内出荷から32日以内出荷
    電線被覆全周が、アダプタ内径全面に密着し電線被覆を痛めることなく安全に保持できます。 電気的絶縁度が非常に高く、且つ耐候性に特に優れております。 ナット・ボルトがインサートされているので、接地金属体と電線距離が充分確保されます。 外部圧力、周囲温度の高低による亀裂変形が殆どありません。 上部押えが回転構造になっていますから、作業が極めて容易で非常に能率的です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EIサポーター 篠原電機

    EIサポーター

    篠原電機
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)エポキシ樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500
  • E.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物) 篠原電機

    E.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)

    篠原電機
    6,998税込7,698
    1袋(10個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質ポリプロピレン製耐荷重(kN)0.98(100kgf)耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応定格絶縁電圧(KV)6.6商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
  • サポーター締付補助工具 篠原電機

    サポーター締付補助工具

    篠原電機
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    本製品のピン部をサポーター本体上面のピン穴に挿入し固定することで、取り付け時のサポーター空回りを防ぎ、作業効率が向上します。4種類のピンピッチを設定しており、全てのサポーターに対して使用できるようになっております。
    用途篠原電機製サポーター取り付けの際の、締め付け補助工具としてご使用ください。材質鉄製(電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 絶縁ポスト 泰和電気工業

    絶縁ポスト

    泰和電気工業
    279税込307
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護カバーの固定用としてご使用ください
    定格電圧(V)AC600材質ABS樹脂UL規格UL-94HBRoHS指令(10物質対応)対応
  • FRPクリート(高圧機内絶縁電線支持物) 篠原電機

    FRPクリート(高圧機内絶縁電線支持物)

    篠原電機
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化樹脂で固めた構造材)極数3寸法A(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 母線サポータ 篠原電機

    母線サポータ

    篠原電機(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P.P.ホルダー(低圧機内絶縁電線支持物) 篠原電機

    P.P.ホルダー(低圧機内絶縁電線支持物)

    篠原電機
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
  • 絶縁支持台 ワゴジャパン

    絶縁支持台

    ワゴジャパン
    2,398税込2,638
    1パック(25個)
    9日以内出荷
    グレー仕様マウンティングキャリア;DIN35レール絶縁取付用質量(g)2.282
  • サポーター締付補助工具 篠原電機

    サポーター締付補助工具

    篠原電機
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷
    本製品のピンをサポーター上面のピン穴に挿入し固定することで、サポーターの空転を防ぎ、取り付け作業効率が向上します。サポーター側面部にスペースがない場合でもご使用可能です。お手持ちの対辺6.35mm(1/4インチ)六角軸のドライバーに装着することができます。
    用途篠原電機製サポーター取付時、サポーターの空転を防止するための補助工具として使用してください。材質亜鉛合金製(スズ コバルトめっき)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • サポーター 難燃性(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    サポーター 難燃性(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。両面ナットタイプ(S・T・D・SM・TM型)で、高さ/直径の異なる豊富な種類がありますので、用途に応じてご使用いただけます。絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です。
    用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。分岐金物を取り付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。材質ポリプロピレン製形状両面ナットタイプタイプ難燃性寸法H(mm)15有効深さ(mm)4.5取付け方法AC600V/DC750V寸法A(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
  • 絶縁丸形サポーター カメダデンキ

    絶縁丸形サポーター

    カメダデンキ
    1,998税込2,198
    1袋(10本)
    6日以内出荷
    プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
    用途部品の支持に使用する。材質形状丸形ねじ径M6長さD(mm)11長さL2(mm)15長さL1(mm)15被覆YLPVC熱収縮チューブ黒色(UL-224 VW-9規格品)RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C(三価クロメート)
  • TP形 電線分岐用碍子 泰和電気工業

    TP形 電線分岐用碍子

    泰和電気工業
    1,898税込2,088
    1個
    32日以内出荷
    仕様●高圧電線の中継接続端子●銅帯付(ニッケルメッキ)材質PP樹脂外形寸法(mm)70(幅)×128(高さ)許容電流(A)300定格電流(A)250材質(ボルト)鉄(ニッケルメッキ)材質(ナット)上側3本:真鍮(ニッケルメッキ)、下側1本:鉄(クロメートメッキ)色(本体)材質(ワッシャ)鉄(ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応雷インパルス耐電圧60kV 正負各3回(異常なし)商用周波耐電圧(kV)22/1分間(異常なし)
  • 低圧クリート 泰和電気工業

    低圧クリート

    泰和電気工業
    309税込340
    1個
    32日以内出荷
    分・配電盤、制御盤の機器取付絶縁台座としてご使用ください
    材質PP樹脂定格電圧(V)AC600主な用途分・配電盤、制御盤の機器取付絶縁台座RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:2500/1分間異常なし
  • スペースカバー 泰和電気工業

    スペースカバー

    泰和電気工業
    329税込362
    1個
    32日以内出荷
    材質ABS樹脂色(本体)UL規格UL-94HBRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイシ付き高圧中継端子台 カメダデンキ

    ガイシ付き高圧中継端子台

    カメダデンキ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保護カバー等に塩化ビニールは使用しておりません。充電部を透明カバーで覆っているため安全です。
    許容電流(A)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二段式支持台(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    二段式支持台(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    当日出荷
    材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
  • 傾斜母線支持台(低圧用) 篠原電機

    傾斜母線支持台(低圧用)

    篠原電機
    1,098税込1,208
    1個ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
  • バー・ホルダーX(低圧用銅帯絶縁支持台) 篠原電機

    バー・ホルダーX(低圧用銅帯絶縁支持台)

    篠原電機
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
  • 絶縁支持台 JSDシリーズ パトライト(PATLITE)

    絶縁支持台 JSDシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    20,980税込23,078
    1袋(50個)
    当日出荷から51日以内出荷
    表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)材質(ベース)ポリプロピレン耐電圧(V)2500 1分間絶縁電圧(V)600材質(ボルト・ナット)
  • サポーター 両面2ヶ穴タイプ(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    サポーター 両面2ヶ穴タイプ(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    8,198税込9,018
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    難燃グレードUL94 V-0を取得した樹脂材料で形成しており、難燃性に優れています。従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です。ブスバーを2点固定できるため、供回りを防ぐことができます。
    用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。分岐金物を取り付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。材質ポリプロピレン製タイプ難燃性寸法H(mm)50取付け方法AC600V/DC750VRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
  • 絶縁六角サポーター カメダデンキ

    絶縁六角サポーター

    カメダデンキ
    1,598税込1,758
    1袋(10本)
    6日以内出荷
    プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
    用途部品の支持に使用する。材質形状六角被覆YLPVC熱収縮チューブ黒色(UL-224 VW-9規格品)RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C(三価クロメート)
  • バーホルダー カメダデンキ

    バーホルダー

    カメダデンキ
    829税込912
    1個
    6日以内出荷
    材質ポリプロピレン幅(mm)50
  • 絶縁六角サポーター カメダデンキ

    絶縁六角サポーター

    カメダデンキ
    3,798税込4,178
    1袋(10本)ほか
    6日以内出荷
    プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
    用途部品の支持に使用する。材質形状六角RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C(三価クロメート)
  • 低圧クリート 泰和電気工業

    低圧クリート

    泰和電気工業
    739税込813
    1個
    14日以内出荷
  • TP形高圧絶縁電線用支持物 泰和電気工業

    TP形高圧絶縁電線用支持物

    泰和電気工業
    559税込615
    1個
    14日以内出荷
  • 絶縁ゴム キャップ 泰和電気工業

    絶縁ゴム キャップ

    泰和電気工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    32日以内出荷
    材質EPDMゴム(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • TBL形 支持台 泰和電気工業

    TBL形 支持台

    泰和電気工業
    1,098税込1,208
    1個
    32日以内出荷
    材質ABS樹脂色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁支持台