絞り込み
ブランド
- 日東工業
- 篠原電機(35)
- 泰和電気工業(10)
- カメダデンキ(8)
- ワゴジャパン(3)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(2)
- パトライト(PATLITE)(1)
- 河村電器産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

スペーサLT
日東工業¥1,898~税込¥2,088~1セット(5個)4日以内出荷から5日以内出荷バーホルダ・ラグ端子タイプの高さ調節にご利用ください。セット内容5コ入材質本体:変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
支持ホルダ
日東工業¥5,998税込¥6,5981組4日以内出荷から5日以内出荷絶縁カバーの固定にご利用ください。仕様絶縁カバーの固定セット内容20コ入材質本体:ナイロン色本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサ
日東工業¥4,198~税込¥4,618~1組4日以内出荷から5日以内出荷高さ調整にご利用ください。仕様高さ調整用セット内容20コ入材質本体:ポリカーボネート樹脂色本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット固定用絶縁ポスト
日東工業¥36,980~税込¥40,678~1セット(20個)翌日出荷から4日以内出荷高強度材の不飽和ポリエステル樹脂を採用しており、機械的強度に優れています。セット内容20コ入材質ボルト・ナット:ステンレス、ベース:不飽和ポリエステル
バーホルダ・フラットタイプ
日東工業¥8,498~税込¥9,348~1組翌日出荷から5日以内出荷銅バーの幅によりお選びください。 600Vまで使用可能です。セット内容10コ入材質本体:ナイロン色本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
バーホルダ・一体型
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1組(10個)翌日出荷から4日以内出荷バーの高さに段差をつける場合にご利用ください。 600Vまで使用可能です。セット内容10コ入RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁丸ポスト プラスネジタイプ
日東工業¥6,598~税込¥7,258~1セット(50個)4日以内出荷導体の接触するおそれのある箇所にご利用ください。 2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。 丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆(0.07mm厚)を施してあります。 マイナスねじタイプとプラスねじタイプを取り揃えています。材質鋼製(熱収縮チューブの被覆付)タイププラスねじ寸法A(mm)Φ8表面処理三価クロメートめっき寸法B(mm)10寸法C(mm)12ねじの呼びM4
絶縁丸ポスト マイナスネジタイプ
日東工業¥6,598~税込¥7,258~1セット(50個)4日以内出荷導体の接触するおそれのある箇所にご利用ください。 2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。 丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆(0.07mm厚)を施してあります。 マイナスねじタイプとプラスねじタイプを取り揃えています。材質鋼製(熱収縮チューブの被覆付)タイプマイナスねじ寸法A(mm)Φ8表面処理三価クロメートめっき寸法B(mm)10寸法C(mm)12ねじの呼びM4
丸ポスト
日東工業¥5,198~税込¥5,718~1セット(50個)4日以内出荷盤内の機器取付け高さの調整金具としてご利用ください。 2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 本体頭部にマイナスドライバーで締付けできるようにマイナス溝が施してあります。材質鋼製(熱収縮チューブの被覆付)寸法A(mm)Φ8表面処理三価クロメートめっき寸法B(mm)10寸法C(mm)12ねじの呼びM4















![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712530-260819-02.jpg)
![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業 [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712618-260819-02.jpg)

![[BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業 [BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505959-260819-02.jpg)
![[BP11-S] ドアストッパ 日東工業 [BP11-S] ドアストッパ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505505-260819-02.jpg)
![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業 [BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86513510-260819-02.jpg)
![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業 [BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86512986-260819-02.jpg)
![[SPX8-2M] マグネット SPM用 日東工業 [SPX8-2M] マグネット SPM用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509879-260819-02.jpg)