2ページ目: 絶縁支持台

70件中 4170
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低圧クリート 泰和電気工業

    低圧クリート

    泰和電気工業
    739税込813
    1個
    14日以内出荷
  • TP形高圧絶縁電線用支持物 泰和電気工業

    TP形高圧絶縁電線用支持物

    泰和電気工業
    559税込615
    1個
    14日以内出荷
  • TP形 電線分岐用碍子 泰和電気工業

    TP形 電線分岐用碍子

    泰和電気工業
    1,898税込2,088
    1個
    32日以内出荷
    仕様●高圧電線の中継接続端子●銅帯付(ニッケルメッキ)材質PP樹脂外形寸法(mm)70(幅)×128(高さ)許容電流(A)300定格電流(A)250材質(ボルト)鉄(ニッケルメッキ)材質(ナット)上側3本:真鍮(ニッケルメッキ)、下側1本:鉄(クロメートメッキ)色(本体)材質(ワッシャ)鉄(ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応雷インパルス耐電圧60kV 正負各3回(異常なし)商用周波耐電圧(kV)22/1分間(異常なし)
  • 絶縁ゴム キャップ 泰和電気工業

    絶縁ゴム キャップ

    泰和電気工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    32日以内出荷
    材質EPDMゴム(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • TBL形 支持台 泰和電気工業

    TBL形 支持台

    泰和電気工業
    1,098税込1,208
    1個
    32日以内出荷
    材質ABS樹脂色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサLT 日東工業

    スペーサLT

    日東工業
    1,898税込2,088
    1セット(5個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    バーホルダ・ラグ端子タイプの高さ調節にご利用ください。
    セット内容5コ入材質本体:変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
  • 支持ホルダ 日東工業

    支持ホルダ

    日東工業
    5,998税込6,598
    1組
    4日以内出荷から5日以内出荷
    絶縁カバーの固定にご利用ください。
    仕様絶縁カバーの固定セット内容20コ入材質本体:ナイロン本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサ 日東工業

    スペーサ

    日東工業
    4,198税込4,618
    1組
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高さ調整にご利用ください。
    仕様高さ調整用セット内容20コ入材質本体:ポリカーボネート樹脂本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャビネット固定用絶縁ポスト 日東工業

    キャビネット固定用絶縁ポスト

    日東工業
    36,980税込40,678
    1セット(20個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    高強度材の不飽和ポリエステル樹脂を採用しており、機械的強度に優れています。
    セット内容20コ入材質ボルト・ナット:ステンレス、ベース:不飽和ポリエステル
  • バーホルダ ラグ端子タイプ 日東工業

    バーホルダ ラグ端子タイプ

    日東工業
    1,898税込2,088
    1セット(10個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質本体:変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
  • バーホルダ・フラットタイプ 日東工業

    バーホルダ・フラットタイプ

    日東工業
    8,498税込9,348
    1組
    翌日出荷から5日以内出荷
    銅バーの幅によりお選びください。 600Vまで使用可能です。
    セット内容10コ入材質本体:ナイロン本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • バーホルダ 日東工業

    バーホルダ

    日東工業
    3,698税込4,068
    1組(20個)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質本体:ポリエステル、ベース:ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁丸ポスト プラスネジタイプ 日東工業

    絶縁丸ポスト プラスネジタイプ

    日東工業
    6,598税込7,258
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    導体の接触するおそれのある箇所にご利用ください。 2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。 丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆(0.07mm厚)を施してあります。 マイナスねじタイプとプラスねじタイプを取り揃えています。
    材質鋼製(熱収縮チューブの被覆付)タイププラスねじ寸法A(mm)Φ8表面処理三価クロメートめっき寸法B(mm)10寸法C(mm)12ねじの呼びM4
  • 絶縁丸ポスト マイナスネジタイプ 日東工業

    絶縁丸ポスト マイナスネジタイプ

    日東工業
    6,598税込7,258
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    導体の接触するおそれのある箇所にご利用ください。 2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。 丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆(0.07mm厚)を施してあります。 マイナスねじタイプとプラスねじタイプを取り揃えています。
    材質鋼製(熱収縮チューブの被覆付)タイプマイナスねじ寸法A(mm)Φ8表面処理三価クロメートめっき寸法B(mm)10寸法C(mm)12ねじの呼びM4
  • 丸ポスト 日東工業

    丸ポスト

    日東工業
    5,198税込5,718
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    盤内の機器取付け高さの調整金具としてご利用ください。 2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 本体頭部にマイナスドライバーで締付けできるようにマイナス溝が施してあります。
    材質鋼製(熱収縮チューブの被覆付)寸法A(mm)Φ8表面処理三価クロメートめっき寸法B(mm)10寸法C(mm)12ねじの呼びM4
  • 低圧サポータ HTS 河村電器産業

    低圧サポータ HTS

    河村電器産業
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    セット内容10個材質ポリプロピレン質量(kg)0.3
  • 絶縁支持台 SANKOSHA(サンコーシャ)

    絶縁支持台

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    仕様5対高絶縁切分端子板
  • FRPクリート 篠原電機

    FRPクリート

    篠原電機
    4,498税込4,948
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    材質(本体)FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化性樹脂で固めた構造材)RoHS指令(10物質対応)対応
  • バー・ホルダーS(低圧用銅帯絶縁支持台) 篠原電機

    バー・ホルダーS(低圧用銅帯絶縁支持台)

    篠原電機
    779税込857
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ定格絶縁電圧(V)AC600/DC750材質(樹脂部)ポリプロピレン製耐荷重(kN)0.98(100kgf)材質(ボルト)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上(ボルト)電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
  • サポーター締付補助工具 篠原電機

    サポーター締付補助工具

    篠原電機
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本製品のピンをサポーター上面のピン穴に挿入し固定することで、サポーターの空転を防ぎ、取り付け作業効率が向上します。
    用途篠原電機製サポーター取付時、サポーターの空転を防止する補助工具としてご使用ください。材質(本体)鉄製仕上ニッケルクロムめっき材質(ピン)ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポーター連結用虫ネジ 篠原電機

    サポーター連結用虫ネジ

    篠原電機
    2,598税込2,858
    1袋(100個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)鉄製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • P.P.ホルダー(低圧機内絶縁電線支持物) 篠原電機

    P.P.ホルダー(低圧機内絶縁電線支持物)

    篠原電機
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
  • 絶縁プラスサポーター カメダデンキ

    絶縁プラスサポーター

    カメダデンキ
    5,398税込5,938
    1袋(50本)
    当日出荷
    仕様絶縁被覆:ヒシチューブ灰色(UL-224 VW-1規格品)耐圧:5000V材質鉄SS400タイプ絶縁プラスネジ表面処理3C 3価夕口×一卜RoHS指令(10物質対応)対応特性●頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。プラスネジサポーターはプラスドライバで締付け出来て便利です。(M4~M5)●絶縁サポーターは、サポーター側面を絶縁被覆したものです。ネジ上下間は絶縁されておりません。
  • 分岐母線支持台 篠原電機

    分岐母線支持台

    篠原電機
    1,098税込1,208
    1個
    9日以内出荷
    分電盤・配電盤や電源盤などの母線支持台としてご使用ください。1.ボルトをインサート成形してあるので 銅バーの仮止めが容易です。2.従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。3.絶縁性に優れ、樹脂成形品であるため軽量です。
    材質本体;ポリプロピレン(黒色)インサートナット;快削鋼 電気亜鉛めっき 三価クロメート処理定格絶縁電圧(V)AC600/DC750製品質量(g)56.8RoHS指令(10物質対応)対応商用周波耐電圧(kV)3 1分間
  • バー・ホルダー(銅帯絶縁支持台) 篠原電機

    バー・ホルダー(銅帯絶縁支持台)

    篠原電機
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    定格絶縁電圧AC1000V/DC1500V対応。耐熱・難燃性に優れたエンプラ製支持台。絶縁性・難燃性・耐熱性 に優れており、幅広い環境下でご使用いただけます
    用途1.定格絶縁電圧AC1000V/DC1500Vに対応しております。2.エンジニアリング・プラスチックの中で最も軽い樹脂の一つである「SPS」で形成されており、耐熱性・難燃性に優れております。3.取付ボルトで銅帯とバー・ホルダーを締め付けて固定しますので、広範囲の銅帯厚み・幅に使用できます。4.従来の絶縁材を手加工する手間を省けます。5.セパレーターを中間にはさんで両面より、銅帯の並列取付けができます。仕様定格絶縁電圧:AC1000V/DC1500V商用周波耐電圧:3.5kV 1分間材質シンジオタクチックポリスチレン製(SPS) GF30% (難燃性:UL94 V-0) (耐熱性:RTI(引張)130℃)※インサートボルト・付属のナット類は鉄製電気亜鉛めっき 三価クロメート処理仕上製品質量(g)179RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制御機器 篠原電機

    制御機器

    篠原電機
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    電線径250sqまでの太い電線も接続可能です。通電部は透明カバーで覆っているため接続部がよく見えます。間違って手が触れても導通部は絶縁カバーで覆っているため。安全性に優れています。
    用途高圧電線の中継接続端子台にご使用ください。最大電流(A)許容:600製品質量(g)1245適合電線250sqRoHS指令(10物質対応)対応定格絶縁電圧(KV)6.6商用周波耐電圧(kV)22/1分間
  • 絶縁支持台 SANKOSHA(サンコーシャ)

    絶縁支持台

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    仕様端子板用絶縁台(新型)
  • フリークリート取付台 篠原電機

    フリークリート取付台

    篠原電機
    1,598税込1,758
    1個
    9日以内出荷
    材質(本体)ポリ塩化ビニル寸法W(mm)900取付穴ピッチ(mm)P20×44=880RoHS指令(10物質対応)対応
  • E.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)中間ホルダー 篠原電機

    E.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)中間ホルダー

    篠原電機
    4,398税込4,838
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    材質(本体)ポリプロピレン製耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)22000雷インパルス耐電圧(KV)60定格絶縁電圧(KV)6.6
  • E.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)アダプター 篠原電機

    E.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)アダプター

    篠原電機
    5,198税込5,718
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質(本体)ポリプロピレン製耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)22000雷インパルス耐電圧(KV)60定格絶縁電圧(KV)6.6
絶縁支持台