絞り込み
ブランド
- 明工社
- 日東工業(10)
- 内外電機(6)
- ワゴジャパン(4)
- 河村電器産業(3)
- 篠原電機(2)
- テンパール工業(1)
- 日動電工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ジョイントボックス用取付台(ねじ付) VVF5分岐用
明工社¥439税込¥4831個3日以内出荷VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!。特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。RoHS指令(10物質対応)対応
アクセスフロア用コンセントⅡ型用 取付台
明工社¥349税込¥3841個3日以内出荷結線完了表示機能付で合計20Aまで使用可能!。透明な電線外し釦からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。コンセント刃受穴形状は抜け止め接地タイプ。一般的な接地15A平刃プラグの接続が可能です。コンセント口1個につき15A、コンセント合計で20Aまで使用可能です(20A分岐回路の場合)。オプションのアクセスコンセント用取付台を使用する場合には45mm以上、使用しない場合には40mm以上の床下空間が必要です(床下空間の制限により、外形が大きいプラグは接続できない場合があります)。RoHS指令(10物質対応)対応






![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)