絞り込み
ブランド
  • 篠原電機
  • 日東工業(60)
  • 河村電器産業(55)
  • タカチ電機工業(46)
  • Sanko IB(27)
  • エスコ(22)
  • 摂津金属工業(20)
  • カメダデンキ(18)
  • 内外電機(12)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 協進電機(4)
  • リタール(3)
  • Comfortable Electronic(COMF)(3)
  • 三菱電機(2)
  • Abaniact(アバニアクト)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • 外山電気(1)
  • ユーボン(1)
  • HARWIN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリップナット 篠原電機

    クリップナット

    篠原電機(26件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
    用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。材質(本体)鋼板製寸法D(mm)4.5仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機(3件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
  • 四角ナット 篠原電機

    四角ナット

    篠原電機(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリーンボルト 組込みネジタイプ 篠原電機

    グリーンボルト 組込みネジタイプ

    篠原電機(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別EC・ECK型用材質(本体)真鍮製仕上頭部グリーン塗装付材質(スプリングワッシャ)りん青銅製材質(ワッシャ)真鍮製RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    1.蝶番により開閉できるため、裏面端子への結線や配線検査時の目視確認等が楽にできます。2.蝶番はトルクヒンジのため、任意の開き位置で止めて作業することが可能です。3.据え付け後、ねじを使用して開閉を固定することもできます。(M4ねじは付属しません)
    用途48/96角のDIN規格機器取付にご利用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    用途押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上厚さ(mm)1.6寸法A(mm)60寸法B(mm)47寸法C(mm)72穴数2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    1.ボタン・スイッチと当金具を共締めすることで取り付けられるため、扉面にタップ加工が不要です。2.扉面にタップ加工することなく、ダクトを取り付けることができます。
    用途分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご使用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    1.取付穴Φ22、Φ30をラインアップしました。2.奥行寸法を2種類からお選びいただけます。3.蝶番により開閉できるため、裏面端子への結線や配線検査時の目視確認等が楽にできます。4.蝶番はトルクヒンジのため、任意の開き位置で止めて作業することが可能です。5.据え付け後、ねじを使用して開閉を固定することもできます。 (ねじは付属しません)
    用途表示灯や押ボタンスイッチ・セレクタスイッチなどの操作用機器の取り付け金具としてご使用ください。材質(カバー)AS樹脂(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)POMグリーン購入法適合
  • グリーンボルト 篠原電機

    グリーンボルト

    篠原電機
    789税込868
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    プラスドライバーで締め付け可能な六角アプセットタイプです。
    用途アース端子用頭部グリーン着色ボルトとしてご使用ください。材質(本体)真鍮製仕上頭部グリーン塗装付RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー 篠原電機

    スペーサー

    篠原電機
    599税込659
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(パイプ)鋼製RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
    ブランクタイプ…機器に合わせて穴あけ加工をすることで、様々な機器を取り付けることが可能となります。
    用途ボリューム、トグルスイッチの取付台としてご使用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上厚さ(mm)1.6取付穴径(Φmm)16.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 丸ナット 篠原電機

    丸ナット

    篠原電機
    6,498税込7,148
    1袋(100個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
    1.あらかじめ収縮チューブを被せてあるので電線保護のためのビニルチューブ等を取り付ける手間が省けます。2.サイズ展開が3種類あるので、電線サイズや本数に応じて使い分けていただくことができます。
    用途電線支持(クリート)用金具としてご使用ください。材質金具本体:鋼板製 t=3.2 電気亜鉛めっき 三価クロメート処理仕上、収縮チューブ:ポリオレフィン 難燃性UL94 VW-1厚さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • グリーンボルト(鉄タイプ) 篠原電機

    グリーンボルト(鉄タイプ)

    篠原電機
    419税込461
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    材質(本体)炭素鋼材仕上ニッケルめっき付(頭部グリーン塗装)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pナット 篠原電機

    Pナット

    篠原電機
    6,198税込6,818
    1袋(100個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)鋼板製寸法A(mm)38寸法t(mm)3.2寸法B(mm)10仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応適合金具C30/10 C-44 C-44H A-40 A-50
  • 組立て金具 篠原電機

    組立て金具

    篠原電機
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
  • ワンタッチ端子カバー 篠原電機

    ワンタッチ端子カバー

    篠原電機
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×23×23RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    1.日差しを遮ることで表示灯の視認性を維持・向上する効果が期待できます。2.表示灯と共締めして取り付けられるため溶接の工程が不要です。3.ロックリングを使用して共回りを防げます。
    用途表示灯の視認性向上を支援する「ひさし」(つば)としてご使用ください。 ※注:製品には適切な仕上げ(耐候性を考慮した塗装など)を施してご使用ください。また、状況に応じて取付接合面には適宜コーキング処理などを行い、防水性・排水性を確保してください。質量(g)170RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    1.JIS協約形電灯分電盤用回路遮断器(スリムブレーカ)の取り付けと互換性があり、設置・増設・変更・改造も簡単に行えます。2.両サイドの切り欠きから容易に配線を逃がすことができます。また、自在ブッシュ等による端面保護も可能です。
    用途スイッチ・表示灯等をスリムブレーカ用の台座上に設置したい場合にご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 押ボタンカバー取付ベース 篠原電機

    押ボタンカバー取付ベース

    篠原電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)アクリル、SUS430RoHS指令(10物質対応)対応
  • 廻り止めナット 篠原電機

    廻り止めナット

    篠原電機
    4,698税込5,168
    1袋(100個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)鋼板寸法A(mm)20寸法t(mm)1.6寸法B(mm)16仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSブッシング 篠原電機

    SSブッシング

    篠原電機
    14,980税込16,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質(本体)磨耗に強く、すべりの良い「6ナイロン」の成形品です。取付穴(mm)パネル厚さ1.6、2.3はΦ13、3.2はΦ14をあけてください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護板取付用ブラケット 篠原電機

    保護板取付用ブラケット

    篠原電機
    559税込615
    1個
    15日以内出荷
    乳白材質(本体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • パーツボックス 篠原電機

    パーツボックス

    篠原電機
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    透明材質(本体)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応色(つまみ部)材質(つまみ)ABS樹脂
  • 強力ナット 篠原電機

    強力ナット

    篠原電機
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    材質(本体)鋼板製ねじ径M6仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応

キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

内装パーツ