絞り込み
ブランド
  • 篠原電機
  • モノタロウ(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,583)
  • フエニックス・コンタクト(1,481)
  • 河村電器産業(1,051)
  • 日東工業(969)
  • SUS(エスユーエス)(542)
  • RS PRO(525)
  • WEIDMULLER(476)
  • 摂津金属工業(376)
  • タカチ電機工業(331)
  • 内外電機(237)
  • OKW(201)
  • SIEMENS(187)
  • エスコ(169)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
  • ワゴジャパン(117)
  • Panasonic(パナソニック)(111)
  • IDEC(和泉電気)(95)
  • カメダデンキ(87)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(214)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
231件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機(3件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    RoHS対応。
    用途押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上材質(本体)鋼板穴数1RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
  • クリップナット 篠原電機

    クリップナット

    篠原電機(26件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
    用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。寸法D(mm)4.5材質(本体)鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースバー 篠原電機

    アースバー

    篠原電機(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ネジ穴が加工済みですので、購入後にタップ加工を行う必要がありません。
    用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして材質(本体)銅板仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機(7件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    RoHS対応。
    用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。材質鋼板製材質(本体)鋼板仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
  • サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    4,798税込5,278
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
    色(樹脂部)
  • 放電用接地棒 篠原電機

    放電用接地棒

    篠原電機(11件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。 パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。 軽量で操作性に優れています。 危険色の黄色パイプを使用しております。
    用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用)直径(Φmm)32長さ(m)0.5アース線の長さ(m)2材質(パイプ)ポリ塩化ビニル
  • DHホルダー 篠原電機

    DHホルダー

    篠原電機(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    パナソニックWK1012W・1013W・1821・WK3001W・3821・3012・3811。東芝ライテックDC1121(W)。明工社MR3020/MR3021・MR3204に対応。篠原電機製DINレールに取り付けて、コンセントの取付補助金具としてご使用ください。
    用途コンセントの取り付け台トラスコ品番367-9635材質鋼板製長さ(mm)50幅(mm)50シルバー質量(g)28.6寸法t(mm)1.2厚さt(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上縦(mm)50横(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式 篠原電機

    DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式

    篠原電機(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    材質鋼板+ばね材寸法t(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレールエンドキャップ 篠原電機

    DINレールエンドキャップ

    篠原電機(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    当日出荷
    適合ADK、旧型式(ADT、AD-KT、ADS、AD-KS、AD-KG)厚さ(mm)1.5材質(本体)軟質塩化ビニル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • アース端子 EC型 篠原電機

    アース端子 EC型

    篠原電機(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。 定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。
    用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • DHホルダー(スイッチ取付タイプ) 篠原電機

    DHホルダー(スイッチ取付タイプ)

    篠原電機(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    材質(本体)鋼板製寸法t(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応適合金具篠原電機製スイッチ取付金具TK-30、TK-30-6.5及びTK-30-16.5
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機(3件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
  • ブランクパネル 篠原電機

    ブランクパネル

    篠原電機(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    各メーカーのメーターに適合するサイズとなっております。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DHホルダー(DINレール対応ノイズフィルター取付台) 篠原電機

    DHホルダー(DINレール対応ノイズフィルター取付台)

    篠原電機(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    適合機種TDKラムダ:RSEL-20R5W(L)、RSEL-2001W(L)、RSEL-2002W(L)、RSEL-2003W(L)、RSEL-2006W(L)、RSEL-20R5A(L)、RSEL-2001A(L)、RSEL-2002A(L)、RSEL-2003A(L)、RSEL-2006A(L)、RSAL-20R5W(L)、RSAL-2001W(L)、RSAL-2002W(L)、RSAL-2003W(L)、RSAL-2006W(L)、RSAL-20R5A(L)、RSAL-2001A(L)、RSAL-2002A(L)、RSAL-2003A(L)、RSAL-2006A(L)/NECトーキン:GT-2100、GT-210U、GT-2150、GT-215U、GT-2200、GT-220U、GT-2150R、GT-2100R、GT-2200R、GT-210J、GT-215J、GT-20301、GT-20302、GT-20501V、GT-21001V、GT-22001V材質鋼板製寸法t(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール 篠原電機

    DINレール

    篠原電機
    499税込549
    1本
    当日出荷
    DIN規格、35mm幅のアルミレールです。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN35mm幅の取付機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また、取り外しが簡単です。 1.JISC2812の規格に準拠しています。 2.端子台、ソケット、電子機器など、DIN35mm幅の取付機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また取り外しが簡単です。
    材質アルミ製長さ(mm)1000幅(mm)35全長(mm)1000シルバー高さ(mm)7.5寸法L(mm)1000仕上アルマイト処理仕上げ参考準拠JIS規格JIS-C-2812
  • ABCパーツ(補助金具) 篠原電機

    ABCパーツ(補助金具)

    篠原電機(4件のレビュー)
    779税込857
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
    用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。
  • DHホルダー(コンセント取付タイプ) 篠原電機

    DHホルダー(コンセント取付タイプ)

    篠原電機
    509税込560
    1個
    当日出荷
    材質(本体)鋼板製寸法t(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
  • 四角ナット 篠原電機

    四角ナット

    篠原電機(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    RoHS対応。
    用途48角のDIN規格機器取付にご利用ください。材質(本体)鋼板仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
  • サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。両面ナットタイプ(S・T・D・SM・TM型)で、高さ/直径の異なる豊富な種類がありますので、用途に応じてご使用いただけます。絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です。
    用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。分岐金物を取り付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。材質ポリプロピレン製取付け方法AC600V/DC750VRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
  • サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)AC600/DC750RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
  • 補修シート 篠原電機

    補修シート

    篠原電機
    889税込978
    1枚
    当日出荷
    厚さ(mm)0.1サイズA4材質(本体)PETフィルム質量(g)15.6縦(mm)297横(mm)210
  • 盤用LED照明 篠原電機

    盤用LED照明

    篠原電機(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
    用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。付属品電源用リードAWG22 黄色1m(UL3385電線ハロゲンフリータイプ)タイプスタンダードタイプ定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz色温度(K)5000絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)照光角(°)約160
  • アース端子 E型 篠原電機

    アース端子 E型

    篠原電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。 1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。
    用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐母線銅バー 篠原電機

    分岐母線銅バー

    篠原電機
    1,998税込2,198
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質銅板製仕上ニッケルめっき仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    RoHS対応。
    用途ボリューム、トグルスイッチの取付台としてご使用ください。材質鋼板製寸法t(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジスコン・フック棒 篠原電機

    ジスコン・フック棒

    篠原電機(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    パイプ径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護カバー取付タイプ 篠原電機

    保護カバー取付タイプ

    篠原電機
    248税込273
    1個
    当日出荷
    端子台固定金具と共締めすることにより、DINレール対応リレー等の通電部周辺に簡単に保護カバーを取付けることができます。取り付け金具もセットで入っています。
    用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。材質鋼板製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上げ長さ(mm)100幅(mm)8
  • グリーンボルト 組込みネジタイプ 篠原電機

    グリーンボルト 組込みネジタイプ

    篠原電機(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別EC・ECK型用材質(本体)真鍮製仕上頭部グリーン塗装付材質(スプリングワッシャ)りん青銅製材質(ワッシャ)真鍮製RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三段式支持台(低圧用) 篠原電機

    三段式支持台(低圧用)

    篠原電機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ABS樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
  • 分岐母線支持台(低圧用) 篠原電機

    分岐母線支持台(低圧用)

    篠原電機
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ポリプロピレン製定格絶縁電圧(V)AC600/DC750RoHS指令(10物質対応)対応商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
  • ストレートパッキン 篠原電機

    ストレートパッキン

    篠原電機(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法B(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLラベル 篠原電機

    PLラベル

    篠原電機
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕上表面ラミネート処理
  • 絶縁ブッシュ 篠原電機

    絶縁ブッシュ

    篠原電機
    8,498税込9,348
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PP製RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABCパーツ(補助金具) 篠原電機

    ABCパーツ(補助金具)

    篠原電機
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    当日出荷
    RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
    用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。材質(本体)鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)3
  • 放電用設置棒収納袋 篠原電機

    放電用設置棒収納袋

    篠原電機
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。軽量で操作性に優れています。危険色の黄色パイプを使用しております
    用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用)材質パイプ: ポリ塩化ビニル Φ32×50cm、アース線: 平編可とう銅線 5.5sq パイプ下端より2m 透明絶縁チューブ付、接触ピン: 黄銅 ニッケルめっき仕上質量(g)38.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合電圧(kV)6.6
  • 補修シート(丸型) 篠原電機

    補修シート(丸型)

    篠原電機
    2,198税込2,418
    1セット(10枚)
    当日出荷
    材質(本体)マット紙
  • リレー用渡りバー 篠原電機

    リレー用渡りバー

    篠原電機(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質黄銅寸法t(mm)0.7寸法D(mm)3.5容量(A)最大通電:20RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付板厚(本体)(mm)0.7
  • DHホルダー(ブランクタイプ) 篠原電機

    DHホルダー(ブランクタイプ)

    篠原電機
    659税込725
    1個
    3日以内出荷
    1.52~53mm幅のノイズフィルタなどにも対応できるサイズです。2.ご使用のブレーカや機器・金具に合わせてタップ穴や丸穴加工ができます。3.バーリングを施さなくてもねじ山を確保できるように、板厚は2.3mmです。4.この金具を使用すれば中板に機器を直接取り付ける必要はありません。1箇所の固定ねじを締め付けるだけで、DINレールの任意の位置に固定できます。5.取付ビスに皿小ねじを採用(ねじ穴を落し加工)し、取付面をフラットにしています。
    用途DINレールに各種機器を取り付ける際の補助金具としてご使用ください。 お客様側で任意にタップ穴加工を施して各種機器を取り付けられます。材質鋼板製厚さ(mm)2.3質量(g)133仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 図面ホルダー 篠原電機

    図面ホルダー

    篠原電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    透明RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット / プラボックス