絞り込み
ブランド
- カメダデンキ
- 河村電器産業(55)
- タカチ電機工業(45)
- 日東工業(37)
- Sanko IB(27)
- 篠原電機(26)
- 摂津金属工業(20)
- エスコ(14)
- 内外電機(11)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 協進電機(4)
- Comfortable Electronic(COMF)(3)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ユーボン(1)
- 東名通信工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
特価

ビニバー
カメダデンキ¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)ほか当日出荷から6日以内出荷純度99.5%以上の上質アルミニウムを使用した、耐久性、耐蝕性、絶縁性に富んだ結束バンドで、経年変化が少なく長年月の使用に耐えます。
スパイラル
カメダデンキ¥3,398~税込¥3,738~1袋(100m)ほか6日以内出荷材質ポリエチレンタイプスパイラルチューブKS(柔軟タイプ)使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
保護カバーステー
カメダデンキ¥2,298~税込¥2,528~1袋(10個)6日以内出荷DIN35ミリレール上のリレー端子の保護カバーを取り付ける金具です。材質鋼鉄表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルブラケット
カメダデンキ¥849~税込¥934~1個6日以内出荷配管を壁面、床面、天井面に沿わせて設置するときに使用します。2種のシリーズがあります。材質鋼板寸法C(mm)15×12表面仕上げユニクロ