絞り込み
ブランド
- 河村電器産業
- 日東工業(60)
- タカチ電機工業(46)
- Sanko IB(27)
- 篠原電機(26)
- エスコ(22)
- 摂津金属工業(20)
- カメダデンキ(18)
- 内外電機(12)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 協進電機(4)
- リタール(3)
- Comfortable Electronic(COMF)(3)
- 三菱電機(2)
- Abaniact(アバニアクト)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 外山電気(1)
- ユーボン(1)
- HARWIN(1)
- ブランドをもっと見る

スリット付台板
河村電器産業¥6,498~税込¥7,148~1個4日以内出荷から8日以内出荷放熱用のスリット付き台板セット内容スリット付台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本材質鋼板許容荷重(kg)60板厚(mm)1.6
現場用セパレータ(樹脂製) JSEP
河村電器産業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷適合タテ:50mmまたは110mmにて調整可能(2段)、ヨコ:50mm単位で分割可能材質ABS樹脂寸法(mm)110×400質量(kg)0.2色グレー(RY016W)板厚(mm)3.0
木板ベース
河村電器産業¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷機器、端子台などを取付ける木製基板付属品金具固定ねじ、木板取付バルト・ナットセット内容木板、取付金具材質パーティクルボード質量(kg)3外形寸法(mm)450×526寸法H(mm)533表面処理方眼目盛付き寸法W(mm)490塗装色取付金具:N-1(3分ツヤ)適応適応タイプ:INT、ITO、ITA、ITS、DET、SKD、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV、SCRVT
スリット付スライド式台板
河村電器産業¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から8日以内出荷出し入れができるスリット付き据置き台セット内容スライド式台板:1枚、スライド取付板:1組、スライドレール:2本、取付ねじ:1式材質台板、取付板:鋼板許容荷重(kg)40表面処理スライドレール:メッキ板厚(mm)台板、取付板:1.6材質(レール)鋼板
スプライスボックス(小形タイプ) HSY
河村電器産業¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から8日以内出荷屋内用露出型仕様壁掛け色N-8サテン材質(ケース)鉄板製ドア0.8mm、本体1mm適応適応光ケーブル:Φ17mm以下、適応テンションメンバ径:Φ6.5mm以下、適応光コード:Φ3mm以下
前後取付マウント台板 RPM15
河村電器産業¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷前後で取付固定する据置き台付属品取付けネジ材質鋼板幅(mm)446質量(kg)10許容荷重(kg)100奥行(mm)582板厚(mm)2.3塗装色N-1(3分ツヤ)適応ITS、DGT、DET、SKD、SCRVT、CSMT間隔(mm)(マウントアングル)590~740パネル1U
スプライスボックス HSBV
河村電器産業¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から22日以内出荷付属品シリコンチューブ、結束バンドゴムホルダ、融着スリーブ(40mm)クランプ、クイックテープパッチ名称記入用シール防塵スポンジ材質スペースカバー:スチール、融着トレイ:ABS色スペースカバー:ベージュ5Y7/1、融着トレイ:黒材質(本体)スチール寸法D(mm)80寸法W(mm)290板厚(mm)本体、扉、パネル、スペースカバー:1材質(扉)スチール色(本体)ベージュ5Y7/1色(扉)ベージュ5Y7/1色(パネル)ベージュ5Y7/1材質(パネル)スチール
ワットメーター用取付ベース M
河村電器産業¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から4日以内出荷ワットメーター用取付ベース材質プラスチック製色ライトベージュ(マンセル2Y7.6/1.2近似)使用場所露出形