絞り込み
エコロジープロダクト

RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ
日東工業(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷フィルターカセット(RD43)及び換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルタとしてご利用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
WLP 丸形防水ルーバー
日東工業¥9,298~税込¥10,228~1セット(2個)当日出荷から翌日出荷材質PBT+PC樹脂製付属品取扱説明書セット内容2コ入タイプフィルタ付(フィルタ:ポリエステル製)保護等級IP55設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80
LP-K 換気扇付丸形ルーバー
日東工業¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製付属品取付ねじ取扱説明書使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製
WLP-K 換気扇付丸形防水ルーバー
日東工業¥15,980~税込¥17,578~1個翌日出荷材質PBT+PC樹脂製使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60使用湿度範囲95%以下入力端子リード線(1m)
RSLP R形ルーバー
日東工業¥8,598~税込¥9,458~1セット(2個)当日出荷から4日以内出荷材質(カバー)AES樹脂製材質(ボディ)PBT+PC樹脂製付属品取付ねじ取扱説明書セット内容2コ入タイプフィルタ付(ポリエステル製)保護等級IP3X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
フード付角形ルーバー
日東工業(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1セット(2個)翌日出荷から4日以内出荷フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルター交換が可能です。 □90・□120・Φ150mmのファンがそれぞれ取付可能です。 OSLP-2A(C)はΦ150mmファンが取付可能になりました。仕様屋内・屋外兼用付属品取付ねじ付セット内容2コ入材質本体:AESタイプフィルタ付(ポリエステル製)規格IP44設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
角形ルーバー・難燃性 PS製
内外電機¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から4日以内出荷盤内の放熱にご利用下さい。材質ベージュ色:ABS製、クリーム色:PS製寸法A(mm)120寸法F(mm)105寸法D(mm)97寸法E(mm)97寸法B(mm)120寸法C(mm)14寸法G(mm)105RoHS指令(10物質対応)対応
角形ルーバー
日東工業¥9,298~税込¥10,228~1セット(2個)当日出荷から4日以内出荷防虫用ステンレス製金網付です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く)仕様フィルタ付(ポリエステル製)付属品取付ねじ付セット内容2コ入材質AES樹脂製タイプフィルタ付(ポリエステル製)保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
OLP フード付ルーバー
日東工業(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1セット(2個)当日出荷から4日以内出荷材質AES樹脂製セット内容2コ入保護等級IP43設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70
換気扇付R形ルーバー
日東工業(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌日出荷デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー! 盤内の強制換気に優れた効果があります。 R形ルーバーとセットでの使用をお薦めします。 フィルタの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。材質(カバー)AES樹脂材質(ボディ)PBT+PC樹脂タイプフィルタ付(ポリエステル製)使用温度範囲(℃)-10~+60規格IPX3定格電圧(V)AC200定格周波数(Hz)50/60寸法C(mm)10設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
プラスチックギャラリー
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881台当日出荷ルーバーつまみを押下することによりルーバー部分が取り外すことができます。ギャラリー取付作業、交換作業が前面から可能です。取付パネルカットが追加工のしやすい丸穴形状のため、設計変更などによる追加取り付けに適しています。用途制御盤、操作盤などの換気開口部用。トラスコ品番379-6143材質本体:ABS樹脂、フィルター:不織布形状5Y7/1質量(g)47奥行(mm)18電圧(V)ファン:100縦(mm)100横(mm)100パネルカット寸法(mm)縦×横:90
プラスチックギャラリー(屋内用)
篠原電機¥759~税込¥835~1個当日出荷から12日以内出荷電源コード(m)1材質(取付金具)ばね鋼板保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応材質(通気ギャラリー)ABS樹脂製(黒色・5Y7/1色)材質(防塵フィルター)エアフィルター(11mm 黒色)ファン電源線長さ(mm)1000
EFC 塩害用フィルタケース交換用フィルタ
日東工業¥10,980税込¥12,0781枚翌日出荷適合機種EFC-12質量(g)約30交換目安約1年寸法(縦×横×深さ)(mm)114×114×25RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)約90
LP-K 換気扇付ルーバー
日東工業¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から4日以内出荷材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製付属品取付ねじ取扱説明書使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製
換気扇付丸形ルーバー
日東工業¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷屋外キャビネットで使用可能な高IPファン付樹脂製ルーバー! 屋外キャビネットの強制換気が可能です。 盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。 フィルタは水洗いで再利用が可能です。材質PBT+PC樹脂仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%)付属品取扱説明書タイプフィルタ付(ポリエステル製)使用温度範囲(℃)-10~60規格IP55(カテゴリー2)使用温度(℃)-10~60深さ(mm)47定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)11/9寸法B(mm)47最大風量(m3/min)0.21/0.25寸法A(Φmm)120入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約41/46設置場所屋内・屋外兼用最大静圧(Pa)44/60使用環境湿度(%)95以下RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80使用湿度(%RH)95以下
プラスチックギャラリーGPCシリーズ交換用フィルター
篠原電機¥349~税込¥384~1個当日出荷から12日以内出荷材質(本体)ABS樹脂 UL-94-V-OシリーズGPC電源コード(m)1保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6、2.3、3.2材質(プレフィルター)ウレタンフォーム製ファン電源線長さ(mm)1000
EFC 塩害用フィルタケース
日東工業¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷材質ケース本体、スライドカバー:PBT+PC塩害用フィルタ:PP・ポリエステル・セルロース色ケース本体、スライドカバー:ライトベージュ色塩害用フィルタ:白色仕様塩害用フィルタ付付属品取付ねじ、取扱説明書質量(g)約180タイプ塩害用フィルタ付使用温度(℃)0~+60寸法(縦×横×深さ)(mm)126×126×38RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失初期圧損:52Pa最終圧損:200Pa除塵率(%)約90使用湿度(%RH)95以下
角形ルーバー
日東工業¥8,198税込¥9,0181ケース(2個)4日以内出荷防虫用ステンレス製金網付です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く) カバーを工具レスで着脱可能となりフィルター交換のメンテナンス性が向上しました。 (SLP-09、09C) 現行品(SLP-0)より小型でありながら換気面積が約1.5倍に向上しました。付属品取付ねじ材質AES樹脂製設置場所屋内用IP等級IP4X
フィルタ
日東工業¥4,898税込¥5,3881枚当日出荷交換用フィルタ用途RD41、RD42の交換用としても使用出来ます。適合水洗で再利用可能材質ポリエステル色白寸法(横×縦×厚さ)(mm)1000×500×4防塵防水性能51
換気扇付ステンレス製ルーバー
日東工業¥19,980~税込¥21,978~1個翌日出荷から4日以内出荷付属品取付ナット、取扱説明書材質ステンレス(SUS304)使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60板厚(mm)0.8保護等級IP45入力端子リード線(1m)設置場所屋内・屋外兼用使用湿度(%RH)95以下
フード付角形ルーバー
日東工業¥9,998税込¥10,9981ケース(2個)4日以内出荷フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、 キャビネット外からフィルター交換が可能です。 □80、□90、□120、Φ150のファンがそれぞれ取付可能です。 カバーを工具レスで着脱可能となりフィルター交換のメンテナンス性が向上しました。 (OSLP-09、09C) 現行品(OSLP-0A)より小型でありながら換気面積が約1.5倍に向上しました。付属品取付ねじ材質AES樹脂製設置場所屋内・屋外兼用IP等級IP44
フード付角形ルーバー
日東工業(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1セット(2個)翌日出荷フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。 フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。付属品取付ねじ規格IP44設置場所屋内・屋外兼用
プラスチックギャラリーGPCシリーズ
篠原電機¥1,398~税込¥1,538~1個ほか11日以内出荷から14日以内出荷材質(本体)ABS樹脂 UL-94-V-OシリーズGPC電源コード(m)1保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6、2.3、3.2材質(プレフィルター)ウレタンフォーム製ファン電源線長さ(mm)1000
ファン付ギャラリー(塩害対策仕様)交換用フィルター
篠原電機¥8,998税込¥9,8981組当日出荷仕様塩害対策フィルターのみの品番(交換用)材質塩害対策フィルターケース:SUS304製材質(本体)ステンレスタイプ塩害対策フィルターのみの品番(交換用)保護IP45RoHS指令(10物質対応)対応
GLP 角丸ルーバー
日東工業¥4,698~税込¥5,168~1セット(2個)3日以内出荷から4日以内出荷材質AES樹脂製セット内容2コ入保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70
CSLP クーレット・ルーバー 自然換気
日東工業¥11,980税込¥13,1781セット(2個)翌日出荷材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)付属品取付金具、取扱説明書適合92mm角の換気扇セット内容2コ入タイプフィルタ付(ポリエステル製)外形寸法D(mm)45外形寸法W(mm)140外形寸法H(mm)140保護等級IP2X寸法(縦×横×深さ)(mm)140×140×45設置場所屋内用色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)50除塵率(%)50
薄型防噴流ギャラリーファン付
篠原電機¥22,980税込¥25,2781台当日出荷薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。排気用ファン付です。用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。形状1連幅(mm)160タイプ前面フィルター交換型奥行(mm)59寸法(縦×横)(mm)穴あけピッチ:140×140(Φ6×4)縦(mm)160横(mm)160パネルカット寸法(mm)縦130×横130
薄型防噴流ギャラリー
篠原電機¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から翌々日出荷薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。色ベージュ(5Y7/1)奥行(mm)16.5












































![[SLS-R・SLS-NR・SLS-FR・SLS-FSR] ステンレス製ルーバー 日東工業 [SLS-R・SLS-NR・SLS-FR・SLS-FSR] ステンレス製ルーバー 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)