絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • タカチ電機工業(28)
  • 摂津金属工業(22)
  • 内外電機(12)
  • 河村電器産業(6)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • JAPPY(2)
  • ユーボン(2)
  • サトーパーツ(1)
  • 篠原電機(1)
  • カメダデンキ(1)
  • 共和ゴム(1)
  • OKW(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BP15-FG 自在ブッシュ(ゴム製) 日東工業

    BP15-FG 自在ブッシュ(ゴム製)

    日東工業(3件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。 穴の外周寸法に合わせてカットしてご使用ください。 屋外での使用も可能です。
    材質EPDM(芯金入り)RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(m)10
  • BP15-F 自在ブッシュ 日東工業

    BP15-F 自在ブッシュ

    日東工業
    1,698税込1,868
    1セット(50個)
    当日出荷
    キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。 穴の外周寸法に合わせてカットしてご利用ください。
    材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • BP15 ワンタッチブッシュ 日東工業

    BP15 ワンタッチブッシュ

    日東工業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    電線保護にご利用ください。
    材質ナイロン適合板厚(mm)0.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP11 パッキン 日東工業

    BP11 パッキン

    日東工業
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    長さL(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP17 水抜きキャップ 日東工業

    BP17 水抜きキャップ

    日東工業
    3,398税込3,738
    1セット(5個)
    当日出荷
    キャビネット内の結露等により発生した水を排水するためのキャップです。 カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取付けができます。 金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20)をそのまま使用できます。
    材質AES樹脂ライトベージュ(5Y7/1)適合板厚(mm)1~4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • [BP11-S] ドアストッパ 日東工業

    [BP11-S] ドアストッパ

    日東工業
    3,198税込3,518
    1セット
    3日以内出荷
    金属製キャビネットの扉固定用にご利用ください。ボデーと扉に追加工することでドアストッパの取り付け可能です。ドアストッパ固定時の扉の開角度は約90゜です。
  • 普及形ユニットケース 日東工業

    普及形ユニットケース

    日東工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ボデーはスチール製で、取手はアルミ型材を使用しています。 制御・操作装置や測定・検査機器収納にご利用ください。 ねじによる組立式で加工・点検が容易です。 デスクトップタイプまたはラックマウントタイプとして使用可能です。
    材質アルミ外形寸法W(mm)429板厚(mm)前面・後面パネル、ベース:2塗装色側面:ライトベージュ塗装(5Y7/1)、カバー:オリーブ塗装(7.5Y3/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引出し 日東工業

    引出し

    日東工業
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷
    取手にはアルミ型材を使用しており、ラック本体にマッチします。 スライド部には、ボールベアリングを使用していますので開け閉めがスムーズです。
    付属品付属ねじなし材質カバー・ボデー〔鉄t1.2〕、取手・ブラケット〔アルミ〕外形寸法D(mm)404塗装色ライトベージュRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
  • チェックドアー 日東工業

    チェックドアー

    日東工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質鉄t1.6外形寸法D(mm)28塗装色ライトベージュRoHS指令(10物質対応)対応
  • [BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業

    [BP16-H] 背面用転倒防止金具

    日東工業
    95,980税込105,578
    1セット
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用です。自立キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。ボデー背面に追加工することで背面用転倒防止金具の取り付けが可能です。耐震荷重(兵庫県南部地震波818gal)は250kgを実現。
  • [BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業

    [BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付

    日東工業
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    自立盤などの操作用小扉としてご使用ください。自立盤などの扉を開放せずに内部機器の監視、操作が可能です。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。開閉角度は約103°です。コーキング処理が不要です。(一部の場合は除く。)
  • SDF-ES シールドカバー 日東工業

    SDF-ES シールドカバー

    日東工業
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    材質導電部 : Ni/Cuめっき導電布(PET不織布)絶縁部 : 塩化ビニルシート寸法A(mm)190寸法B(mm)102寸法C(mm)350表面抵抗(内側導電部)0.1Ω/cm2以下絶縁抵抗(外側絶縁部)1013Ω/cm2以下
  • MPH-KA ハーフカバー付電力量計用取付板 日東工業

    MPH-KA ハーフカバー付電力量計用取付板

    日東工業
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    仕様(都市再生機構)EF104-1 対応品適合(電力量計)単3・単2両用30A 1コ用材質スチロール系樹脂質量(kg)0.62アイボリー色(5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(横×縦×深さ)(mm)220×350×95
  • 電子機器用ケース ECNシリーズ 日東工業

    電子機器用ケース ECNシリーズ

    日東工業
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    プリント基板を内蔵する電子回路を収納するケースです。 ベース(アルミ製)が上下方向に移動できます。 上カバーがはずれますので、内部機器の組立・点検が容易です。 上カバーが突き出し式ですのでパネル面が見易くなっています。 前面・後面は同一パネルです。
    材質アルミ板厚(mm)前面・後面パネル:2、ベース:1.5塗装色オリーブ塗装7.5Y3/1
  • ユニットケース・MCAタイプ 日東工業

    ユニットケース・MCAタイプ

    日東工業
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    取手とフレームが一体になり、Rを基調としたデザインです。 制御・操作装置や測定・検査機器収納にご利用ください。 ねじによる組立式で加工・点検が容易です。 デスクトップタイプまたはラックマウントタイプとして使用可能です。
    材質アルミ外形寸法W(mm)429板厚(mm)前面・後面パネル、ベース:2塗装色ライトグレー塗装(3.8G6.7/0.5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチフィラーパネル 日東工業

    ワンタッチフィラーパネル

    日東工業
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    機器排熱の回り込み防止にご利用ください。 取付ねじやゲージナットは不要です。 難燃性樹脂を採用しています。(UL94 5VB)
    適合機種AH・FS-2MF・-ME・FSS、FSST、FSG、FSH、FLS、FLM、DARC-2ME材質PC+ABS樹脂質量(kg)1.2規格EIA呼称1U塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニットウインドウ 日東工業

    ユニットウインドウ

    日東工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質パネル:アルミt2.0パネル本体:鉄t1.6パネル枠:鉄t1.2ウインドウ:スモークアクリルt5.0外形寸法D(mm)37外形寸法H(mm)200塗装色ブラック
  • 固定式テーブル(A形) 日東工業

    固定式テーブル(A形)

    日東工業
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    材質鉄t1.6質量(kg)3.3規格JIS外形寸法D(mm)300外形寸法W(mm)484外形寸法H(mm)99塗装色ライトベージュRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)30
  • BP14 ケーブルブッシング 日東工業

    BP14 ケーブルブッシング

    日東工業
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ケーブルの入線・出線が簡単に行えます。
    材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • BP11-F パッキン(防油形) 日東工業

    BP11-F パッキン(防油形)

    日東工業
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    扉等の防水・防塵・防油用にご利用ください。 屋内専用です。
    材質NBR長さL(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP11 小扉(屋内用) 日東工業

    BP11 小扉(屋内用)

    日東工業
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    制御盤等の点検、操作に便利です。
    材質ポリカーポネート
  • CSX-H ヒンジ 日東工業

    CSX-H ヒンジ

    日東工業
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    適合機種キャストボックスCSE用、コントロールステーションボックスCSH用セット内容2コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • CSX-B ブラインドキャップ 日東工業

    CSX-B ブラインドキャップ

    日東工業
    789税込868
    1個
    4日以内出荷
    不用な押ボタン取付穴を確実にふさぎます。 パッキン拡張方式をとっていますので、防塵・防水性能が確実です。
    材質クロロプレンゴム白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • CSX-R ルーフ 日東工業

    CSX-R ルーフ

    日東工業
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ルーフはコントロールステーションを屋外に設置する場合や、飛散する切削油、切粉等によって操作面が汚れたり、傷んだりするのを防護するときに使用します。 アルミ製ですから耐候性に優れています。
    材質アルミ板厚(mm)4塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)
  • ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用) 日東工業

    ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用)

    日東工業
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    キャストボックスを屋外でご使用の場合はSルーフを使用し、水抜き穴を設けることをお奨めします。
    材質アルミ板厚(mm)2塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)RoHS指令(10物質対応)対応
外装パーツ