絞り込み
ブランド
- 日東工業
- 摂津金属工業(64)
- 内外電機(38)
- 河村電器産業(33)
- RS PRO(10)
- フエニックス・コンタクト(6)
- エスケイ工機(4)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- OKW(3)
- エスコ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ワゴジャパン(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- ユーボン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(68)

フィルタ固定テープ
日東工業¥3,198税込¥3,5181台欠品中フィルターの取付用テープとしてご利用ください。 キャビネットに貼り付けることによりフィルターがワンタッチで取付可能です。材質固定剤:ホットメルトゴム系粘着剤、テープ:ナイロン色本体:白RoHS指令(10物質対応)対応
ダクト付パネル
日東工業¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から4日以内出荷材質鉄t1.0、t1.6ダクト:ABS樹脂外形寸法D(mm)85外形寸法W(mm)482.5塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
充電部保護板固定パーツ
日東工業¥3,598~税込¥3,958~1セット(20個)当日出荷から4日以内出荷側面方向から絶縁板で保護が必要な時にご利用ください。 セパレータ支持材としても使用が可能です。 塩ビ板(BP28)と合わせてご利用ください。セット内容20コ入材質本体:ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルホルダー(結束テープ付タイプ)
日東工業¥9,898~税込¥10,888~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷材質鉄t2.3質量(kg)0.1塗装色ブラック(樹脂コーティング)RoHS指令(10物質対応)対応
保護板ロック
日東工業¥4,498税込¥4,9481セット(30個)当日出荷保護板などの取り付けにご利用ください。 ワンタッチ式で保護板の開閉が容易です。 施錠機能付です。 保護板支持金具・ロック受けタイプと合わせてご利用ください。 板厚1.2mm、1.6mmに対応可能です。セット内容30コ入RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインド
日東工業¥2,298税込¥2,5281組当日出荷協約形取付台、分岐取付台(752・753・754頁)にワンタッチで取付可能です。セット内容10コ入材質本体:ABS色本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
配線支持レール
日東工業¥3,398~税込¥3,738~1台4日以内出荷から5日以内出荷配線ケーブルの支持にご利用ください。 盤用キャビネットのボデー側面に加工なしで取り付けできます。 基板取付前・取付後、どちらでも配線支持レールの取り付けが可能です。セット内容金具2本、取付ねじ材質本体:鉄表面処理クロメートめっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
保護板支持・ローレット受けタイプ
日東工業¥1,098~税込¥1,208~1台ほか翌日出荷から5日以内出荷材質本体:鉄(蝶番部は亜鉛ダイキャスト)表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
固定式光パッチパネル
日東工業¥26,980~税込¥29,678~1台翌日出荷から4日以内出荷パッチ機能に特化した低コストタイプです。(融着トレーなし) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 コードリールにより、光コードの余長処理が容易に行えます。また、2Uタイプはコードリールが段積み式です。 ブラケットの移動が可能です。(前:50mm、100mm) コネクタ接続部はSCタイプのアダプタが付いています。(シングルモード、マルチモード兼用です。割りスリーブはジルコニアセラミック製です。)付属品結束バンド材質本体:アルミ、カバー:合成樹脂、ブラケット:鉄、コードリール:合成樹脂色本体:ブラック塗装(N1)板厚(mm)(ユニット本体)1.5、(ブラケット)2.3RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSC(2連式)
レベルフット取付金具(FS用)
日東工業¥3,398税込¥3,7381セット(4個)4日以内出荷仕様適用ねじ径 M16適合機種FSシリーズ(FSC、FSG、FSST、FSC、FSBを除く)材質亜鉛合金質量(kg)0.1表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルトレイ(省スペースタイプ)
日東工業¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷適合機種FSシリーズEIA規格(W=600用を除く)FLシリーズEIA規格(FLS・FLM除く)材質鉄t2.3質量(kg)0.5呼称1U塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ロック受けセット
日東工業¥3,298税込¥3,6281セット(10個)5日以内出荷保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。 保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。仕様ロック受けセットセット内容10コ入RoHS指令(10物質対応)対応
余長リールユニット
日東工業¥3,998税込¥4,3981台4日以内出荷マウントアングルに取付可能です。 余長リールは円状1ヵ所または、半円2ヵ所の取り付けができます。 スライド式スプライスユニット(RD98-N)などの引き出し余長を収納できます。材質余長リール:ABS、パネル部:アルミ質量(kg)0.2色本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
保護板支持・蝶番タイプ
日東工業¥1,498~税込¥1,648~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷材質本体:鉄(蝶番部は亜鉛ダイキャスト)表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
スライド式光パッチパネル
日東工業¥37,980~税込¥41,778~1台翌日出荷から4日以内出荷ユニットが引出し式になっています。 パッチ機能に特化した低コストタイプです。(融着トレーなし) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 コードリールにより、光コードの余長処理が容易に行えます。また、2Uタイプはコードリールが段積み式です。 ブラケットの移動が可能です。(前:50mm、100mm) コネクタ接続部はSCタイプのアダプタが付いています。(シングルモード、マルチモード兼用です。割りスリーブはジルコニアセラミック製です。)付属品コードリール、結束バンド、スパイラルチューブ材質本体:アルミ、カバー:合成樹脂、ブラケット:鉄、コードリール:合成樹脂、引出しユニット:アルミ色本体:ブラック塗装(N1)板厚(mm)(ユニット本体・引出しユニット)1.5、(ブラケット)2.3RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSC(2連式)
スライド式余長収納ユニット
日東工業¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷上部に機器がある場合でもユニットを引き出すことにより余長の収納作業ができます。 ブラケットの移動により、ユニット位置の変更が可能です。 (前:50mm、後:50・100mm)前面にコードガイド(RD96-1PK)が取付可能です。 搭載可能質量3kgです。材質本体:鉄質量(kg)3.3色本体:ブラック規格(EIA規格)19インチ板厚(mm)1、1.2、2.3呼称1URoHS指令(10物質対応)対応
レベルフット固定金具
日東工業¥5,998税込¥6,5981セット(4個)当日出荷材質鉄t3.2質量(kg)0.5表面処理ニッケルめっき外形寸法D(mm)92外形寸法W(mm)50外形寸法H(mm)28.2RoHS指令(10物質対応)対応





















































![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712530-260819-02.jpg)
![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業 [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712618-260819-02.jpg)