絞り込み
エコロジープロダクト

PT 盤用温度調節器(パネルサーモ)
日東工業¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から5日以内出荷付属品IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
EC-G EMCグランドストラップ
日東工業¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷から翌日出荷付属品六角ボルト(M6用)六角ナット(M6用)平座金ばね座金歯付座金アースラベル材質端子部 : 銅(スズめっき)平編線:スズめっき銅線RoHS指令(10物質対応)対応
盤用ヒータ
日東工業¥19,980~税込¥21,978~1台翌日出荷ヒーター素子に半導体(PTC)ヒーターを採用しています。 PTCヒーターによる自己温度制御と温度ヒューズによる二重安全保護機能付です。付属品取付ねじ、取扱説明書材質カバー:PBT樹脂製、ケース:PBT樹脂製、放熱フィン:アルミ製、固定金具:鋼板製タイプ小型・軽量タイプ使用温度(℃)-10~+50定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)85ヒーター素子PTCヒーター
スペースヒーター 端子台タイプ
篠原電機(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から12日以内出荷電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。仕様端子台形、OUTLINE※C-82:[J]取付方式4点取付取付穴(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
PH 盤用ヒータ(パネルヒータ)
日東工業¥16,980~税込¥18,678~1個翌日出荷付属品取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+50定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)85以下
バンロム電子除湿器
日新電機¥49,980~税込¥54,978~1個7日以内出荷から63日以内出荷空気中の水蒸気を水滴に変えて除湿します。 電気トラブル防止に大きな効果を発揮しています。電源コード(m)1特性徹底した省エネ設計、豊富なシリーズ、地球環境にやさしい、取り付け簡単、抜群の対環境性、冬季でも安心除湿(解氷機能付タイプ)、無保守・長寿命
スペースヒーター 端子台コンパクトタイプ
篠原電機¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から12日以内出荷電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。仕様OUTLINE※C-82:[J]タイプ端子台形・コンパクト取付方式4点取付寸法H(mm)50定格電圧(V)端子台:600寸法D(mm)92定格電流(A)端子台:40寸法W(mm)280電気容量(W)200取付穴(mm)5.5取付穴径(Φmm)5.5寸法P1(mm)202寸法P2(mm)84ヒーター容量(W)200RoHS指令(10物質対応)対応
クーレット モデルチェンジ品
日東工業¥62,980税込¥69,2781台3日以内出荷小型・軽量・低騒音を実現した小型屋外電子クーラ。用途各種監視装置収納キャビネットの密閉冷却にご利用下さい。付属品取付ナット、カバー用L型レンチ、取扱説明書材質PBT+PC樹脂製(カバー)質量(kg)2.5色ライトベージュ(5Y7/1)定格電圧(V)DC24使用温度(℃)キャビネット内-10~+50 キャビネット外-20~+50定格電流(A)3.01定格消費電力(W)73寸法(縦×横×深さ)(mm)150×190×159騒音レベル(dB(A))約38RoHS指令(10物質対応)対応
可変式温度調節器
日東工業¥8,798~税込¥9,678~1台当日出荷から翌日出荷タイプ機械式出力二分岐RoHS指令(10物質対応)対応使用温度調節器PTV-M61A組合わせ機器盤用熱交換器、盤用換気扇、換気扇付フィルターカセット、換気扇付ルーバー
EC-M シールドメッシュ
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1巻翌日出荷材質スズめっき銅導電率93.0%以上電気抵抗(Ω/cm2)1.64RoHS指令(10物質対応)対応シールド効果45dB以上(1M~1000MHz)
盤用換気扇金属製ファン RD45-122
Nito¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷インピーダンスプロテクトまたは、サーマルプロテクタによりモーターの焼損を防止します。取付面、取付向は自由です。トラスコ品番211-8006材質フレーム:アルミニウム合金 羽根:樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
盤用換気扇金属製ファン PF-150-2M
Nito¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷トラスコ品番209-3035材質フレーム:アルミニウム合金 羽根:樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ベンチレーションパネル
摂津金属工業¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷19インチパネルマウント仕様の、スチール製換気用パネルです。 ラックのフロント側からの吸気または、自然換気用として使用します。仕様高さ1U材質ステンレス質量(kg)0.24色ブラック(N1.0)規格EIA規格表面処理ホワイトグレイ(7.5Y7.4/0.8)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×15×43.7RoHS指令(10物質対応)対応
可変式湿度センサ
日東工業¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷設定湿度が変更可能です。 ON・OFF湿度幅が変更可能です。 IECレールに取付可能です。 オプションによりセンサーケーブルを延長可能です。付属品湿度センサー、取付ねじ、取扱説明書仕様屋内用定格電圧(V)AC100~250設定湿度(%)30~90(10%毎)接点仕様c接点RoHS指令(10物質対応)対応組合わせ機器盤用ヒータ、盤用除湿器(スタンダード)ON・OFF湿度幅10~30(10%毎)湿度定格精度(%RH)±10
盤用換気扇
日東工業¥12,980~税込¥14,278~1台翌日出荷から4日以内出荷高湿度環境(湿度95%RH以下)で使用可能なDCタイプです。 国際規格(UL、CSA)に対応しています。 □80、□92、□120mmタイプはDC24V、□120、172×150mmタイプはDC48Vに対応しています。 拘束時焼損保護機能(電流カット)によりモーターの焼損を防止します。 電源リード線逆接続保護機能により、プラスマイナスの配線を間違えてもファンに影響を与えません。付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-20~+70入力端子リード線(0.3m)RoHS指令(10物質対応)対応
盤用除湿器
日東工業¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷付属品取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、排水ホース(1m)、端子カバー色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)定格電圧(V)AC100~240(単相)定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)85以下(結露なきこと)
カバー付スペースヒーター
篠原電機(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から9日以内出荷タイプ標準寸法H(mm)50取付穴(mm)5.5材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上取付穴径(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
CPHE クーレット・チェンジャ 密開放熱
日東工業¥33,980~税込¥37,378~1個翌日出荷付属品取付金具、取扱説明書材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)質量(kg)1.7定格消費電力(W)15/13寸法(縦×横×深さ)(mm)140×140×140騒音レベル(dB(A))約37/41色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応定格能力(W/K)2.0/2.5
組立キット
オーム電機¥18,980税込¥20,8781式4日以内出荷電子冷却器の学習用組立キット。 ドライバーで簡単に組立可能。仕様【最大温度差】約27Kタイプ空冷(放熱)/プレート(冷却)コード長さ(m)約1.6本体質量(g)約780(アダプタ電源200含む)接続方式【電源】本体-アダプタ電源間 :アダプタ用プラグ、アダプタ電源-コンセント間:コンセント用プラグ運転方式連続 (反転動作不可)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体部:60×60×75、アダプタ電源:50×32×93冷却方式ペルチェ・空冷式プレート冷却型使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事)入力電源本体:DC9V/2.5A、アダプタ電源使用時:AC100V/0.6A使用場所屋内冷却能力(W)約10過熱保護装置なし(放熱側)
(PD)盤用除湿機(パネルドライ)・高機能
日東工業¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷・温度センサによるON,OFF自動運転機能付です。・キャビネット内湿度異常を知らせる警報表示、警報接点付(85%RH以上で警報)です。・低温時の霜付防止機能付きです。用途・キャビネット内機器の湿気によるトラブルを防止。・ワイドレンジの入力電圧(AC100~240V)に対応可能です。付属品取付ねじ・排水ホース(1m)・ホースクランプ・端子カバー・取扱説明書質量(kg)1.3色ライトベージュ塗装(5Y7/1)定格電圧(V)(単相)AC100~240使用温度(℃)-10~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)12.5設定湿度(%)55 RH(自動運転)RoHS指令(10物質対応)対応除湿能力(mL/h)8寸法(横×縦×深さ)(mm)110×170(195)×76適合容積(m3)2.4
電子除湿器
日新電機¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷幅(mm)100質量(kg)3.6高さ(mm)400タイプ自動強制対流式奥行(mm)100消費電力(VA)36機種中型使用温度-10 ~ +55RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC1500V 1分間 lmp. (1.2/50)μs ± 3000V 3回グリーン購入法適合除湿能力(mL/h)6適合容積(m3)6
レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ オプション
日東工業¥3,798~税込¥4,178~1セット(2枚)4日以内出荷から5日以内出荷汚れた際の交換用パーツとしてご利用ください。 水洗いで再利用が可能です。セット内容2枚入厚さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
盤用換気扇 金属製ファン
日東工業¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷ステンレス製ルーバー[フィルタ付]などの屋外使用可能なルーバーに取り付けることにより、屋外キャビネットでの使用が可能です。 インピーダンスプロテクト、サーマルプロテクトによりモーターの焼損を防止します。付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:鋼板使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)11/9最大風量(m3/min)0.85/1.01入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約31/36最大静圧(Pa)49/65RoHS指令(10物質対応)対応
クーレット・ファン(換気扇付ルーバー)
日東工業¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷フィルターの交換は工具が不要です。 フィルターは水洗いで再利用が可能です。付属品取付金具、取扱説明書、プラグコード(2m)仕様屋内用材質本体:PBT、カバー:PC樹脂製、ボデー:PC樹脂色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP2X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60最大風量(m3/min)0.76/0.9入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約37/40最大静圧(Pa)43/57RoHS指令(10物質対応)対応
サーモスタット
篠原電機¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷質量(g)90接点CM:コモン (共通)、HT : ヒーティング(ヒーター用 設定値以上OFF)、CL : クーリング(換気ファン用 設定値以上ON)設定温度(℃)0~120絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上復帰温度差(℃)4±2容量(A)20(AC 250V (抵抗負荷) AC専用、接点)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(対アース間)設定値誤差(℃)±4有負荷接点寿命(回)100000
CPCA クーレット・クーラ 密閉冷却
日東工業¥76,980税込¥84,6781個翌日出荷付属品取付金具、排水ホース、取扱説明書、端子カバー、中継ケーブル(200mm)材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)質量(kg)2.4定格電圧(V)AC100-240定格電流(A)0.6/0.3定格消費電力(W)60起動電流(A)2.2/0.8騒音レベル(dB(A))約52冷却能力(W)33色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
FANシャシ
日東工業¥38,980~税込¥42,878~1個翌日出荷から9日以内出荷換気扇の位置を前後に移動、固定できます。付属品付属ねじなし種別AC100V用材質パネル〔鉄t2.3〕、ボデー〔鉄t1.6〕定格周波数(Hz)50/60塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
(PHE-C)薄型盤用熱交換器(Cタイプ)側面取付型(キャビネット内側取付用)樹脂羽根ファンタイプ
日東工業¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷薄さを重視したコンパクトタイプ・放熱方式はプレート方式を採用しています。・ファンは取り外しが可能なため、メンテナンスが容易です。付属品・パッキン・取付ねじ・取扱説明書寸法(mm)150×620×650×40質量(kg)2.8摘要サーモスタット内蔵(動作温度40℃、復帰温度25℃)定格電圧(V)【単相】AC100定格電流(A)0.29/0.26定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)23/21塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)起動電流(A)0.39/0.31騒音レベル(dB(A))約48/51設置場所屋内用使用温度-10~+60℃定格能力(W/K)8/8.5IP等級IP5X(カテゴリー2)