絞り込み
ブランド
  • 日新電機
  • 日東工業(62)
  • オーム電機(15)
  • 河村電器産業(15)
  • 篠原電機(10)
  • 摂津金属工業(9)
  • カナレ電気(8)
  • リタール(4)
  • Nito(2)
  • オーム電機[配線パーツ](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バンロム電子除湿器 日新電機

    バンロム電子除湿器

    日新電機
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷から63日以内出荷
    空気中の水蒸気を水滴に変えて除湿します。 電気トラブル防止に大きな効果を発揮しています。
    電源コード(m)1特性徹底した省エネ設計、豊富なシリーズ、地球環境にやさしい、取り付け簡単、抜群の対環境性、冬季でも安心除湿(解氷機能付タイプ)、無保守・長寿命
  • 除湿器 日新電機

    除湿器

    日新電機
    33,980税込37,378
    1個
    61日以内出荷
  • 電子除湿器 日新電機

    電子除湿器

    日新電機
    95,980税込105,578
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)100質量(kg)3.6高さ(mm)400タイプ自動強制対流式奥行(mm)100消費電力(VA)36機種中型使用温度-10 ~ +55RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC1500V 1分間 lmp. (1.2/50)μs ± 3000V 3回グリーン購入法適合除湿能力(mL/h)6適合容積(m3)6
  • 除湿器 日新電機

    除湿器

    日新電機
    179,800税込197,780
    1個
    61日以内出荷
    絶縁抵抗は湿度、温度、汚損に対して敏感に反応!。この現象を利用したものが絶縁抵抗センサです。10~30MΩ絶縁抵抗値以下になるとスペースヒータをON、絶縁抵抗が回復すると停止します。湿度センサは、低温、高湿度時、気象急変時の絶縁抵抗センサの応答速度の遅れをカバー。二つのセンサの組合せで、湿度の短期的な変動に加えて、吸放湿を含めた長期の絶縁性をも監視、制御司令が可能です。
    質量(kg)1消費電力(W)最大5電圧(V)(50/60Hz)AC110/220V負荷容量10A(抵抗負荷)(1台で複数のヒーターのコントロールが可能)絶縁耐力AC1500V 1分間 lmp. (1.2/50)μs±3000V 3回

キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

熱機器関連