絞り込み
ブランド
  • WURTH(ウルト)(8)
  • 協和ハーモネット(1)
長さ(m)
  • 0.1
  • 0.5(15)
  • 1(228)
  • 1.2(12)
  • 1.219(17)
  • 2(21)
  • 3(13)
  • 5(103)
  • 10(88)
  • 20(31)
  • 25(79)
  • 30(23)
  • 30.48(28)
  • 30.5(15)
  • 50(81)
  • 75(13)
  • 100(78)
  • 150(21)
  • 200(41)
  • 300(13)
  • 304.8(13)
  • 色ブラック(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケーブル収納・配線とは、複数の電子機器を扱う現場での混乱を防ぎ、整理整頓にも役立つ道具を指します。屋外作業現場での配線を保護するプロテクター、ケーブルを固定させるステッカーなどもケーブル収納・配線の範囲です。ワゴンモールを活用することによって台車の通行がスムーズになり、転倒事故防止にも役立つでしょう。その他、測定器・通信機といった電子機器とケーブルをつなぐ露出ボックスなどの扱いもあります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • W3F2スミチューブ 協和ハーモネット

    W3F2スミチューブ

    協和ハーモネット(7件のレビュー)
    728税込801
    1袋(5本)
    当日出荷
    収縮率が60%以上あり比較的段差の大きい部分の保護に適しています。 内層の熱溶融性の接着剤により加熱することで接着、固定することが可能です。 金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能です。 定格温度125℃ 定格電圧600V 連続使用可能温度 -55℃~125℃ UL224 CSA認定品です。
    用途比較的段差の大きい電子部品の防水 電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護長さ(mm)100特性防水、絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブ黒 箱巻  6.4⇒3.2MM WURTH(ウルト)

    熱収縮チューブ黒 箱巻 6.4⇒3.2MM

    WURTH(ウルト)
    4,698税込5,168
    1箱(5本)
    6日以内出荷
    収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
    材質ポリオレフィン長さ(mm)100厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43直径(Φmm)6.4、収縮:3.2温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件)難燃性あり収縮温度最小:90℃強度誘電:20 kV/mm
  • 熱収縮チューブ黒 箱巻  4.8⇒2.4MM WURTH(ウルト)

    熱収縮チューブ黒 箱巻 4.8⇒2.4MM

    WURTH(ウルト)
    7,198税込7,918
    1箱(10本)
    6日以内出荷
    収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
    材質ポリオレフィン長さ(mm)100厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43直径(Φmm)4.8、収縮:2.4温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件)難燃性あり収縮温度最小:90℃強度誘電:20 kV/mm
  • 熱収縮チューブ黒 箱巻  3.2⇒1.6MM WURTH(ウルト)

    熱収縮チューブ黒 箱巻 3.2⇒1.6MM

    WURTH(ウルト)
    6,198税込6,818
    1箱(10本)
    6日以内出荷
    収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
    材質ポリオレフィン長さ(mm)100厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43直径(Φmm)3.2、収縮:1.6温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件)難燃性あり収縮温度最小:90℃強度誘電:20 kV/mm
  • 熱収縮チューブ黒 箱巻  2.4⇒1.2MM WURTH(ウルト)

    熱収縮チューブ黒 箱巻 2.4⇒1.2MM

    WURTH(ウルト)
    5,998税込6,598
    1箱(10本)
    6日以内出荷
    収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
    材質ポリオレフィン長さ(mm)100厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43直径(Φmm)2.4、収縮:1.2温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件)難燃性あり収縮温度最小:90℃強度誘電:20 kV/mm
  • 熱収縮チューブ 黒  6.4⇒3.2 10CM WURTH(ウルト)

    熱収縮チューブ 黒 6.4⇒3.2 10CM

    WURTH(ウルト)
    21,980税込24,178
    1箱(50本)
    6日以内出荷
    収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
    材質ポリオレフィン長さ(mm)100厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43直径(Φmm)6.4、収縮:3.2温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件)難燃性あり収縮温度最小:90℃強度誘電:20 kV/mm
  • 熱収縮チューブ 黒  4.8⇒2.4 10CM WURTH(ウルト)

    熱収縮チューブ 黒 4.8⇒2.4 10CM

    WURTH(ウルト)
    4,798税込5,278
    1箱(50本)
    6日以内出荷
    収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
    材質ポリオレフィン長さ(mm)100厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43直径(Φmm)4.8、収縮:2.4温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件)難燃性あり収縮温度最小:90℃強度誘電:20 kV/mm
  • 熱収縮チューブ 黒  3.2⇒1.6 10CM WURTH(ウルト)

    熱収縮チューブ 黒 3.2⇒1.6 10CM

    WURTH(ウルト)
    4,798税込5,278
    1箱(50本)
    6日以内出荷
    収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
    材質ポリオレフィン長さ(mm)100厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43直径(Φmm)3.2、収縮:1.6温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件)難燃性あり収縮温度最小:90℃強度誘電:20 kV/mm
  • 熱収縮チューブ 黒  2.4⇒1.2 10CM WURTH(ウルト)

    熱収縮チューブ 黒 2.4⇒1.2 10CM

    WURTH(ウルト)
    4,598税込5,058
    1箱(50本)
    6日以内出荷
    収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
    材質ポリオレフィン長さ(mm)100厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43直径(Φmm)2.4、収縮:1.2温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件)難燃性あり収縮温度最小:90℃強度誘電:20 kV/mm
ケーブル収納・配線