絞り込み
ブランド
  • エスコ(7)
  • JAPPY(2)
  • オーム電機(1)
  • TRUSCO(1)
長さ(m)
  • 0.25
  • 0.5(15)
  • 1(228)
  • 1.2(12)
  • 1.219(17)
  • 2(21)
  • 3(13)
  • 5(103)
  • 10(88)
  • 20(31)
  • 25(79)
  • 30(23)
  • 30.48(28)
  • 30.5(15)
  • 50(81)
  • 75(13)
  • 100(78)
  • 150(21)
  • 200(41)
  • 300(13)
  • 304.8(13)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケーブル収納・配線とは、複数の電子機器を扱う現場での混乱を防ぎ、整理整頓にも役立つ道具を指します。屋外作業現場での配線を保護するプロテクター、ケーブルを固定させるステッカーなどもケーブル収納・配線の範囲です。ワゴンモールを活用することによって台車の通行がスムーズになり、転倒事故防止にも役立つでしょう。その他、測定器・通信機といった電子機器とケーブルをつなぐ露出ボックスなどの扱いもあります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 収縮カバー オーム電機

    収縮カバー

    オーム電機(4件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ドライヤーなどの熱で収縮して形状にフィット。グリップや保護用に使います。 スポーツ用品にも使えます。
    材質EPDM収縮開始温度(℃)約130収縮率(%)径方向:約50、長さ方向:約2~3
  • 熱収縮チューブ 黒 JAPPY

    熱収縮チューブ 黒

    JAPPY
    399税込439
    1パック(20本)
    当日出荷
    電子機器・家電・自動車で使用されるケーブルの接続部や端末の保護・絶縁に使用されます。 従来のテープ巻に比べ、きれいに仕上がります。 ヒートガンを使用することで簡単に施工できます。
    材質架橋ポリオレフィン特性絶縁長さ(mm)250ブラック
  • 3.8mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒) エスコ

    3.8mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)

    エスコ
    600税込660
    1個
    当日出荷
    テープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。耐候性あり。RoHS対応品。
    用途電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁にエスコ品番EA944BK-3材質架橋ポリオレフィン形状円形全長(mm)250質量(g)約29温度(℃)【収縮】90以上収縮前内径(Φmm)3.8±0.3連続使用温度(℃)-55~105収縮率(%)【熱】50(2:1)適合電線サイズΦ1.8~2.7mm絶縁耐力25kV/mm収縮後内径(Φmm)1.5
  • 2.7mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒) エスコ

    2.7mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)

    エスコ
    600税込660
    1個
    当日出荷
    テープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。耐候性あり。RoHS対応品。
    用途電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁にエスコ品番EA944BK-2材質架橋ポリオレフィン形状円形全長(mm)250質量(g)約22温度(℃)【収縮】90以上収縮前内径(Φmm)2.7±0.3連続使用温度(℃)-55~105収縮率(%)【熱】50(2:1)適合電線サイズΦ1.2~1.8mm絶縁耐力25kV/mm収縮後内径(Φmm)1
  • 5.7mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒) エスコ

    5.7mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)

    エスコ
    655税込721
    1個
    当日出荷
    テープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。耐候性あり。RoHS対応品。
    用途電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁にエスコ品番EA944BK-5材質架橋ポリオレフィン形状円形全長(mm)250質量(g)約34温度(℃)【収縮】90以上収縮前内径(Φmm)5.7±0.4連続使用温度(℃)-55~105収縮率(%)【熱】50(2:1)適合電線サイズΦ3.0~4.5mm絶縁耐力25kV/mm収縮後内径(Φmm)2.5
  • 熱収縮チューブ(透明) JAPPY

    熱収縮チューブ(透明)

    JAPPY
    339税込373
    1袋(20本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    スリーブ、端子・コネクタ、小さな基板のなどの保護や絶縁にご使用いただけます。従来のテープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで簡単に施工が可能。従来のテープ巻に比べ、きれいな仕上がり!
    材質架橋ポリオレフィン長さ(mm)250透明
  • 常温収縮チューブ EPDM製 TRUSCO

    常温収縮チューブ EPDM製

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えなくても、チューブ内部のコアを引き抜くことで収縮します。
    用途高所や火気厳禁の工場作業場での端子部保護、防湿に。材質EPDM収縮率(%)約30収縮後肉厚(mm)3.5±0.5
  • 4.7mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒) エスコ

    4.7mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)

    エスコ
    655税込721
    1個
    当日出荷
    テープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。耐候性あり。RoHS対応品。
    用途電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁にエスコ品番EA944BK-4材質架橋ポリオレフィン形状円形全長(mm)250質量(g)約31温度(℃)【収縮】90以上収縮前内径(Φmm)4.7±0.4連続使用温度(℃)-55~105収縮率(%)【熱】50(2:1)適合電線サイズΦ2.4~3.6mm絶縁耐力25kV/mm収縮後内径(Φmm)2
  • 8.9mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒) エスコ

    8.9mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)

    エスコ
    795税込875
    1個
    翌日出荷
    テープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。耐候性あり。RoHS対応品。
    用途電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁にエスコ品番EA944BK-8材質架橋ポリオレフィン形状円形全長(mm)250質量(g)約55温度(℃)【収縮】90以上収縮前内径(Φmm)8.9±0.5連続使用温度(℃)-55~105収縮率(%)【熱】50(2:1)適合電線サイズΦ4.8~7.2mm絶縁耐力25kV/mm収縮後内径(Φmm)4
  • 6.8mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒) エスコ

    6.8mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)

    エスコ
    720税込792
    1個
    翌日出荷
    テープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。耐候性あり。RoHS対応品。
    用途電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁にエスコ品番EA944BK-6材質架橋ポリオレフィン形状円形全長(mm)250質量(g)約42温度(℃)【収縮】90以上収縮前内径(Φmm)6.8±0.4連続使用温度(℃)-55~105収縮率(%)【熱】50(2:1)適合電線サイズΦ3.6~5.4mm絶縁耐力25kV/mm収縮後内径(Φmm)3
  • 2.1mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒) エスコ

    2.1mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    テープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。耐候性あり。RoHS対応品。
    用途電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁にエスコ品番EA944BK-1.5材質架橋ポリオレフィン形状円形全長(mm)250質量(g)約19温度(℃)【収縮】90以上収縮前内径(Φmm)2.1±0.3連続使用温度(℃)-55~105収縮率(%)【熱】50(2:1)適合電線サイズΦ0.9~1.3mm絶縁耐力25kV/mm収縮後内径(Φmm)0.75
ケーブル収納・配線