絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ハギテック(1)
- ABB(1)
長さ(m)
- 3
- 0.152(9)
- 0.25(10)
- 0.5(10)
- 1(89)
- 1.219(15)
- 2(15)
- 3.3(10)
- 5(62)
- 6(9)
- 6.5(10)
- 7.5(9)
- 9.5(10)
- 10(54)
- 11.5(10)
- 20(13)
- 25(17)
- 30.48(22)
- 50(21)
- 100(22)
- 200(10)
- 長さ(m)をもっと見る
色
ブラック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ケーブル収納・配線とは、複数の電子機器を扱う現場での混乱を防ぎ、整理整頓にも役立つ道具を指します。屋外作業現場での配線を保護するプロテクター、ケーブルを固定させるステッカーなどもケーブル収納・配線の範囲です。ワゴンモールを活用することによって台車の通行がスムーズになり、転倒事故防止にも役立つでしょう。その他、測定器・通信機といった電子機器とケーブルをつなぐ露出ボックスなどの扱いもあります。

100Vダクト本体
Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。用途100V用配線ダクト仕様2P15A125V
ファイバープロテクトケーシング
ハギテック(6件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷ステンレス製のフレキシブルチューブ。RoHS対応品です。 引っ張っても伸びず、側圧・引張荷重に非常に強いです。 引張荷重・衝撃・熱・溶接火花・繰り返し曲げ、側圧等に弱い光ファイバーやセンサーコードなどを断線から守ります。用途測定器、各種通信機器、照明器具等。 ファイバースコープ。 光ファイバー/市販センサーコード/電線保護。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シュリンクコン 黒
ABB¥6,398税込¥7,0381巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入ったIP65対応の薄肉熱収縮チューブです。用途沿岸地域など腐食耐性が求められるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)常時:-55~+110収縮温度95℃収縮比3:1
















![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)