絞り込み
ブランド
- 大阪電具(ODK)(3)
- 中部ビニール工業(1)
長さ(m)
- 40
- 0.5(16)
- 1(225)
- 1.2(12)
- 1.219(17)
- 2(21)
- 3(13)
- 5(103)
- 10(88)
- 20(31)
- 25(79)
- 30(23)
- 30.48(28)
- 30.5(15)
- 50(79)
- 75(13)
- 100(79)
- 150(21)
- 200(41)
- 300(13)
- 304.8(13)
- 長さ(m)をもっと見る
色
グレー(1)
ブラック(2)
ホワイト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ケーブル収納・配線とは、複数の電子機器を扱う現場での混乱を防ぎ、整理整頓にも役立つ道具を指します。屋外作業現場での配線を保護するプロテクター、ケーブルを固定させるステッカーなどもケーブル収納・配線の範囲です。ワゴンモールを活用することによって台車の通行がスムーズになり、転倒事故防止にも役立つでしょう。その他、測定器・通信機といった電子機器とケーブルをつなぐ露出ボックスなどの扱いもあります。

スリットチューブ
中部ビニール工業¥6,998~税込¥7,698~1本5日以内出荷専用治具を使い、一瞬の内に電線・ゴムホース等を装着・収納でき作業効率がUPします!取り外し、繰り返し使用が可能です。 見た目もスッキリキレイに!感電防止にもなり安心・安全です。用途・配線、電線、ケーブル、ゴムホースなどの結束・保護にお使い頂けます。・乱雑になった配線や電線などを結束し、見た目もスッキリとさせます。・スリットにより曲線部にも容易に装着でき、また装着後も極めて柔軟性に優れています。・付属の専用挿入治具を使用することによって一瞬の内に装着できます。・車、バイク、産業用、家庭用など様々な場面で使用でき大変便利です。材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
バーディ・フレキ
大阪電具(ODK)¥26,980税込¥29,6781巻(40m)当日出荷から3日以内出荷亜鉛メッキ鋼製セミインターロック式構造で、軽量かつ柔軟性に優れています。 工作機械、自動化機械などの機械廻りの配線保護に適しています。特性軽量、柔軟性
耐熱型イーグルフレキ
大阪電具(ODK)¥98,980税込¥108,8781巻(40m)3日以内出荷亜鉛メッキ鋼製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。 主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。特性耐熱性、耐久性、防水性、耐油性、耐候性標準色グレー
イーグルフレキ
大阪電具(ODK)¥37,980税込¥41,7781巻(40m)3日以内出荷亜鉛メッキ鋼製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。 主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。特性耐熱性、耐久性、防水性、耐油性、耐候性標準色黒