絞り込み
ブランド
- モノタロウ(27)
- RS PRO(637)
- エスコ(559)
- PANDUIT(パンドウイット)(371)
- マサル工業(292)
- 未来工業(280)
- タカチ電機工業(261)
- ELPA(248)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(212)
- 大栄電線工業(204)
- ネグロス電工(182)
- デンカエレクトロン(162)
- オーム電機(136)
- Panasonic(パナソニック)(116)
- ネオダクト(98)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(97)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(86)
- フソー化成(84)
- TRUSCO(76)
- 大和電業(64)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
- 0.5(15)
- 1(228)
- 1.2(12)
- 1.219(17)
- 2(21)
- 3(13)
- 5(103)
- 10(88)
- 20(31)
- 25(79)
- 30(23)
- 30.48(29)
- 30.5(15)
- 50(81)
- 75(13)
- 100(78)
- 150(21)
- 200(41)
- 300(13)
- 304.8(13)
- 長さ(m)をもっと見る
色
その他(2)
イエロー(45)
オレンジ(14)
クリア(126)
グリーン(31)
グレー(55)
シルバー(13)
パープル(3)
ピンク(1)
ブラウン(8)
ブラック(463)
ブルー(32)
ホワイト(146)
レッド(40)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2,327)
エコマーク認定(1)
グリーンマーク認定(149)
グリーン購入法適合(178)
再生紙使用マーク適合(3)
サービス分類
- 組立・設置・取付(15)
価格
価格で絞り込む
ケーブル収納・配線とは、複数の電子機器を扱う現場での混乱を防ぎ、整理整頓にも役立つ道具を指します。屋外作業現場での配線を保護するプロテクター、ケーブルを固定させるステッカーなどもケーブル収納・配線の範囲です。ワゴンモールを活用することによって台車の通行がスムーズになり、転倒事故防止にも役立つでしょう。その他、測定器・通信機といった電子機器とケーブルをつなぐ露出ボックスなどの扱いもあります。

コルゲートチューブ
(748件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレン色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応
収縮チューブ
(846件のレビュー)¥61~税込¥67~1パック(1m)ほか当日出荷電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂比率2:1耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
ガードマンⅡR型
マサル工業(68件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷から10日以内出荷●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブF(Z)
住友電気工業(スミチューブ(R))(92件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻(1m)ほか当日出荷UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ
(55件のレビュー)¥259~税込¥285~1本(5m)ほか当日出荷電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
ニュー・エフモール
マサル工業(32件のレビュー)¥149~税込¥164~1本ほか当日出荷から8日以内出荷●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
ニュー・エフモール マガリ
マサル工業(30件のレビュー)¥74~税込¥81~1個当日出荷から4日以内出荷●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途ニュー・エフモール同士の平面での直角接続用。形状曲ガリ
テープ付ニュー・エフモール
マサル工業(62件のレビュー)¥199~税込¥219~1本ほか当日出荷から11日以内出荷●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
収縮チューブ
オーム電機(22件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ドライヤーなどの熱で収縮、電線の接続部分を絶縁・保護します。 RoHS適合/ハロゲンフリー/難燃性長さ(m)2材質ポリオレフィン収縮開始温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランド Mネジ
(19件のレビュー)¥65~税込¥72~1個当日出荷ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。緩みを防ぐロック機能付き!用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/PAナイロン(UL94V-2)、シール/NBRO-Ring/EPDM保護等級IP68
Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ
タカチ電機工業(36件のレビュー)¥91~税込¥100~1個ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
コードステッカー
(35件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(100個)当日出荷粘着式配線留金具です。用途狭い場所やくぎを打てない場所での配線の固定に材質亜鉛メッキ鋼板厚さ(mm)約0.5両面テープ発泡アクリル基材
ニュー・エフモール イリズミ
マサル工業(17件のレビュー)¥80~税込¥88~1個当日出荷から13日以内出荷●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途ニュー・エフモール同士の内曲がりの直角接続用。形状入ズミ材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
大径収縮チューブ
デンカエレクトロン(105件のレビュー)¥729~税込¥802~1パック(5本)ほか当日出荷から5日以内出荷・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン
プラモール(テープ付)
未来工業(35件のレビュー)¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷から3日以内出荷釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
収縮チューブ パック品
(97件のレビュー)¥679税込¥7471セット(7本)当日出荷電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に長さ(m)1特性絶縁セット内容7サイズ各1本耐電圧600V収縮前内径(Φmm)1.5、2.5、3.0、4.5、6.5、10.7、12.7連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1
絶縁ゴムブッシング
ELPA(25件のレビュー)¥226~税込¥249~1パック(4個)ほか当日出荷埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
スパイラルチューブ
TRUSCO(25件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻当日出荷チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。長さ(m)10材質/仕上軟質ポリエチレン![キャプコン オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08559625-070208-02.jpg)
キャプコン
オーム電機[配線パーツ](33件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から8日以内出荷保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
ニュー・エフモール デズミ
マサル工業(13件のレビュー)¥62~税込¥68~1個当日出荷から4日以内出荷●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途ニュー・エフモール同士の外曲がりの直角接続用。材質ASA形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応![汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08559607-210330-02.jpg)
汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ
オーム電機[配線パーツ](23件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール色黒使用温度範囲(℃)-25~70
軟質プロテクタ NPシリーズ
マサル工業(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(1m)ほか当日出荷から3日以内出荷屋外・屋内を選ばず設置可能な耐侯性素材を使用しています。上両側・下面に凹凸が入ったすべりにくい構造で安全です。下面に幅広スリット入りで入線が容易です。カッター等で必要な長さに切断が可能です。仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)
エムケーダクト
マサル工業(15件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から11日以内出荷●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC
コードブッシング BNノズル
アメリカン電機(32件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷から4日以内出荷貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
プロテクターモール
フソー化成(16件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷から5日以内出荷つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。材質ABS樹脂仕様テープ無し長さ(mm)1000
ケーブルマット トラ柄
(6件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷裏面に溝が付いており、ケーブル類をカバーできる視認性の高いデザインのマットです。用途ケーブル類による転倒を対策できるマット材質(表面)ナイロン(裏面)ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)10色イエロー・ブラック溝(mm)W100×H5販売区分業務用
PVCボタンチューブ
(23件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ケーブル保護チューブです。 ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。材質PVC色グレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-15~+85シート厚さ(mm)0.35特性静電気防止
ケーブルクリップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(13件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋(10個)ほか当日出荷粘着テープで簡単に取り付けられます。色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
編組チューブ 形状記憶タイプ
(43件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷スリットが入っていますので、配線を端から入れる手間を省く事が出来ます用途配線の保護に。色黒材質ポリエステル使用温度範囲(℃)-40~150
編組チューブ
(66件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。用途配線の保護に。材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-40~+150特性伸縮性
スパイラルチューブ(柔軟タイプ)
JAPPY(11件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(100m)ほか当日出荷から9日以内出荷束線のわん曲部、ドアー渡り線、盤間渡り線などの保護に美しく、低工数で迅速に施工できます。どの位置からも電線の取り出しができます。容易に取付け、取り外しができ、何度も使用できます。黒色は耐候性があります。材質ポリエチレン仕様RoHS対応特性耐候性
熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック
(42件のレビュー)¥899税込¥9891袋当日出荷熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.152使用温度範囲(℃)55~125耐電圧600V収縮温度70℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1
...

























![キャプコン オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08559625-070208-02.jpg)


![汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08559607-210330-02.jpg)