絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(27)
  • RS PRO(637)
  • エスコ(559)
  • PANDUIT(パンドウイット)(370)
  • マサル工業(292)
  • 未来工業(280)
  • タカチ電機工業(261)
  • ELPA(248)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(212)
  • 大栄電線工業(204)
  • ネグロス電工(182)
  • デンカエレクトロン(162)
  • オーム電機(137)
  • Panasonic(パナソニック)(116)
  • ネオダクト(98)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(97)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(86)
  • フソー化成(84)
  • TRUSCO(76)
  • 大和電業(64)
長さ(m)
  • 0.5(15)
  • 1(226)
  • 1.2(12)
  • 1.219(17)
  • 2(21)
  • 3(13)
  • 5(103)
  • 10(88)
  • 20(31)
  • 25(79)
  • 30(23)
  • 30.48(28)
  • 30.5(15)
  • 50(79)
  • 75(13)
  • 100(78)
  • 150(21)
  • 200(41)
  • 300(13)
  • 304.8(13)
  • 色その他(2)
  • 色イエロー(45)
  • 色オレンジ(14)
  • 色クリア(126)
  • 色グリーン(31)
  • 色グレー(55)
  • 色シルバー(13)
  • 色パープル(3)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(8)
  • 色ブラック(463)
  • 色ブルー(32)
  • 色ホワイト(145)
  • 色レッド(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2,327)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(149)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(178)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
サービス分類
  • 組立・設置・取付(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケーブル収納・配線とは、複数の電子機器を扱う現場での混乱を防ぎ、整理整頓にも役立つ道具を指します。屋外作業現場での配線を保護するプロテクター、ケーブルを固定させるステッカーなどもケーブル収納・配線の範囲です。ワゴンモールを活用することによって台車の通行がスムーズになり、転倒事故防止にも役立つでしょう。その他、測定器・通信機といった電子機器とケーブルをつなぐ露出ボックスなどの扱いもあります。
6,080件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コルゲートチューブ モノタロウ

    コルゲートチューブ

    モノタロウ(747件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
    用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレンブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応
  • 収縮チューブ モノタロウ

    収縮チューブ

    モノタロウ(846件のレビュー)
    61税込67
    1パック(1m)ほか
    当日出荷
    電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
    用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂比率2:1耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
  • PVCプロテクター モノタロウ

    PVCプロテクター

    モノタロウ(76件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    床の配線保護に役立ちます。
    用途配線保護に。材質PVC全長(mm)1000仕様テープ無し
  • ガードマンⅡR型 マサル工業

    ガードマンⅡR型

    マサル工業(68件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
    用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • スミチューブF(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブF(Z)

    住友電気工業(スミチューブ(R))(92件のレビュー)
    499税込549
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟
    用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルチューブ モノタロウ

    スパイラルチューブ

    モノタロウ(55件のレビュー)
    259税込285
    1本(5m)ほか
    当日出荷
    電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
    用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
  • PVCモール テープ付 モノタロウ

    PVCモール テープ付

    モノタロウ(42件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    テープ付ですのですぐに使えます。
    用途配線カバーに最適です。材質PVC全長(m)1
  • ニュー・エフモール マサル工業

    ニュー・エフモール

    マサル工業(32件のレビュー)
    149税込164
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
  • ニュー・エフモール マガリ マサル工業

    ニュー・エフモール マガリ

    マサル工業(30件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途ニュー・エフモール同士の平面での直角接続用。形状曲ガリ
  • テープ付ニュー・エフモール マサル工業

    テープ付ニュー・エフモール

    マサル工業(62件のレビュー)
    199税込219
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 収縮チューブ オーム電機

    収縮チューブ

    オーム電機(22件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ドライヤーなどの熱で収縮、電線の接続部分を絶縁・保護します。 RoHS適合/ハロゲンフリー/難燃性
    長さ(m)2材質ポリオレフィン収縮開始温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルグランド Mネジ モノタロウ

    ケーブルグランド Mネジ

    モノタロウ(19件のレビュー)
    65税込72
    1個
    当日出荷
    ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。緩みを防ぐロック機能付き!
    用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/PAナイロン(UL94V-2)、シール/NBRO-Ring/EPDM保護等級IP68
  • Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ タカチ電機工業

    Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ

    タカチ電機工業(36件のレビュー)
    91税込100
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • コードステッカー モノタロウ

    コードステッカー

    モノタロウ(35件のレビュー)
    799税込879
    1パック(100個)
    当日出荷
    粘着式配線留金具です。
    用途狭い場所やくぎを打てない場所での配線の固定に材質亜鉛メッキ鋼板厚さ(mm)約0.5両面テープ発泡アクリル基材
  • ニュー・エフモール イリズミ マサル工業

    ニュー・エフモール イリズミ

    マサル工業(17件のレビュー)
    80税込88
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途ニュー・エフモール同士の内曲がりの直角接続用。形状入ズミ材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
  • 大径収縮チューブ デンカエレクトロン

    大径収縮チューブ

    デンカエレクトロン(105件のレビュー)
    729税込802
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
    用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン
  • プラモール(テープ付) 未来工業

    プラモール(テープ付)

    未来工業(35件のレビュー)
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
  • 収縮チューブ パック品 モノタロウ

    収縮チューブ パック品

    モノタロウ(97件のレビュー)
    679税込747
    1セット(7本)
    当日出荷
    電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
    用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に長さ(m)1特性絶縁セット内容7サイズ各1本耐電圧600V収縮前内径(Φmm)1.5、2.5、3.0、4.5、6.5、10.7、12.7連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1
  • 絶縁ゴムブッシング ELPA

    絶縁ゴムブッシング

    ELPA(25件のレビュー)
    226税込249
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
    用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
  • モール テープ付 フソー化成

    モール テープ付

    フソー化成(19件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    配線のカバーに最適。
    材質ABS樹脂長さ(mm)1000
  • スパイラルチューブ TRUSCO

    スパイラルチューブ

    TRUSCO(25件のレビュー)
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
    用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。長さ(m)10材質/仕上軟質ポリエチレン
  • キャプコン オーム電機[配線パーツ]

    キャプコン

    オーム電機[配線パーツ](33件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
    用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
  • カッチングダクト 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト

    星和電機(SEIWA)(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
    用途上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト材質ポリ塩化ビニル樹脂定尺(m)2グレー
  • ニュー・エフモール デズミ マサル工業

    ニュー・エフモール デズミ

    マサル工業(13件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途ニュー・エフモール同士の外曲がりの直角接続用。材質ASA形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機[配線パーツ]

    汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ

    オーム電機[配線パーツ](23件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
    用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-25~70
  • 軟質プロテクタ NPシリーズ マサル工業

    軟質プロテクタ NPシリーズ

    マサル工業(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(1m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    屋外・屋内を選ばず設置可能な耐侯性素材を使用しています。上両側・下面に凹凸が入ったすべりにくい構造で安全です。下面に幅広スリット入りで入線が容易です。カッター等で必要な長さに切断が可能です。仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)
  • エムケーダクト マサル工業

    エムケーダクト

    マサル工業(15件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    ●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
    用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC
  • プロテクターモール フソー化成

    プロテクターモール

    フソー化成(16件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。
    材質ABS樹脂仕様テープ無し長さ(mm)1000
  • コードブッシング BNノズル アメリカン電機

    コードブッシング BNノズル

    アメリカン電機(32件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
    用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
  • ケーブルマット トラ柄 モノタロウ

    ケーブルマット トラ柄

    モノタロウ(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    裏面に溝が付いており、ケーブル類をカバーできる視認性の高いデザインのマットです。
    用途ケーブル類による転倒を対策できるマット材質(表面)ナイロン(裏面)ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)10イエロー・ブラック溝(mm)W100×H5販売区分業務用
  • 絶縁ステップル カワグチ

    絶縁ステップル

    カワグチ(53件のレビュー)
    249税込274
    1箱(100本)
    当日出荷
    用途電気配線材質(本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニルグレー寸法G(mm)0.5以上
  • PVCボタンチューブ モノタロウ

    PVCボタンチューブ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ケーブル保護チューブです。 ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。
    用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。材質PVCグレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-15~+85シート厚さ(mm)0.35特性静電気防止
  • ケーブルクリップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ケーブルクリップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(13件のレビュー)
    419税込461
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    粘着テープで簡単に取り付けられます。
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニールチューブ(白) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(白)

    デンカエレクトロン(27件のレビュー)
    699税込769
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
  • 編組チューブ 形状記憶タイプ モノタロウ

    編組チューブ 形状記憶タイプ

    モノタロウ(43件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    スリットが入っていますので、配線を端から入れる手間を省く事が出来ます
    用途配線の保護に。材質ポリエステル使用温度範囲(℃)-40~150
  • 編組チューブ モノタロウ

    編組チューブ

    モノタロウ(66件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。
    用途配線の保護に。材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-40~+150特性伸縮性
  • スパイラルチューブ(柔軟タイプ) JAPPY

    スパイラルチューブ(柔軟タイプ)

    JAPPY(11件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(100m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    束線のわん曲部、ドアー渡り線、盤間渡り線などの保護に美しく、低工数で迅速に施工できます。どの位置からも電線の取り出しができます。容易に取付け、取り外しができ、何度も使用できます。黒色は耐候性があります。
    材質ポリエチレン仕様RoHS対応特性耐候性
  • 配線カバー TRUSCO

    配線カバー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷
    電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。
    長さ(m)1材質塩化ビニール(PVC)
  • テープ付ABSモール ELPA

    テープ付ABSモール

    ELPA(13件のレビュー)
    198税込218
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    テープ付きなのですぐに使用できます。 配線材料をスッキリ出来て便利です。
    材質ABS樹脂長さ(m)1
  • 熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック モノタロウ

    熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック

    モノタロウ(42件のレビュー)
    899税込989
    1袋
    当日出荷
    熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
    用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.152使用温度範囲(℃)55~125耐電圧600V収縮温度70℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1
...
ケーブル収納・配線