ELPA(25件のレビュー)当日出荷
埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
ELPA(13件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
テープ付きなのですぐに使用できます。
配線材料をスッキリ出来て便利です。
ELPA(2件のレビュー)当日出荷
2本のドレインホースを中継できます。
各社のドレインホース(Φ14、Φ16)に対応しております。
ELPA(2件のレビュー)当日出荷
材質:66ナイロン
最大結束径:7.5mm
入数:8
カラー:グレー
付属品:粘着テープ
材質66ナイロン形状丸型色グレー規格UL94V-2
ELPA(3件のレビュー)当日出荷
電線、通信線の保護に最適です。
コードに足を引っかけないので安全、電線も保護できます。
台車やワゴン車の通過もスムーズ
材質塩化ビニール長さ(m)1全長(m)1寸法A(mm)70寸法B(mm)16適合ケーブルVVF1.6×2心×4条VVF1.6×3心×3条VVF2.6×3心×2条
ELPA(3件のレビュー)当日出荷
材質:
・釘部 鉄、三価クロメートメッキ
・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー)
内寸:8.0mm
適合配線:VVF 1.6mm×2心
入数:40
カラー:ホワイト
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法A(mm)18.0寸法B(mm)8.0
ELPA(1件のレビュー)当日出荷
全長:1m(テープ付)。内寸(mm):W13.5XH7.7。1号。カラー:ブラック
用途必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール。電源ケーブル2本用。 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)。便利なコーナーカットガイド付
ELPA(3件のレビュー)当日出荷
ロックタイプ
材質:Kレンジ
入数:6個
付属品:粘着テープ
ELPA(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
配線材料をスッキリ出来て便利です。
燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に配慮したABS樹脂を採用しております。
フレキモールはマガリ、デズミ、イリズミの3役をこなし配線モールにジョイントすることができます。
ELPA(4件のレビュー)当日出荷
材質:
・釘部 鉄、三価クロメートメッキ
・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー)
内寸:10.5mm
適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心
入数:35
カラー:グレー
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法A(mm)20.0寸法B(mm)10.5
ELPA(1件のレビュー)当日出荷
ビス止めタイプ
材質:66ナイロン
最大結束径:5.0mm
入数:15
カラー:ホワイト
ELPA(6件のレビュー)当日出荷
電線の絶縁や保護に便利です。
長さ(m)1内径(Φ)収縮前10.5±0.4mm収縮後6.0mm連続使用温度(℃)-30~125収縮開始温度(℃)75収縮完了温度(℃)115比率約2:1特性絶縁
ELPA(8件のレビュー)当日出荷
電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。
用途電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。仕様配線工事用全長(mm)30
ELPA(1件のレビュー)当日出荷
電線の絶縁や保護に便利です。
長さ(m)1内径(Φ)収縮前3.6±0.3mm収縮後1.8mm連続使用温度(℃)-30~125収縮開始温度(℃)75収縮完了温度(℃)115比率約2:1特性絶縁
ELPA(1件のレビュー)当日出荷
接着テープ付
用途配線束、ケーブルの結束固定に使用します材質66ナイロン色(表)乳白色(裏)黒寸法A(mm)25.4
ELPA(4件のレビュー)当日出荷
材質:
・釘部 鉄、三価クロメートメッキ
・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー)
内寸:5.0mm
適合配線:チャイムコード
入数:50
カラー:ホワイト
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。
ELPA(2件のレビュー)当日出荷
1号
配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。
はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。
VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
ELPA(4件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
配線材料をスッキリ出来て便利です。
燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に配慮したABS樹脂を採用しております。
フレキモールはマガリ、デズミ、イリズミの3役をこなし配線モールにジョイントすることができます。
ELPA(7件のレビュー)当日出荷
材質:ポリプロピレン
耐熱温度:120℃
材質ポリプロピレン色ホワイト質量(g)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×90×90耐熱温度(℃)120
ELPA(1件のレビュー)当日出荷
材質:ABS樹脂。全長:2m。本体サイズ:2000(H)×16(W)×11(D)mm。重量:124g。適合ケーブル:UTP0.5×4P。 VVF1.6×2心×1条。カラー:ブラック。テープ付
ELPA(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
接着テープ付
用途釘を打ちたくないところや、狭い場所、タイル、ガラス面などでご使用下さい。材料SPCC-SD
ELPA(5件のレビュー)当日出荷
電線の絶縁や保護に便利です。
長さ(m)1内径(Φ)収縮前5.6±0.3mm収縮後2.9mm連続使用温度(℃)-30~125収縮開始温度(℃)75収縮完了温度(℃)115比率約2:1特性絶縁
ELPA(4件のレビュー)当日出荷
電線の絶縁や保護に便利です。
長さ(m)1内径(Φ)収縮前8.5±0.3mm収縮後4.7mm連続使用温度(℃)-30~125収縮開始温度(℃)75収縮完了温度(℃)115比率約2:1特性絶縁
ELPA(1件のレビュー)当日出荷
1号
配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。
はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。
VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
ELPA(1件のレビュー)当日出荷
電線の絶縁や保護に便利です。
長さ(m)1内径(Φ)収縮前2.6±0.3mm収縮後1.3mm連続使用温度(℃)-30~125収縮開始温度(℃)75収縮完了温度(℃)115比率約2:1特性絶縁
ELPA(1件のレビュー)欠品中
1号配線ケーブルを天井から引き込む際に使用します。引き込み用開口部を塞ぎ、きれいに仕上げることができます。はめ込み式ですので取付が簡単です。
ELPA(1件のレビュー)当日出荷
材質:
・釘部 鉄、三価クロメートメッキ
・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー)
内寸:13.5mm
適合配線:VVF 1.6mm×3心
入数:18
カラー:グレー
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法A(mm)22.0寸法B(mm)13.0
ケーブル収納・配線 の新着商品
ページ: 1/ 3
ブラケット住電機器システム税込¥1,758~¥1,598~