絞り込み
ブランド
- 品川商工
- モノタロウ(27)
- RS PRO(623)
- エスコ(556)
- PANDUIT(パンドウイット)(370)
- マサル工業(292)
- 未来工業(280)
- タカチ電機工業(261)
- ELPA(248)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(211)
- 大栄電線工業(204)
- ネグロス電工(182)
- デンカエレクトロン(162)
- オーム電機(136)
- Panasonic(パナソニック)(116)
- ネオダクト(98)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(97)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(86)
- フソー化成(84)
- TRUSCO(76)
- 大和電業(64)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
- 100(2)
色
その他(1)
グレー(1)
ブラック(1)
ホワイト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)

パチップル
品川商工(12件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100個)当日出荷RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線などをしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。用途各種電子、電気機器などの配線やケーブル用の固定に。材質ナイロン6横(mm)19.6テープ積水#535RoHS指令(10物質対応)対応
SFチューブ
品川商工¥9,998~税込¥10,998~1セット(100m)当日出荷ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。 編組構造により、屈曲性、弾力性、伸縮性にすぐれ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。 電線束径の適用範囲が広く、経済的です。 標準品と難燃品(UL、CSA規格認定品)があります。 鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品材質PETRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ SSシリーズ
品川商工¥2,998~税込¥3,298~1巻(100m)ほか10日以内出荷電線、ケーブル等の保護、集束用チューブです。分岐線のある配線束や、可動部のある配線の保護に有効です。用途配線保護チューブ ケーブルラップRoHS指令(10物質対応)対応
SFチューブ SFシリーズ 難燃品
品川商工(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷から翌々日出荷ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。 編組構造により、屈曲性・弾力性・伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。 電線束径の適用範囲が広く、経済的です。 UL1441認定品 CSA規格認定品仕様UL/CSA規格認定品、鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品材質PET(モノフィラメント・ハロゲンフリー)色グレー長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~125設置場所屋内用特性屈曲性、弾力性、伸縮性、難燃
絶縁キャップ
品川商工¥7,998税込¥8,7981セット(1000個)欠品中L44l14.0t1.0l227.0l34.5Φd112.0Φd210.0寸法l4(mm)4.5寸法l5(mm)4.0RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤークランプ スポンジ付 SSPシリーズ
品川商工¥2,698~税込¥2,968~1袋(20個)ほか10日以内出荷ワイヤークランプ:Sシリーズの電線収納部にスポンジを貼り付けたシリーズです。スポンジにより、電線、光ファイバー等をやさしく収束し、被覆を傷つけません。振動防止に効果があります。用途配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ材質(本体)ナイロン6 UL94V-2標準色灰材質(スポンジ)合成ゴム 硬度25RoHS指令(10物質対応)対応
ジャストフィットクランプ
品川商工¥2,798~税込¥3,078~1箱(100個)当日出荷から10日以内出荷配線束、ケーブル等の結束固定具です。 収束径が 5 段階に調節可能ですので、 束線径に適した締め付けができます。 (JFC-1のみ4段階) 。 ワンタッチでロックの解除ができるた め、メンテナンス時に便利です。 。 両面接着テープがドライエッジタイプ のため、はくり紙が簡単にとれます。材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
フリーブッシュ
品川商工¥1,498~税込¥1,648~1箱(100個)ほか6日以内出荷から8日以内出荷シャーシ、フレーム等を通過する配線等 の保護用ブッシュです。 エッジ部より電線を確実に保護します。各種穴形状にフィットします。材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
パチップル
品川商工¥4,198~税込¥4,618~1箱(500個)6日以内出荷から8日以内出荷パチップルPAシリーズの低背タイプです。弾力性にすぐれた独自の形状により、電線等をしっかり押さます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。材質ナイロン6 UL94V-2標準色黒
パチップル
品川商工¥3,198~税込¥3,518~1箱(500個)6日以内出荷から8日以内出荷パチップルPAシリーズのレッグタイプです。ワンタッチでシャーシに固定できます。取付穴は、丸穴と角穴が選択でき、角穴を使用することで、安定した方向付けができます。材質ナイロン6 UL94V-2
ワンタッチスリーブ
品川商工¥2,698~税込¥2,968~1箱(500個)5日以内出荷から8日以内出荷次の端子に使用できるワンタッチスリープです。1ポジティブロックEX端子 旗型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社)。スリーブ本体を持って引き抜くと、ロックが解除されタブより簡単にはずすことができます。材質ナイロン66
エッジング EOシリーズ
品川商工¥8,998~税込¥9,898~1箱(100個)6日以内出荷から8日以内出荷エッジにセットしやすく、外れにくいタ イプです。材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
パチップル
品川商工¥2,798~税込¥3,078~1箱(200個)ほか欠品中各種電子、電気機器等の配線やケーブル用の固定具です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線等をしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。材質ナイロン6 UL94V-2
ワンタッチスリーブ
品川商工¥3,398税込¥3,7381箱(500個)欠品中次の端子に使用できるワンタッチスリープです。1ポジティブロックEX端子 平型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社)2PSコネクター・コンタクト 平型(日本圧着端子製造(株)社)。スリーブ本体を持って引き抜くと、ロックが解除されタブより簡単にはずすことができます。電線口からゴミ侵入を防ぐ効果があります。材質ナイロン66 UL94V-0標準色白
ワイヤークランプ Sシリーズ
品川商工¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)ほか当日出荷から10日以内出荷配線束、ケーブル等の結束固定具です。 ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。 両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。用途配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ材質ナイロン6 UL94V-2標準色灰RoHS指令(10物質対応)対応
センサーホールド
品川商工¥3,398税込¥3,7381箱(500個)7日以内出荷リード線径Φ1.3~Φ1.5を使用しているセンサー(サーミスタ等)の保持具です。シャーシ取付前に、センサーへの仮固定ができます。SH-05は、シャーシからのセンター高さを4.8mmに保持します。取付穴2を使用することで、本体の回り止め効果があります。
ワンタッチスリーブ
品川商工¥2,998~税込¥3,298~1箱(500個)5日以内出荷から8日以内出荷OF-Sシリーズは、冷蔵庫、エアコンなどのコンプレッサー内、気密端子に接続する旗型 端子用の絶縁スリーブです。 。 タブ端子付きクラスターピン(Φ2.3、Φ3.2)に使用します。
ELフリーブッシュ
品川商工¥8,598~税込¥9,458~1箱(100個)8日以内出荷シャーシ、フレーム等を通過する配線等 の保護用ブッシュです。 エッジ部より電線を確実に保護します。 1ロール100mです。必要な長さにカッ トできるのでムダがありません。材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
コーチングクリップ
品川商工¥2,398税込¥2,6381セット(500個)欠品中軟質PVCでコーティングし、絶縁したクリップで、小配線の固定に便利です。 電線を任意の位置でクリップできます。 ビスで固定するタイプです。材質クロムフリー亜鉛メッキ鋼板、軟質PVCl45W4.5L56Φd4.4ΦD8.0寸法t1(mm)1.0(±0.5)寸法t2(mm)0.2以上RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤークランプ
品川商工¥1,898~税込¥2,088~1セット(50個)ほか当日出荷から3日以内出荷配線束、ケーブル等の結束固定具です。 ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。 両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。RoHS指令(10物質対応)対応
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル収納・配線 の新着商品
スロット付き配線ダクト(カバー付属)/幅50mm x 高さ25mm/長さ2m/スロット幅8mm/配線隠し用PVCケーブルダクト/最大25本収容可能/UL規格認定品StarTech.com税込¥3,298¥2,998