絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(27)
  • RS PRO(642)
  • エスコ(558)
  • PANDUIT(パンドウイット)(368)
  • マサル工業(292)
  • 未来工業(280)
  • タカチ電機工業(261)
  • ELPA(248)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(211)
  • 大栄電線工業(204)
  • ネグロス電工(182)
  • デンカエレクトロン(161)
  • オーム電機(137)
  • Panasonic(パナソニック)(116)
  • ネオダクト(98)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(97)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(86)
  • フソー化成(84)
  • 大和電業(64)
長さ(m)
  • 0.12(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 1(6)
  • 2(2)
  • 5(9)
  • 10(14)
  • 25(3)
  • 30(2)
  • 45(1)
  • 60(1)
  • 120(1)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(6)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(4)
  • 色ブラック(32)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルチューブ TRUSCO

    スパイラルチューブ

    TRUSCO(25件のレビュー)
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
    用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。長さ(m)10材質/仕上軟質ポリエチレン
  • 配線カバー TRUSCO

    配線カバー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷
    電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。
    長さ(m)1材質塩化ビニール(PVC)
  • ビニールチューブ TRUSCO

    ビニールチューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    359税込395
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
    用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線ダクト TRUSCO

    配線ダクト

    TRUSCO(2件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    取り回しやすい1Mタイプになります。通線孔上部の切り込みから、電線を容易に通すことができます。
    用途制御盤内や各種装置の機械回りの配線結束、配線保護に最適です。材質PVC長さ(mm)1000グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルクリップ TRUSCO

    ケーブルクリップ

    TRUSCO(12件のレビュー)
    579税込637
    1袋(100個)
    当日出荷
    壁などにねじで配線を固定します。
    使用ねじM4材質ナイロン66
  • 線名札 小判型 TRUSCO

    線名札 小判型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(100枚)
    当日出荷
    ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などでも記入可能です。紐付商品ですRoHS指令適合製品です。
    用途電線、LANケーブルなどの表示用名札。材質表示部:強硬ファイバー、綿糸:タコ糸(約10cm)厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 1041
  • ソフトケーブルプロテクター TRUSCO

    ソフトケーブルプロテクター

    TRUSCO(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    巻いて運べるため持ち運びに便利です。 やわらかく足に優しく安全です。
    用途屋内での床面の配線・電線保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)
  • テープ付き壁用配線保護カバー TRUSCO

    テープ付き壁用配線保護カバー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    配線ケーブルを傷つけることなく保護します。 ベースとカバーが深く重なり合う構造になっているため、外れにくいです。
    用途壁面の配線保護に。LANケーブルや電話線などの配線に。材質/仕上塩化ビニール(PVC)ホワイト長さ(m)1材質テープ:アクリル系
  • 熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック) TRUSCO

    熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    1袋2m入りの使いきりサイズです。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)2特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~125適合規格UL224収縮率(%)50以上
  • 屋外用コルゲートチューブ TRUSCO

    屋外用コルゲートチューブ

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性・耐薬品性に優れたコルゲートチューブです。屋外のUVなどの光線にも耐久性があります。軽量・可とう性があり、つぶれにくい波付肉厚管です。
    仕様屋外用、スリット入り材質難燃性ポリエチレン(PE)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線保護材 スリットチューブ TRUSCO

    電線保護材 スリットチューブ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    729税込802
    1巻
    当日出荷
    再結束可能です。専用工具を使用することによって、一瞬でケーブルに取り付けできます。必ず専用工具をご使用ください。
    用途電線及びケーブルの保護材質ポリエチレン(PE)長さ(m)5使用温度範囲-40~70℃2018年トラスコ掲載ページ3 1011
  • スパイラルチューブ TRUSCO

    スパイラルチューブ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    469税込516
    1巻
    当日出荷
    カラーで視覚的に配線を区分け・識別できます。チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。
    用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。材質軟質ポリエチレン(PE)長さ(m)10使用温度範囲-70~85℃
  • 配線止め具 TRUSCO

    配線止め具

    TRUSCO(3件のレビュー)
    319税込351
    1セット(10個)
    当日出荷
    あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。
    用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどを爪で保持固定します仕様屋内用
  • スリットチューブ専用取付工具 TRUSCO

    スリットチューブ専用取付工具

    TRUSCO(3件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    スリットチューブ専用取り付け工具です。
    材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1011
  • 粘着剤付熱収縮チューブ(収縮率3:1) TRUSCO

    粘着剤付熱収縮チューブ(収縮率3:1)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(10本)
    当日出荷
    内面に接着剤のついた防水に優れた熱収縮チューブです。 3:1の高収縮率タイプで段差の大きい箇所の保護に有効です。
    用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。材質粘着剤付ポリオレフィン長さ(mm)120特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~125規格品UL規格品収縮温度90℃収縮率(%)(内径)60以上耐電圧(V)600
  • PVCモール TRUSCO

    PVCモール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    配線の内部の空間を大きくし、配線容量を増加させています。落ちにくい特殊設計のスロットカバーを採用しています。
    用途電話、各種OA機器の配線などのカバーに最適です。材質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードプロテクター TRUSCO

    コードプロテクター

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1本(5m)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    屋外での使用が可能で車両通行も可能なケーブルプロテクタです。可視安全対策用の黄色警告ラインで安全性が高いです。重量感があり、ズレにくく巻き癖が付きにくい商品です。軟質でカットしやすく長さの調整が容易です。
    用途屋内外の建設現場や作業場のケーブルやホースの保護に。複数のケーブルやホースの保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)黒/黄
  • ソフトエジング TRUSCO

    ソフトエジング

    TRUSCO
    889税込978
    1本
    当日出荷
    極めて柔らかく曲線部分にも対応可能なエッジ保護材です。はめ込み式で粘着剤なく使用可能です。
    用途パネルやアクリル板のエッジ部分の保護に。材質ポリエチレンナチュラル長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • コルゲートチューブ TRUSCO

    コルゲートチューブ

    TRUSCO
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    高電圧用ケーブルの保護などに使われるオレンジ色のコルゲートチューブです。
    材質難燃性ポリプロピレンオレンジ長さ(m)10使用温度範囲-50~95℃
  • 熱収縮チューブ(収縮率6:1) TRUSCO

    熱収縮チューブ(収縮率6:1)

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    6:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。 ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。 強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。 収縮にはTRUSCO ヒートガンTHG1200の使用をオススメします。
    材質/仕上ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~110
  • ケーブルクリップ 噛込防止型 TRUSCO

    ケーブルクリップ 噛込防止型

    TRUSCO
    109税込120
    1袋(10個)
    当日出荷
    真円形状により線材を線をはさむことなくしっかり固定できます。自己消火性UL94 V-0規格を取得しているため、極めて燃えにくいです。エッジ部分にR加工を施しているため線材を傷つけず、衝撃に強く線材を変形・断線から守ります。
    用途配線固定用。材質66ナイロン(UL94V-0)横(mm)9.5使用ねじM4ねじ穴(Φmm)4.3
  • 電磁波シールド結束チューブ ホックタイプ TRUSCO

    電磁波シールド結束チューブ ホックタイプ

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    長さ(m)5厚さ(mm)0.25シルバー/ブラック使用温度範囲(℃)-15~60
  • コルゲートチューブ TRUSCO

    コルゲートチューブ

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1袋
    当日出荷
    縦方向にスリットが入っているため、電線の収納を容易に行えます。持ち運びにも便利な10m仕様です。電線の保護にぴったりな、丈夫で軽くフレキシブルな仕様です。
    材質難燃性ポリプロピレン長さ(m)10仕様屋内用使用可能温度範囲-40~95℃2018年トラスコ掲載ページ3 1002
  • 配線カバー TRUSCO

    配線カバー

    TRUSCO
    659税込725
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質塩化ビニール(PVC)
  • 遮熱断熱配線保護チューブ TRUSCO

    遮熱断熱配線保護チューブ

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1巻
    当日出荷
    外気の熱からケーブルを保護するためのチューブです。 配線束、ケーブルなどの収束、保護用のチューブです。 工具不要で簡単に取り付けができるホックタイプです。 分岐配線が簡単に取り出せます。 RoHS指令適合製品です。
    用途ヒーター・熱源周りの電線、配線の保護に。材質/仕上シート部:アルミ箔、ガラスクロス、嵌合部:ステンレスシルバー/ブラック長さ(m)1適合温度(℃)最高240(シート部)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性編組シールドチューブ TRUSCO

    導電性編組シールドチューブ

    TRUSCO
    749税込824
    1本
    当日出荷
    屈曲性に優れ、ノイズ対策に適したEMC対策品のシールドスリーブ・銅編組です。屈曲部・可動部のケーブルシールド・ノイズ対策に最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。耐熱糸のため、ハンダ付けも可能です。
    用途屈曲部・可動部のノイズ対策に。材質耐熱ポリエステル糸、錫メッキ銅箔グレー長さ(m)1使用温度範囲-50~150℃
  • 耐熱200℃収縮チューブ TRUSCO

    耐熱200℃収縮チューブ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    耐熱200℃の柔軟性にも優れた熱収縮チューブです。 耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用される高温環境下でのご利用に最適です。 高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。
    長さ(m)1材質フッ化エラストマー使用温度範囲(℃)-55~200耐電圧(V)7.9kV
  • 熱収縮チューブ(収縮率4:1) TRUSCO

    熱収縮チューブ(収縮率4:1)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(5本)ほか
    当日出荷
    4:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。収縮率4:1のため、凹凸の多い対象でも保護することができます。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1規格UL(File No.E314714)VW-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線保護結束チューブ ホックタイプ TRUSCO

    配線保護結束チューブ ホックタイプ

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    長さ(m)5
  • 配線保護結束チューブ マジックタイプ TRUSCO

    配線保護結束チューブ マジックタイプ

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1巻
    当日出荷
    長さ(m)5厚さ(mm)0.34使用温度範囲(℃)-15~60
  • ”スパイラルチューブ” TRUSCO

    ”スパイラルチューブ”

    TRUSCO
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。
    用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。材質軟質ポリエチレン(PE)長さ(m)10使用温度範囲-70~85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラー編組チューブ TRUSCO

    カラー編組チューブ

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    伸縮自在のカラー編組チューブです。 電力関係のオレンジをはじめ、多色化に備え、全7色そろえました。 用途によって使い分けてください。
    材質/仕上ポリエチレンテレフタレート長さ(m)10
  • イージーロックジッパー式結束保護チューブ TRUSCO

    イージーロックジッパー式結束保護チューブ

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    閉じる際に結束工具を必要としないイージーロック方式です。工具不要なので、施工が素早く行えます。ジッパータイプの配線保護チューブです。
    用途配線の結束・保護用。長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホックチューブ(リバーシブルタイプ) TRUSCO

    ホックチューブ(リバーシブルタイプ)

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1巻
    当日出荷
    ホック開閉式のため分岐のある配線に適しています。車材燃試13+46K認可品です。リバーシブルタイプのため周囲の既設チューブの色に合わせやすいです。
    用途配線の保護に。材質シート部:難燃性ターポリン、ホック部:ポリアセタール厚さ(mm)0.35グレー/ブラック長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2:1収縮キャップ TRUSCO

    2:1収縮キャップ

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1袋ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の終盤止めキャップです。 オゾンやUV放射等からの酸化防止に効果的です。 内側に粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度120℃収縮率(%)50
  • 熱収縮チューブ(収縮率3:1) TRUSCO

    熱収縮チューブ(収縮率3:1)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    3:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。 ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。 強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。
    材質/仕上ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~125
  • 熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック) TRUSCO

    熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック)

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    1袋2m入りの使いきりサイズです。取り出し、保管しやすいブリスターパック梱包です。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。長さ(m)2使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度90℃収縮率(%)内径:50以上
  • 配線保護結束チューブ ジッパータイプ TRUSCO

    配線保護結束チューブ ジッパータイプ

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    長さ(m)10
  • 結束バンド用固定具 TRUSCO

    結束バンド用固定具

    TRUSCO
    479税込527
    1袋(100個)
    当日出荷
    結束バンドを使用してビス留め固定が可能です。
    用途結束バンドの固定に。材質PA66樹脂高さ(mm)4.0使用温度範囲-40℃~95℃固定方法ビスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベストステッカー(粘着テープ付) TRUSCO

    ベストステッカー(粘着テープ付)

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    日本製の両面テープを使用しており、粘着力が強く耐久性に優れています。 内側は全面スポンジなのでケーブルやコードなどに傷が付きにくいです。 外側はグレーのカラー塗装を施しているため、変色の心配はありません。 剥離紙が剥がしやすく作業効率に優れています。
    材質金属部:メッキ銅板、クッション部:ポリオレフィンフォームグレー
ケーブル収納・配線