絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(4)
- エスコ(175)
- RS PRO(161)
- ELPA(81)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(71)
- PANDUIT(パンドウイット)(55)
- オーム電機(48)
- SKINTOP(46)
- ニックス(日幸工業)(33)
- オーム電機[配線パーツ](33)
- タカチ電機工業(29)
- 岩崎電気(28)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(28)
- LAPP(27)
- 未来工業(21)
- JEFCOM(ジェフコム)(21)
- 共和化学工業所(19)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
- フエニックス・コンタクト(17)
- ピタック(17)
- ブランドをもっと見る
最大結束径(Φmm)
- 10未満(1)
- 10~20未満(1)
材質
- SUS304(1)
- スチール(3)
- ステンレス(1)
- ナイロン(5)
- 樹脂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

ケーブルクリップ 噛込防止型
TRUSCO¥109~税込¥120~1袋(10個)当日出荷真円形状により線材を線をはさむことなくしっかり固定できます。自己消火性UL94 V-0規格を取得しているため、極めて燃えにくいです。エッジ部分にR加工を施しているため線材を傷つけず、衝撃に強く線材を変形・断線から守ります。用途配線固定用。材質66ナイロン(UL94V-0)色白横(mm)9.5使用ねじM4ねじ穴(Φmm)4.3
パイプ用支持金具片サドル
TRUSCO(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷Tピン、木ねじ類も使用できます。用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして取付穴径(Φmm)5.5×10
ベストステッカー(粘着テープ付)
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1箱(100個)ほか当日出荷日本製の両面テープを使用しており、粘着力が強く耐久性に優れています。 内側は全面スポンジなのでケーブルやコードなどに傷が付きにくいです。 外側はグレーのカラー塗装を施しているため、変色の心配はありません。 剥離紙が剥がしやすく作業効率に優れています。材質金属部:メッキ銅板、クッション部:ポリオレフィンフォーム色グレー
スポンジ付きクランプ
TRUSCO¥2,598~税込¥2,858~1袋(10個)当日出荷スポンジ付きのため、フラットケーブルを傷つけず、やさしく保持・固定します。 上下に入れたスポンジでケーブルを包み、衝撃を吸収して保護するため、繊細な光ケーブルの保持にも最適です。 ケーブルの保持はプッシュロック方式で簡単です。 両面テープ付です。材質66ナイロン、ウレタンフォーム色乳白色奥行(mm)19.2
固定具プッシュマウント 黒
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381袋(100個)当日出荷結束バンドを使用して板金等へ固定が可能です。用途結束バンドの固定に。トラスコ品番256-7120材質PA66樹脂色黒高さ(mm)8.0縦(mm)13.7横(mm)12.5使用バンド(mm)(結束バンド)帯幅8.5、厚さ1.9迄RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Φ8.0
結束バンド用固定具
TRUSCO¥479~税込¥527~1袋(100個)当日出荷結束バンドを使用してビス留め固定が可能です。用途結束バンドの固定に。材質PA66樹脂高さ(mm)4.0使用温度範囲-40℃~95℃固定方法ビスRoHS指令(10物質対応)対応