絞り込み
ブランド
  • ユーボン
  • モノタロウ(16)
  • タカチ電機工業(225)
  • 大栄電線工業(204)
  • PANDUIT(パンドウイット)(184)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(178)
  • デンカエレクトロン(147)
  • エスコ(143)
  • RS PRO(118)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(59)
  • TERADA(寺田電機製作所)(58)
  • TRUSCO(50)
  • Marrow Lin(42)
  • 興和化成(35)
  • 3M(スリーエム)(35)
  • 東京富士商会(35)
  • 日本ジッパーチュービング(28)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • 住友電工ファインポリマー(27)
  • ヨツギ(26)
長さ(m)
  • 0.015(1)
  • 0.2(2)
  • 1(2)
  • 1.2(3)
  • 20(1)
  • 25(1)
色
  • 色クリア(4)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(10)
  • 色ホワイト(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 膜付グロメット SGシリーズ ユーボン

    膜付グロメット SGシリーズ

    ユーボン(2件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
    材質合成ゴム色黒
  • マークチューブ(UMC) ユーボン

    マークチューブ(UMC)

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1袋
    当日出荷
    UMCシリーズは、電線の識別に使用するチューブです。長さ15mmにカットし易く切れめが入っています。印字種類は、4種類をご用意しています。チューブ内径の種類は、3.2Φと3.6Φの2種類。圧着端子の識別にも便利です。
    材質ビニール色白地に黒文字長さL(mm)15
  • 電線挿入工具 ユーボン

    電線挿入工具

    ユーボン(6件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1袋
    当日出荷
    スリットチューブ、スリット付コルゲートチューブ、スパスリットチューブに電線を挿入する工具です。 工具を使用することで、スピーディな作業ができます。
    色黒
  • 自在ブッシング KG シリーズ ユーボン

    自在ブッシング KG シリーズ

    ユーボン
    ¥649~税込¥714~
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ひとつのサイズがあれば大・小・変形の孔に自由に使用できます。 取り付け孔寸法ごとのブッシュ在庫が不要です。 あけられた孔の外周寸法に合わせカットして使用します。 柔軟性に富んだナイロン製ですから、どのような形状の孔にも自在に適応できます。 耐磨耗性にすぐれており、電線保護性能は抜群です。 外周寸法の大きな開口部に使用する場合はつぎたし使用ができます。 パネル厚の薄いもの用から厚いもの用まで豊富なサイズが揃っています。
    寸法D(mm)1.2寸法C(mm)4
  • Versafir V2 1mカット販売品 ユーボン

    Versafir V2 1mカット販売品

    ユーボン
    ¥199~税込¥219~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    特定臭素系難燃剤を使用せず、高度の難燃性を有する。 高度の柔軟性、低温収縮特性。
    材質放射線架橋ポリオレフィン定格125℃ 600V(-F)連続使用温度(℃)-30~125収縮温度90℃以上特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性収縮率(縦方向)+1、-5%(ASTMD2671)/±3%(UL-224)収縮比2:1
  • ペテット ユーボン

    ペテット

    ユーボン
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    プリント基板やラグ板等を穴加工なしで取付可能にする貼り付けサポートです。 両面テープでシャーシなどに貼り付けることにより、プリント基板やラグ板等を容易に取付可能です。
    材質ABS樹脂
  • ホックチューブ UBHTN-Rシリーズ ユーボン

    ホックチューブ UBHTN-Rシリーズ

    ユーボン
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(5m)
    当日出荷
    トビラ渡りの束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等にご使用ください。
    材質難燃性ターボリン(ポリエステルクロスに軟質塩ビ加工)色黒/灰
  • コルゲートチューブ COT-Nシリーズ ユーボン

    コルゲートチューブ COT-Nシリーズ

    ユーボン(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(10m)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    用途ケーブル・ワイヤーハーネスの保護に最適 難燃性スリット付連続耐熱温度:95℃ 注:箱入は挿入冶具付(COT-N05BO×を除く)材質ポリプロピレン色黒特性難燃性
  • ピタットチューブ UPTシリーズ ユーボン

    ピタットチューブ UPTシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(20m)
    当日出荷
    内部に「ひだ」がついた構造のため、電線へ挿入後、。自然にずれ落ちることがないマークチューブです。
    長さ(m)20
  • 防水型熱収縮チューブ(UBATシリーズ) ユーボン

    防水型熱収縮チューブ(UBATシリーズ)

    ユーボン
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    高い収縮率、完全な防水性能、強靭で柔軟
    用途ハーネス分岐部の防水 各種電子部品防水 ハーネスの絶縁、保護材質二層構造放射線架橋ポリオレフィン連続使用温度(℃)-55~110収縮温度125℃以上特性防水、絶縁収縮比0.125694444444444
  • 熱収縮チューブ(UBV4シリーズ) ユーボン

    熱収縮チューブ(UBV4シリーズ)

    ユーボン
    ¥819~税込¥901~
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する 高度の柔軟性、低温収縮特性 極薄肉厚タイプ(UBV4)
    用途接続箇所の絶縁 電線の補強、結束 各種部品の保護材質放射線架橋ポリオレフィン色黒規格300V UL224連続使用温度(℃)-55~125収縮温度90℃以上特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性収縮比2:1定尺(mm)250
  • ビニールチューブ UTC-N 20mカット品 ユーボン

    ビニールチューブ UTC-N 20mカット品

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    定尺100m、200mのビニールチューブを 使い勝手の良い、20mカットいたしました。 ※UTC-6.0は、10mです。
    用途電線等の保護チューブ用。 印字してナンバーチューブ。材質ビニール
  • ネジ式ホールプラグ UHPNシリーズ ユーボン

    ネジ式ホールプラグ UHPNシリーズ

    ユーボン
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ネジ式ホールプラグで防水性が高い。 ワッシャ使用時はIP68、未使用時はIP54。
    用途スイッチBO×、端子BO×、コントロールBO×、リミットSW等のメクラ蓋用に ケーブルグランド・キャップコーン等の穴後の防水性を要求する材質キャップ・ナット:66ナイロン(UL94V-2)ワッシャー:エチレンプロピレンゴムねじの種類ミリネジ耐熱温度(℃)100特性防水性
  • スパイライルチューブ USPシリーズ ユーボン

    スパイライルチューブ USPシリーズ

    ユーボン
    ¥749~税込¥824~
    1袋(10m)ほか
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ごちゃごちゃしたコードを簡単整理! 電線の結束と保護を同時に行うことができます。導線、分岐が自在にできますので、盤内の渡り線、束線湾曲部に最適です。
    材質ポリエチレン
  • 二股スリーブ ユーボン

    二股スリーブ

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(20個)
    欠品中
    ケーブル加工時の分岐に。 テストリード・プローブの製作時に。
    材質PVC全長(mm)54色黒
  • LANケーブルラッチサポーター ユーボン

    LANケーブルラッチサポーター

    ユーボン
    ¥649~税込¥714~
    1個ほか
    当日出荷
    LAN配線、レイアウト変更等で活躍! 配線済みのため、交換が難しいLANケーブルのラッチ(ツメ)が折れてしまった際などにご利用いただける、後付ラッチです。 ケーブルのカットなどの必要がなく、工具不要での取り付けができます。 ラッチ取付後のケーブルの着脱も自由に行えます。
    仕様LANケーブルラッチサポーター
  • 電線管用膜付きグロメット DSG シリーズ ユーボン

    電線管用膜付きグロメット DSG シリーズ

    ユーボン
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷
    ノックアウトに取付、ケーブル等の被膜を保護する膜付きグロメット。
    材質エチレンプロピレンゴム色黒
  • スリットチューブ STUシリーズ ユーボン

    スリットチューブ STUシリーズ

    ユーボン
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(5m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    電線、チューブ、ホース類の結束、保護用。 治具により、作業時間の大幅短縮が可能。 取り付け、取り外しが容易にできます。
    材質ポリエチレン
  • 膜付グロメット SGシリーズ ユーボン

    膜付グロメット SGシリーズ

    ユーボン
    ¥998~税込¥1,098~
    1袋(10個)ほか
    4日以内出荷
    膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
    材質合成ゴム色アイボリー
  • シリコンガラスチューブ ユーボン

    シリコンガラスチューブ

    ユーボン
    ¥359~税込¥395~
    1袋(2本)ほか
    3日以内出荷
    耐熱、耐寒性にすぐれており、-50~180℃(H種)の広い温度範囲で安定しており、長時間使用に耐えます。極めて優れた難燃性。※難燃性:自己消炎製(VW-1相当)
    材質ガラス繊維+シリコンワニス色白定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水型熱収縮チューブ(UBESシリーズ) ユーボン

    防水型熱収縮チューブ(UBESシリーズ)

    ユーボン
    ¥849~税込¥934~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高い収縮率、完全な防水機能、接合部分が可視可能、幅広い適応範囲 ハロゲンフリー
    用途自動車ハーネスの各部における 防水、防蝕 機械的保護、補強材質二層構造放射線架橋ポリオレフィン連続使用温度(℃)-40~130収縮温度135℃以上特性防水、防蝕収縮比4.5:1 4:1
  • ビニールチューブ (UT-N) ユーボン

    ビニールチューブ (UT-N)

    ユーボン
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1巻(200m)ほか
    3日以内出荷
    用途電線等の保護チューブ用。 印字してナンバーチューブ。材質ビニール
  • 防水型中継コネクター フレキ配線型 ユーボン

    防水型中継コネクター フレキ配線型

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フレキチューブの中継ボックス端子台一体 5極・7極・11極 保護構造 IP67適合 耐油性 作業性、保守性を重視
    用途センサーリード線の中継ボックス 小型防水中継ボックス材質本体・フタ・ブラインドキャップ:ナイロン66、蓋パッキン:ニトリルゴム、ネジ:ステンレス使用温度範囲-25℃~80℃定格電圧(V)300定格電流(A)15取付ねじCTG16電線太さ(mm2)1.25適合圧着端子M3使用(圧着端子幅 6.0mm以下)特性防水
  • 熱収縮チューブ(SMF) スミチューブ ユーボン

    熱収縮チューブ(SMF) スミチューブ

    ユーボン
    ¥629~税込¥692~
    1袋(2本)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    電線端末、接続部の絶縁、保護、補強や抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護に使用する熱収縮チューブ。 UL224規格品。 材質:電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂。 収縮温度:90℃以上。 内径収縮率 50%以上。 連続使用可能温度:55℃~105℃。
    特性絶縁、難燃
  • カラー熱収縮チューブ USMCシリーズ ユーボン

    カラー熱収縮チューブ USMCシリーズ

    ユーボン
    ¥589~税込¥648~
    1袋(4本)
    3日以内出荷
    低温で収縮(90℃) 収縮率40% 柔軟 透き通った色彩
    用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 ケーブルラベルの固定、保護 抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護 絶縁 600VAC・体積抵抗率104ΩCm以上材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂定尺(m)1特性低温収縮特性、柔軟性、絶縁
  • マークチューブストッパー ユーボン

    マークチューブストッパー

    ユーボン
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    電線に汎用のマークチューブを固定するアクセサリです。マークチューブを脱落しにくくします。
    仕様【ユーボン】マークチューブストッパー材質66ナイロン
  • メッシュチューブ UBNFLシリーズ ユーボン

    メッシュチューブ UBNFLシリーズ

    ユーボン
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1袋(5m)ほか
    3日以内出荷
    伸縮性に富み、裂傷や擦傷に強く、すべりがよく、装着もスムーズです。 耐磨耗性に優れた編組チューブで、自然径の3倍以上に口径が拡大可能なため、1サイズでかなりのサイズをカバーします。
    材質ポリエステルモノフィラメント色黒特性伸縮性、耐摩耗性
  • 熱収縮チューブ(UBV2シリーズ) ユーボン

    熱収縮チューブ(UBV2シリーズ)

    ユーボン
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(4本)ほか
    3日以内出荷から12日以内出荷
    特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する 高度の柔軟性、低温収縮特性
    用途接続箇所の絶縁 電線の補強、結束 各種部品の保護材質放射線架橋ポリオレフィン規格600V UL224定尺(m)1.2連続使用温度(℃)-55~125収縮温度90℃以上特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性収縮比2:1
  • マジックチューブ UBKMT-Rシリーズ ユーボン

    マジックチューブ UBKMT-Rシリーズ

    ユーボン
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(5m)
    3日以内出荷
    マジックテープ付きチューブで工具なしで簡単結束ができ、しかも着脱が自在です。 柔軟な材質で、どんな形状にもフィットし、スマートな外観をつくりあげます。 サイズは豊富で配線にピッタリの被覆が可能です。 部分的な着脱が可能で配線の分岐も可能です。 グレー・黒のリバーシブルです。
    材質ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニール(厚0.35mm)
  • 電線管用ホールプラグ DUHPシリーズ ユーボン

    電線管用ホールプラグ DUHPシリーズ

    ユーボン
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷
    管用平行ねじ・薄鋼電線管ねじ用に対応
    材質スチレン系熱可塑性エラストマ色B(黒)
  • シールド付マジックチューブ UBKATシリーズ ユーボン

    シールド付マジックチューブ UBKATシリーズ

    ユーボン
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1袋(5m)
    3日以内出荷
    ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔をししたマジックチューブです。 マジックテープによる嵌合のため工具無しで簡単に結束が出来、しかも脱着が自在です。 サイズは、20Φ~100Φまで7サイズあり、配線にピッタリな被覆が可能です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げてます。
    幅C(mm)16特性柔軟
  • 防水型中継コネクターコードクランプ型 ユーボン

    防水型中継コネクターコードクランプ型

    ユーボン
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    防水コードクランプと端子台一体 5極・7極・11極 保護構造 IP67適合 耐油性 作業性、保守性を重視
    用途センサーリード線の中継ボックス 小型防水中継ボックス材質本体・フラ締付キャップ:ナイロン66、蓋パッキングゴムブッシュ:ニトリルゴム、蓋固定ネジ:ステンレス、Wシール:ポリプロピレン、端子金具:真鍮ニッケルメッキ、端子ネジ:クロメートメッキ、ブラインドキャップ:塩ビ系エラストマー使用温度範囲-25℃~80℃定格電圧(V)300定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25適合圧着端子M3使用(圧着端子幅 6.0mm以下)特性防水
  • ビニールチューブ(UT-N) ユーボン

    ビニールチューブ(UT-N)

    ユーボン
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(20m)
    3日以内出荷
    用途電線等の保護チューブ用。 印字してナンバーチューブ。材質ビニール色透明肉厚(mm)0.45±0.15電線仕様-チューブ内径(Φmm)4電線被覆外径(mm)-
  • 熱収縮チューブ(UBV2リール巻き) ユーボン

    熱収縮チューブ(UBV2リール巻き)

    ユーボン
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する。 高度の柔軟性、低温収縮特性。 必要な量だけを取り出して使うことが出来、保管にも便利なリール巻きをご用意いたしました。
    用途接続箇所の絶縁 電線の補強、結束 各種部品の保護材質放射線架橋ポリオレフィン色黒規格600V UL224連続使用温度(℃)-55~125収縮温度90℃以上特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性収縮比2:1
  • リバーシブルホックチューブ UBHTNシリーズ ユーボン

    リバーシブルホックチューブ UBHTNシリーズ

    ユーボン
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(25m)
    3日以内出荷
    トビラ渡りの束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等にご使用下さい。
    材質難燃性ターボリン(ポリエステルクロスに軟質塩ビ加工)色黒/灰長さ(m)25
  • ピタットチューブ UPTシリーズ ユーボン

    ピタットチューブ UPTシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(50m)
    3日以内出荷
    内部に「ひだ」がついた構造のため、電線へ挿入後、 自然にずれ落ちることがないマークチューブです。
    色白肉厚(mm)0.4
  • NG型グロメット ユーボン

    NG型グロメット

    ユーボン
    ¥619~税込¥681~
    1袋(20個)ほか
    3日以内出荷
    NG型グロメット NG-79
    材質合成ゴム色黒色

『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護