- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- 26ページ目
26ページ目: ケーブル収納・配線
仕様右ねじ
エスコ品番EA638SK-2
ねじ径M5
寸法b(mm)15
寸法d1(mm)16
ねじ深さ(mm)9
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
導電性・伸縮性・可撓性耐屈曲性に優れます。金属編組線に比べ軽量です。ハンダ付け可能です。
用途摺動部分のシールディング、グラウンディング(アース)強化に。ハーネスのシールディング、グラウンディング(アース)強化に。
材質金属箔付ガラス繊維
規格UL規格対応 (file E120470)
粘着テープが底面に予め貼り付けてある為、釘固定できない箇所に最適です。
用途耐衝撃性に優れ、屋内配線の保護、特に床配線の保護に最適です。
材質POM UL94HB
色乳白
外径(Φmm)6
内径(Φmm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス t0.3
表面処理無処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
¥119
税込¥131
当日出荷
プリント基板用のネジ式端子台です。
端子台を連結させて使用することができます。
H53シリーズ専用オプションです。
色グレー
仕様(最大使用個数)H53-1MG:2ケ、H53-2MG:4ケ、H53-3MG:6ケ、H53-4MG:8ケ、H53-6MG:6ケ、H53-9MG:18ケ
適合機種H53全シリーズ
材質(絶縁)ポリアミドUL94V-O
極数3P
定格電圧(V)450
耐電圧AC2500V(1分間)
定格電流(A)16
端子間ピッチ(mm)5.08
端子ねじM3
接続方式ネジ式
使用電線(最大)単線2.1mm2 14AWG、撚線3.3mm2 12AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
欠品中
●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●4方向に3号、4号、特4号、5号の兼用ノックアウトがついています。 必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に。
寸法L(mm)100
寸法H(mm)24
寸法W(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥370
税込¥407
当日出荷
2号
配線モールを外曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。
はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。
VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
形状出ズミ
材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)
材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)
付属品M4×8 タッピングねじ(2個)
材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)
材質(パッキン)発泡ウレタン
材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)
材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)
付属品M4×8 タッピングねじ(2個)
材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)
材質(パッキン)発泡ウレタン
作業性をさらに向上させるため、薄肉タイプのスパイラルもご用意しています。
色乳白
材質ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-40~+85
薄肉厚で柔軟性の高い難燃性ポリオレフィン製で、UL224に対応しています。また、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を使用しておりません。高い保護性能を持つため、電気・電子、通信、自動車など幅広い分野でご利用いただけます。
色黒
材質架橋ポリオレフィン
よじれず柔軟性があります。
耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。
材質難燃性ナイロン6
色黒
使用温度範囲(℃)-40~110
使用箇所屋内
特性耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1.219
色黒
使用温度範囲(℃)-55~110
耐電圧600V
収縮率(%)50(120℃加熱時)
特性絶縁
位置合わせが容易にできます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状テーパーエンド
寸法L(mm)60
寸法H(mm)12
寸法B(mm)54
ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。
電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。
表面にツヤがあります。
1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
色黒
長さ(m)1
規格20mm
収縮前内径(Φmm)20.4
連続使用温度(℃)-55~105
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮後内径(Φmm)13
1本
¥239
税込¥263
6日以内出荷
配線コードをしっかりガード。両面テープ付きで施工が簡単。布を基材としたテープを使用。カーペットの上でもしっかり固定。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質(本体)ABS
長さ(m)2
基材【両面テープ】布
寸法(幅W×高さH)(mm)50×12
本体質量(g)472
内寸(幅W×高さH)(mm)25 × 8
色(本体)ベージュ
1本
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
トラ柄で注意喚起を強調。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質本体:ABS/シート:PVC
長さ(m)1
寸法(幅W×高さH)(mm)30×8
本体質量(g)101
内寸(幅W×高さH)(mm)幅12.5 × 高さ5.5
色(本体)黄/黒
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
トラ柄で注意喚起を強調。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質本体:ABS/シート:PVC
長さ(m)1
寸法(幅W×高さH)(mm)68.5×16.5
本体質量(g)355
内寸(幅W×高さH)(mm)幅30 × 高さ13
色(本体)黄/黒
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
RoHS適合品。ワイヤーステッカー(配線固定用)。電線をしっかり支持可能。強力テープ付きで簡単取付。【使用方法】。1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。
寸法(mm)貼付:25×15
材質(本体)スチール
爪長さ(mm)24.5
両面テープ発泡体(PE)+粘着剤
RoHS指令(10物質対応)対応
91cmで切らずに半間スペースに使える。 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造。 ダイオキシンを発生しないABS採用。 直ぐに使える両面テープ付10本パック
材質ABS
サイズ3号
外形寸法(mm)26×14×910
本体質量(g)75
91cmで切らずに半間スペースに使える。 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造。 ダイオキシンを発生しないABS採用。 直ぐに使える両面テープ付
材質ABS
サイズ2号
外形寸法(mm)20×11×910
本体質量(g)56
モールの接続部をきれいに仕上げます。 ホワイト1号、2個入り
材質ABS
幅(mm)(B)15.95、(b)11.9
色ホワイト
サイズ1号
高さ(mm)(H)10.03、(h)8
適合電線(目安)ビニール平行線、Fケーブル1.6×2芯、同軸ケーブル(3C、4C)
1袋(2個)
¥209
税込¥230
3日以内出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル収納・配線 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。