絞り込み
ブランド
長さ(m)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,077件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンクリップ ニックス(日幸工業)

    ナイロンクリップ

    ニックス(日幸工業)
    999税込1,099
    1箱(50個)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    金属と比較して70%も軽量。鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
    材質66ナイロンナチュラル(乳白色)タイプB寸法H(mm)1.8寸法F(mm)6.3寸法N(mm)12.7寸法G(mm)7.9
  • 壁用フラットモール ストレート両面テープ付1m BUFFALO(バッファロー)

    壁用フラットモール ストレート両面テープ付1m

    BUFFALO(バッファロー)
    199税込219
    1台
    翌々日出荷
    両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。
    材質PVC
  • 床用モール 曲がり BUFFALO(バッファロー)

    床用モール 曲がり

    BUFFALO(バッファロー)
    259税込285
    1台
    翌々日出荷
    床用モールBC-ML2Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ。2本のモールを直角曲がりで接続する時に便利です。
    材質ABS
  • 床用モール T字分岐両面テープ付 BUFFALO(バッファロー)

    床用モール T字分岐両面テープ付

    BUFFALO(バッファロー)
    349税込384
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    床用モールBC-ML1Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ。3本のモールをT字型で接続する時に便利です。両面テープ付ですぐに設置が可能です。
    材質ABSベージュ
  • ショルダーベルト SB1250 タカチ電機工業

    ショルダーベルト SB1250

    タカチ電機工業
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    肩当てパッド付で肩への負担を減らせるショルダーベルトです。ベルト幅38mm、ベルト長さは750~1250mmまで調整可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルステップル 釘止めタイプ ELPA

    ケーブルステップル 釘止めタイプ

    ELPA
    227税込250
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質: ・釘部:スチール・亜鉛メッキ ・クリップ部:ポリエチレン 使用温度範囲:-40~70℃ 適合電線:チャイムコード 入数:10個
    材質(釘部)スチール・亜鉛メッキ、(クリップ部)ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~70
  • FEPスパイラルチューブSF 潤工社

    FEPスパイラルチューブSF

    潤工社
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷
    結束作業が容易にすばやく行えます。 どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。 耐熱性、耐寒性が特に優れています。 (無負荷連続使用温度 FEP: -65~+200℃) ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。 難燃性です。 標準色: 半透明
    用途耐熱、耐薬品性を必要とする、油、空圧機器、電気機器類の配管、配線の保護結束用材質FEP樹脂半透明長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブ 平河ヒューテック

    熱収縮チューブ

    平河ヒューテック
    4,998税込5,498
    1袋(10本)ほか
    6日以内出荷
    難燃性ポリオレフィンに電子照射して架橋させ、耐熱性と形状記憶効果を持たせた熱収縮チューブ。ダイオキシンの発生原因とされる多臭化ビフェニル類や多臭化ジフェニルエーテル類を非含有。
    用途電子部品や電装品の絶縁用。電子加工の端末処理・接続部の機械的特性保護ブラック適合規格UL224、CSA C22.2 No.198.1:難燃グレードVW-1 電気用品安全法:機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録定格温度(℃)(UL、CSA)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシング(プラモール付属品) 未来工業

    ブッシング(プラモール付属品)

    未来工業
    839税込923
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    形状コーナージョイント
  • 3槽ケーブルプロテクター セーフラン安全用品

    3槽ケーブルプロテクター

    セーフラン安全用品
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約10kgで安定感があります。黄x黒の警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。
    用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。材質本体:PVC フラップ:ゴム長さ(mm)880(連結部含930)幅(mm)504厚さ(mm)75質量(kg)約10黄×黒溝数3内容1台耐荷重(t)約4.5
  • コードクリップ(粘着付) エスコ

    コードクリップ(粘着付)

    エスコ
    299税込329
    1パック(10個)
    当日出荷
    粘着タイプ 家電コードに電話線、からまったコード類をスッキリ整理。
  • コルゲートチューブ エスコ

    コルゲートチューブ

    エスコ
    735税込809
    1袋ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    スリット入りコルゲートチューブ 延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。 電気自動車やハイブリッド車などの高電圧ケーブルの保護に使用できます。
  • 熱収縮キャップ(端末保護用) エスコ

    熱収縮キャップ(端末保護用)

    エスコ
    315税込347
    1袋
    当日出荷から翌日出荷
    電線ケーブル・通信ケーブルなどにケーブル類に使用できます。 キャップの内側にホットメルト粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 オゾンやUV放射からの酸化防止にも効果的です。 RoHS対応品
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水性熱収縮チューブ CUSTOR(クストー)

    防水性熱収縮チューブ

    CUSTOR(クストー)
    399税込439
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    熱収縮チューブ内の熱融着剤が、導体被覆とPEチューブを確実に密着させ、防水力を発揮します。 4:1の収縮率のPEチューブは、コードと端子の段差も優れた防水性で、密閉します! チューブサイズは4サイズ展開の為、使用用途に合わせて選ぶことが出来ます。
    用途断線の接続・劣化・損傷した電線の外被の補修、光ファイバー・ワイヤーハーネスの補修・防水加工・コネクターの保護/補強に
  • ノイズクリップ デンカエレクトロン

    ノイズクリップ

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    当日出荷
    グランディングとフィルタリング両方の機能を持ちます。 金属製でないため、熱をためずに放出します。 エッジ部分にR加工を施しているため線材を傷つけません。 真円に近い状態で成型されているため、線材の挟み込みを防止します。
    用途放送機器、映像機器、医療機器などに。材質/仕上無電解ニッケルメッキシルバー横(mm)9.5
  • MRチューブ デンカエレクトロン

    MRチューブ

    デンカエレクトロン
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    マジックテープタイプの保護チューブです。 ケーブルを包むようにして使用します。 マジックテープタイプなので、専用工具不要です。 シート内にポリエステルクロスが入っているので、裂傷にも強靭です。
    用途ケーブルの保護に。材質/仕上シート部:ポリエステルクロス入りPVCシート、嵌合部:マジックテープ(ナイロン)
  • 分割式ケーブルエントリーフレーム icotek

    分割式ケーブルエントリーフレーム

    icotek
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを組込めます。 迅速かつ簡単なアセンブリです。 端末処理済ケーブルの保証を維持します。 改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。
    用途制御盤用。 パネル貫通穴用。 ケーブル・流体ホースを一つの貫通角穴へ集約用。トラスコ品番207-9366長さ(mm)98.3材質/仕上本体:ポリアミド質量(g)104長さ(m)0.0983奥行(mm)17縦(mm)58横(mm)98.3グロメットタイプ6個用
  • カラー編組チューブ TRUSCO

    カラー編組チューブ

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    伸縮自在のカラー編組チューブです。 電力関係のオレンジをはじめ、多色化に備え、全7色そろえました。 用途によって使い分けてください。
    材質/仕上ポリエチレンテレフタレート長さ(m)10
  • 1号エンド ELPA

    1号エンド

    ELPA(1件のレビュー)
    227税込250
    1個
    当日出荷
    1号配線モールの末端を閉塞する際に使用します。引き込み用開口部を塞ぎ、きれいに仕上げることができます。はめ込み式ですので取付が簡単です。
    用途末端用形状エンドホワイト
  • コルゲートチューブ JAPPY

    コルゲートチューブ

    JAPPY
    5,998税込6,598
    1巻(50m)ほか
    翌々日出荷
  • ゴムワッシャ(防水) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ゴムワッシャ(防水)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    829税込912
    1個(10枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ゴムワッシャです。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質EPDM
  • 耐蝕ケーブルグランド A型 AAシリーズ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    耐蝕ケーブルグランド A型 AAシリーズ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐蝕ケーブルグランド(AAシリーズ)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 18mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 18mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    仕様スリーブ径 = 18mmシュリンク径 = 6mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 45kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-3000RNF 3000熱収縮スリーブ. RNF-3000シリーズは、ポリオレフィンチューブを備えている柔軟性の高い難燃性熱収縮スリーブです。. 3:1の高い収縮率により、厄介な不規則形状に容易に対応 6つのサイズで直径1 → 24 mmに対応 優れた物理的 / 化学的 / 電気的特性で業界標準に適合 1.2 m単位で販売. 特長と利点. 用途. RNF 3000熱収縮スリーブは、ワイヤ終端及び電気的接続部の絶縁材及びストレインリリーフに使用します。このスリーブは、ワイヤ、ケーブル、電子部品の低負荷のハーネス、被覆、識別にも理想的です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 5m ポリオレフィン, 赤 RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 5m ポリオレフィン, 赤

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1リール(5m)
    当日出荷
    仕様スリーブ径 = 19mmシュリンク径 = 9.5mm色 = 赤スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 5m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULチューブ、収縮率2:1. 低温で収縮する高柔軟性の熱収縮チューブ。 取り扱いと取り付けが簡単です。低温で収縮(70 ℃)し、極めて優れた高速回復により、大量の商業用途で最大の効率性が発揮できます。PVC被覆ワイヤやケーブルなど、温度に対して敏感な材質での利用に適しています。 難燃性ではありませんが、自動車燃焼性基準MVSS 302に準拠しています。 代表的な用途は、終端での電気絶縁、色分け、熱に敏感な機器のカバー、見栄えを重視した色分けのカバー、機械部品の保護です。. 低温で急速に回復 温度に敏感なほとんどの材質で使用可能 優れた物理および電気性能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 18mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 3m ポリオレフィン, 黄 RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 18mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 3m ポリオレフィン, 黄

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1リール(3m)
    当日出荷
    仕様スリーブ径 = 18mmシュリンク径 = 6mm色 = 黄スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 網込みケーブル 25m RS PRO

    RS Pro 網込みケーブル 25m

    RS PRO
    99,980税込109,978
    1リール(25m)
    当日出荷
    仕様サイズ = 12 x 2.3 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 9.3 mm2許容電流値 = 90 A長さ = 25m導体抵抗 = 1.91 Ω/kmケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1U PANDUIT(パンドウイット)

    リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1U

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番147-8962幅(mm)482.6高さ(mm)43.7質量(g)293.4使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)85.9アズワン品番64-5028-67
  • A型フラットエルボ 後付け型 Panasonic(パナソニック)

    A型フラットエルボ 後付け型

    Panasonic(パナソニック)
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状フラットエルボ質量(kg)0.03タイプ後付け型種類A型寸法L(mm)64寸法H(mm)13寸法W(mm)28寸法R(mm)14
  • オプトケーブルカバーIII マサル工業

    オプトケーブルカバーIII

    マサル工業
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ●らせん状ハンガー用のケーブルカバー●留具(3個)、連結留具(1個)を付属しています。
    用途留具、連結留具が付属しています。材質HDPEブラック寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用エムケーダクト コンビネーション マサル工業

    屋外用エムケーダクト コンビネーション

    マサル工業
    779税込857
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。
    用途天井からのケーブル引出しに使用します。両面テープ付き(内側)です。エムケーダクトの上からはめ込みます。材質ASA形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール ジャンクションボックス マサル工業

    メタルモール ジャンクションボックス

    マサル工業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)
    用途●電線の分岐配線に。材質鋼板質量(g)700寸法L(mm)126寸法H(mm)42.8寸法W(mm)124RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール ティー マサル工業

    メタルモール ティー

    マサル工業
    359税込395
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ●電線のT 字分岐配線に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴 )が2穴あります。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
    用途●電線のT字分岐配線に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • テープ付スリットモール マサル工業

    テープ付スリットモール

    マサル工業
    549税込604
    1本
    当日出荷
    ●ソフトタッチのモールです。●やわらかい素材ですので、切断等の加工が容易です。●多少の曲面など通常のモールでは配線しにくい場所にご使用いただけます。●軽く、手軽に、様々な配線保護にご使用いただけます。●スリット部分からケーブルを簡単に収納、取出しができます。●底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。●パソコン・オーディオ機器等(電線、LANケーブル等)の配線カバーに最適です。※スリットモールのカラーは、ミルキーホワイトのみです。
    用途多少の曲面など通常のモールでは配線しにくい場所の配線に。材質EVAミルキーホワイト質量(g)57寸法L(mm)1000寸法H(mm)12寸法W(mm)17.5RoHS指令(10物質対応)対応号数1号
  • ケーサー マサル工業

    ケーサー

    マサル工業(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ●合成樹脂線ぴ配線の設計・施工基準(IEIEJ-P-0004)屋内配線用合成樹脂線ぴ(JIS C 8425)都市再生機構仕様(旧EF-117)●IV線・VVF線の配線保護におすすめいたします。●屋内配線用合成樹脂線ぴのJIS規格に適合(火報用は除く)しております。●火報用には2号、3号の付属品が使用できます。(※1)2・3 号・60mm は長さ 2.73m、3.63m もあります。(※2)都市再生機構の工事設計図書で用いられる品番。PR=Plastics Raceway
    用途IV線・VVF線の配線保護にオススメです。都市再生機構仕様(旧EF-117)材質PVC寸法L(mm)2000寸法H(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用オプトモール イリズミ マサル工業

    屋外用オプトモール イリズミ

    マサル工業
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●内マガリの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。
    用途内曲がりでの直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。材質ASA形状入ズミ質量(g)35寸法L(mm)100寸法H(mm)13.6寸法W(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
  • エフモール イリズミ マサル工業

    エフモール イリズミ

    マサル工業
    76税込84
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●内曲がりの直角接続に使用します。
    用途エフモール同士の内曲がりでの直角接続に使用します。材質ASA形状入ズミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光タグ 渡辺製作所[制御機器]

    光タグ

    渡辺製作所[制御機器]
    949税込1,044
    1袋(20個)
    当日出荷
    各種ケーブルにワンタッチで簡単装着 油性ペン・鉛筆・ラベルでの記入に対応 すべり止め付バネ圧力方式でケーブル外被を傷つける事なく任意の位置に固定
    材質PP適合ケーブル外径(Φmm)角型:0.6~2.0×2.0~3.1、丸型:Φ1.5~2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pgネジストレートコネクタ 大和電業

    Pgネジストレートコネクタ

    大和電業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質本体:黄銅棒
  • 波形ビニール被覆フレキ 大和電業

    波形ビニール被覆フレキ

    大和電業
    799税込879
    1個ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • エスシーロック 難燃タイプ 日東工業

    エスシーロック 難燃タイプ

    日東工業
    3,398税込3,738
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.0まで豊富なサイズを用意しています。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-40℃~+85℃
    材質本体、キャップ、ロックナット:ポリアミド(燃焼グレード:94V-0)、ゴムスリーブ:難燃NBR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム本体:グレー、ゴムパッキン:黒設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル収納・配線