絞り込み
ブランド
長さ(m)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,077件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付 デンカエレクトロン

    透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(500mm×2本)
    5日以内出荷
    3:1の比率で収縮する粘着剤付 透明熱収縮チューブです。特徴。・ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。・透明なので内部状態が確認出来ます。・3:1の比率で収縮するため、段差のある被物体に最適です。・強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られいるため、防滴効果の高い製品です。・金属線の水分からの保護や束線などの目的で、車載や船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。採用実績
    用途採用実績。・鉄道車両・自動車・バイク・建機重機の配線保護・防水などにご利用頂けます。材質ポリオレフィン長さ(mm)500透明使用温度範囲(℃)-55~125RoHS指令(10物質対応)対応
  • EIA補強付アルミラックパネル HYRPシリーズ タカチ電機工業

    EIA補強付アルミラックパネル HYRPシリーズ

    タカチ電機工業
    2,198税込2,418
    1枚
    3日以内出荷
    EIA規格の補強付アルミラックパネルです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイビーガードオートロック ヨツギ

    アイビーガードオートロック

    ヨツギ
    10,980税込12,078
    1セット
    3日以内出荷
    適合支線2.2~135(適合範囲(mm2))質量(g)2300寸法(m)1.1
  • CLIP スタークリップ STAR CLIP

    CLIP スタークリップ

    STAR CLIP
    469税込516
    1個
    当日出荷
    くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。
    用途電気機器・測定機器、アース用端子などに。トラスコ品番259-2238材質黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)52定格(A)5
  • 解体可能型レジン 4441J 缶タイプ コーニング

    解体可能型レジン 4441J 缶タイプ

    コーニング
    28,980税込31,878
    1組
    当日出荷
    硬化後も、やわらかさを保ち手で解体ができます。水中でも、完全な防水、防食、絶縁効果を発揮します。1液と2液を混合して使います。
    用途回線変更の多いケーブル接続部や端子板の防湿、絶縁に。材質ポリウレタン透明硬化時間(時間)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所

    絶縁ゴムブッシング

    共和化学工業所
    3,198税込3,518
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
    材質トレックスプレーン
  • 屋外用オプトモール付属品 マガリ 3号 グレー マサル工業

    屋外用オプトモール付属品 マガリ 3号 グレー

    マサル工業
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エムケーダクト イージーフィッティング 2号 ホワイト マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 2号 ホワイト

    マサル工業
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • RS PRO 配線ダクト, 1m, 黒 RS PRO

    RS PRO 配線ダクト, 1m, 黒

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    仕様幅 = 25 mm深さ = 30mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング色 = 黒材質 = PVC長さ = 1mスロットタイプ = クローズシリーズ = Wiring DuctRoHS指令(10物質対応)対応
  • トロリーダクト用 導体クリーナ Panasonic(パナソニック)

    トロリーダクト用 導体クリーナ

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    屋内・屋外型トロリーダクト用の共通部品・構成部材です。
    種別トロリーダクト用部材種類導体クリーナ
  • テープ付ABSモール2m1号10P ELPA

    テープ付ABSモール2m1号10P

    ELPA(1件のレビュー)
    3,419税込3,761
    1個
    翌々日出荷
    サイズ:1号。カラー:ホワイト。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×2C×1条。 ビニール平行線
    用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
  • テープ付ABSモール1号10P ELPA

    テープ付ABSモール1号10P

    ELPA
    1,803税込1,983
    1個
    3日以内出荷
    サイズ:1号。カラー:ブラック。テープ付。材質:ABS。長さ:1m。適用電線:VVF1.6mm×2C×1条。 ビニール平行線
    用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
  • 1号イリズミ ELPA

    1号イリズミ

    ELPA
    235税込259
    1個
    当日出荷
    コーナー用。入数:2個。カラー:ブラック
    用途1号。配線モールを内曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。はめ込み式ですので取付が簡単で、きれいに仕上がります。
  • 2号イリズミ ELPA

    2号イリズミ

    ELPA
    263税込289
    1個
    翌々日出荷
    コーナー用。入数:2個。カラー:ブラック
    用途2号。配線モールを内曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。はめ込み式ですので取付が簡単で、きれいに仕上がります。
  • スナップボタンチューブ 三和[電気材料]

    スナップボタンチューブ

    三和[電気材料]
    8,198税込9,018
    1箱(1巻)
    当日出荷から4日以内出荷
    スナップボタンで簡単に開閉できるので、配線の分岐や変更が容易です。黒色と灰色のどちらでも使用できるリバーシブルタイプ。工具が不要、ワンタッチで結束できます。着脱が簡単なので、仕様変更、点検が容易です。柔軟な材質の為、どんな形状にもフィットします。必要な長さに切って使えるので無駄がなく経済的です。箱に入ったまま引き出すことも可能です。厳選した国産材料を使用、超精密加工による高い品質を保証します
    用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束に黒/灰(リバーシブル)定尺(m)25引張強度(N)スナップボタン:4.3(±0.3)能力(kg)【スナップボタン】着脱力:0.9~1.0生地ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニール(厚み0.35mm)材質(ボタン)スナップボタン:ポリアセタール樹脂
  • Ty-Rap 共通結束ツール TY-Fast

    Ty-Rap 共通結束ツール

    TY-Fast
    34,980税込38,478
    1丁
    当日出荷
    Ty-Rap(タイラップ)およびTy-Fast(タイファスト) などの結束バンド(ケーブルタイ)を簡単にしっかりと結束する人間工学に配慮した結束ツールです。
    オレンジ/黒
  • MK4号100型コンビ マサル工業

    MK4号100型コンビ

    マサル工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • レリジェル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    レリジェル

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    11,980税込13,178
    1個(500mL)ほか
    翌々日出荷
    材質シリコン(SI)使用温度範囲(℃)-60~+200
  • コネクタカバー 低圧用 恒和工業

    コネクタカバー 低圧用

    恒和工業
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    低圧銅線の分岐または縁廻しの接続箇所を絶縁保護する為に使用します。 蓄力コネクタ(1~6号)の絶縁カバーで、L1以外のサイズには蓄力コネクタが2個まで入ります。
    規格【電力会社規格適合】北陸
  • シールドメッシュチューブ デンカエレクトロン

    シールドメッシュチューブ

    デンカエレクトロン
    659税込725
    1袋(1m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気

    シリコーンワニスガラス編組チューブ

    日星電気
    8,598税込9,458
    1束(100本)
    翌日出荷
    難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
    長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • イージーロックジッパー式結束保護チューブ TRUSCO

    イージーロックジッパー式結束保護チューブ

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    閉じる際に結束工具を必要としないイージーロック方式です。工具不要なので、施工が素早く行えます。ジッパータイプの配線保護チューブです。
    用途配線の結束・保護用。長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリット入りコルゲートチューブ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    スリット入りコルゲートチューブ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    21,980税込24,178
    1本(50m)ほか
    9日以内出荷
    縦方向にスリットが入った電線管で、ケーブルを横からはめ込み被せるだけで作業可能。バラ線をまとめ見た目をスッキリ、樹脂製で軽量、施工も簡単です。
    用途ケーブルの保護材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • VVF用ケーブルグランド/AVC-VVF-1S AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    VVF用ケーブルグランド/AVC-VVF-1S

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型のため、シール性に優れVVFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯平型ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VVF(1.6×2C、2.0×2C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)6×10RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/22
  • VCTFK用ケーブルグランド/AVC-VCTFK-1 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    VCTFK用ケーブルグランド/AVC-VCTFK-1

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型形状に沿ってクランプするため、シール性に優れVCTFKケーブルの抜け防止・防水に対応できます
    用途VCTFK(小判コード)にお使いいただけます材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VCTFK(0.75×2C、1.25×2C、2.0×2C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)9~4.5RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/24
  • ケーブルキャッチ MCO

    ケーブルキャッチ

    MCO
    459税込505
    1個
    当日出荷
    デスクまわりでばらつくケーブル類を、思い通りの箇所にすっきり固定できます。 USBケーブルやLANケーブル、電源ケーブルなど直径約8mmまでのケーブルに使用可能です。
    ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×13×14適合ケーブル外径(Φmm)最大約8入数6個入り
  • 2槽ケーブルプロテクター セーフラン安全用品

    2槽ケーブルプロテクター

    セーフラン安全用品
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約4.2kgで安定感があります。黄x黒の警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。
    用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。材質本体:PVC フラップ:TPU長さ(mm)1006(連結部含1026)幅(mm)253厚さ(mm)49質量(kg)約4.2黄×黒溝数2内容1台耐荷重(t)約4
  • ショップライン本体 1mN95白 Panasonic(パナソニック)

    ショップライン本体 1mN95白

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷
    ホワイト長さ(m)1
  • スリットチューブ エスコ

    スリットチューブ

    エスコ
    1,050税込1,155
    1本
    翌日出荷
  • ケーブルクランプ マスプロ電工

    ケーブルクランプ

    マスプロ電工
    649税込714
    1組(6個)
    欠品中
  • 機器3A フットSW ブラック Panasonic(パナソニック)

    機器3A フットSW ブラック

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ブラック
  • 2mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ

    2mm ワイヤークランプ(ステンレス製)

    エスコ
    160税込176
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316幅(mm)約13全長(mm)約30高さ(mm)約13質量(g)約9仕上磨き適合ワイヤ径(Φmm)2ねじサイズM4
  • 冷媒管保温材スリット工具 ネグロス電工

    冷媒管保温材スリット工具

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    保温材のカット(スリット)と切断作業に最適です。 銅管に傷が付かない最適な深さでカットできます。 ※保温材の状態(潰れ等)によって銅管を傷つける可能性があります。 保温材に沿う形状により刃先が安定するため安全です。 アタッチメントの交換により各サイズの冷媒管に対応できます。 アタッチメントは吊り下げできる穴(7.5×10)付きです。
    適合管冷媒管(コイル、直管)、発泡ポリエチレン保温材
  • 熱収縮チューブ(収縮率3:1) TRUSCO

    熱収縮チューブ(収縮率3:1)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(5本)
    当日出荷
    3:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。 ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。 強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。
    材質/仕上ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~125
  • マジックチューブ 日本ジッパーチュービング

    マジックチューブ

    日本ジッパーチュービング
    28,980税込31,878
    1箱(25m)ほか
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットケーブルクランプ デンカエレクトロン

    フラットケーブルクランプ

    デンカエレクトロン
    1,398税込1,538
    1個(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。 50芯まで適用できます。 筐体などへの取付は粘着固定式なので手間がかかりません。 電線を並べて綺麗に固定したい時などにもご利用できます。
    材質66ナイロン乳白色使用温度範囲(℃)-20~80規格UL94 V-2
  • カッチングダクト 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト

    星和電機(SEIWA)
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    幅(mm)50高さ(mm)30収納本数(本)電線(IV2sq換算):50
  • ケーブルマーカー 12-10AWG対応 10色入り トキトレーディング

    ケーブルマーカー 12-10AWG対応 10色入り

    トキトレーディング
    5,798税込6,378
    1パック(10色×10粒)
    当日出荷
    ケーブルマーカー10色。数字0~9。色や数字で電線識別。電線太さ別に4種有。着脱簡単なハメ込み式。手で切り離せてこぼれない。作業効率向上。
    用途電線にハメて一目で識別できるマーカー材質ナイロン66黒/茶/赤/オレンジ/黄/緑/青/紫/灰/白使用温度範囲(℃)-40~85横幅(mm)(ピッチ)2.9難燃性UL94V-2適合電線12-10AWG(4.0-6.0mm2)
  • どこでもケーブル スリム収納タイプ プロ こうじばん

    どこでもケーブル スリム収納タイプ プロ

    こうじばん
    23,980税込26,378
    1個
    欠品中
    もっとも軽量で手軽な2溝タイプ 25t車対応 スリム収納タイプと比較して寿命が長持ちです。
    材質ウレタン/PVC質量(kg)4黒/黄用途例25トン車溝幅(mm)30×35使用温度(℃)マイナス40~プラス65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×250×45
  • 多芯型ケーブルグランド 平型線用 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド 平型線用

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    平型線用ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル収納・配線