絞り込み
ブランド
- モノタロウ(27)
- RS PRO(643)
- エスコ(554)
- PANDUIT(パンドウイット)(370)
- マサル工業(292)
- 未来工業(280)
- タカチ電機工業(261)
- ELPA(248)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(212)
- 大栄電線工業(204)
- ネグロス電工(182)
- デンカエレクトロン(162)
- オーム電機(137)
- Panasonic(パナソニック)(116)
- ネオダクト(98)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(97)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(86)
- フソー化成(84)
- TRUSCO(76)
- 大和電業(64)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
色
価格
価格で絞り込む

パンラップ
PANDUIT(パンドウイット)¥15,980~税込¥17,578~1巻当日出荷から9日以内出荷柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。用途屋内用。電線およびケーブルの保護。
熱収縮チューブ 標準タイプ 赤
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(25本)当日出荷から翌々日出荷機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。材質ポリオレフィン色赤長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
メタルワイプロ本体 1ウェイ
Panasonic(パナソニック)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷床面のケーブル配線保護に使用します。キャップは鋼板(t=1mm)に樹脂被膜で、ベースは樹脂製です。材質樹脂製質量(kg)1.4色(マンセル値)オフィスグレイ(2.2GY4.7/0.2)内断面積(mm2)200
スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ
興和化成¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から18日以内出荷スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂色グレー長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
カラー編組チューブ(黄)
デンカエレクトロン¥489~税込¥538~1本5日以内出荷から6日以内出荷FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント色黄使用温度範囲(℃)-75~125
モールダクト付属品 両サドル
未来工業(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個翌日出荷ダクトカバーの落下防止、ダクトの変形防止、いたずら防止、連結部の目隠しカバーに使用します。 サドル内側にダクトズレ止め用の爪が設けてあります。 フリージョイントの中間部、接続部にも使用できます。
モールダクト付属品 自在曲ガリ
未来工業(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個翌日出荷可とう性があり、曲ガリ・出ズミ・入ズミとして、0°~90°の範囲で自在に曲げ対応ができる継手です。付属品タッピンねじ4本付形状自在曲ガリ
モール用入りズミ 内曲がり用 ワンタッチ取付
オーム電機¥259~税込¥285~1個翌々日出荷内曲がりの仕上げに使用。モールの上からワンタッチで取り付け可能。モール配線のコーナー部分をきれいに仕上げ可能。配線コーナー部の保護・安全対策に便利。ABS樹脂製用途内曲がり用材質ABS取付方式ワンタッチ取付
EXLON PFA チューブ
イワセ¥6,298~税込¥6,928~1巻(10m)ほか9日以内出荷耐熱性・耐薬品性・耐候性・非粘着性・電気絶縁性に優れ、半導体製造装置、化学プラント、理化学機器、食品製造設備、医療機器など様々な分野で使用可能です。RoHS指令(10物質対応)対応肉厚公差(mm)±0.08
壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 1号
マサル工業¥94税込¥1031個3日以内出荷モール末端の閉塞に使用します。大きい開口穴を隠すことができます。取付けはワンタッチです。適合本体SFM1、SFT1号材質ASA
ホックチューブ(難燃タイプ)
篠原電機¥9,898~税込¥10,888~1巻(25m)翌々日出荷電線をホックチューブで巻き込み、ホックを押さえることで簡単に結束作業ができます。自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易にできます。また分岐線はどこからでも取出すことができます。任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。材質シート:難燃性ターポリン製(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)、ホック:ポリアセタール製色グレー耐熱温度(℃)70車材燃試13-46K認可(シート部)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テープ付ABSモール 3号 91cm
オーム電機¥429税込¥4721本翌々日出荷91cmで切らずに半間スペースに使える。両脇をつまむと取り外しが簡単な構造。ダイオキシンを発生しないABS採用。直ぐに使える両面テープ付材質ABS色チョコサイズ3号外形寸法(mm)26×14×910本体質量(g)75
スパイラルチューブ
エスコ¥655~税込¥721~1本翌々日出荷フレキシブルでワイヤーに沿って簡単に結束できます。希望の長さにカットして使用して下さい。スパイラルは時計方向。耐久性がありスパイラルの形状を保つ力があるので再利用が可能です。材質ポリエチレン全長(m)10耐熱温度(℃)75溶解温度(℃)115
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黄 8mm
Marrow Lin¥499税込¥5491本3日以内出荷材質ポリオレフィン色黄長さ(m)1m切断品規格8mm収縮前内径(Φmm)8.6連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)4
スパイラルチューブ 透明 径6mm×長さ10m
Y.Y. CABLE ACCESSORIES¥1,198税込¥1,3181袋3日以内出荷配線の結束に便利なスパイラルチューブです。ケーブルの束に包帯のように巻きつけて使用します。 コードをまとめるのに使います。色透明長さ(m)10結束径(Φmm)6束線径(Φmm)4~50
熱収縮チューブ(1m 50Φ 透明)
デンカエレクトロン¥1,598税込¥1,7581本3日以内出荷非難燃の熱収縮チューブ 比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具、家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 透明タイプなので保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。材質ポリオレフィン色透明長さ(m)収縮前:1.0使用温度範囲-55℃~+105℃収縮前内径(Φmm)50収縮開始温度(℃)70(完全収縮105)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)25収縮後肉厚(mm)0.96
熱収縮チューブ(1m 30Φ 透明)
デンカエレクトロン¥949税込¥1,0441本3日以内出荷非難燃の熱収縮チューブ 比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易にできます。 表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具、家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 透明タイプなので保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。材質ポリオレフィン色透明長さ(m)収縮前:1.0使用温度範囲-55℃~+105℃収縮前内径(Φmm)30収縮開始温度(℃)70(完全収縮105)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)15収縮後肉厚(mm)0.85
熱収縮チューブ 低温収縮型 4mm 黒
住友電工ファインポリマー¥88税込¥971本3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。色黒長さ(m)1規格4mm収縮前内径(Φmm)4.6連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)2.3
熱収縮チューブ 低温収縮型 15mm 黒 1mカット品
住友電工ファインポリマー¥179税込¥1971本3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。色黒長さ(m)1規格15mm収縮前内径(Φmm)15.4連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)10
熱収縮チューブ 低温収縮型 1.5mm 透明 1mカット品
住友電工ファインポリマー¥88税込¥971本3日以内出荷透明タイプの収縮チューブです。 90℃の温度で収縮します。色クリア長さ(m)1規格1.5mm収縮前内径(Φmm)2.1連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)0.8
コードプロテクター
三高¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷工場内や道路でのコードの保護に最適です。踏んでもOK。耐久性、耐摩耗性に優れた特殊弾性樹脂を使用しています。屋内でも屋外でも使用可能です。用途車が通る場所などでコード保護に。材質硬質ゴム
テープ付きプロテクター 1号 グレー 1m×1本
オーム電機¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷配線コードをしっかりガード。両面テープ付きで施工が簡単。布を基材としたテープを使用。カーペットの上でもしっかり固定。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質材質(本体)ABS長さ(m)1基材【両面テープ】布寸法(幅W×高さH)(mm)50×12本体質量(g)236内寸(幅W×高さH)(mm)25 × 8色(本体)グレー
トラ柄プロテクター 2号 配線保護 モール 1m
オーム電機¥2,698税込¥2,9681本当日出荷トラ柄で注意喚起を強調。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質材質本体:ABS/シート:PVC長さ(m)1寸法(幅W×高さH)(mm)68.5×16.5本体質量(g)355内寸(幅W×高さH)(mm)幅30 × 高さ13色(本体)黄/黒
ABSモール 0号 91cm
オーム電機¥139税込¥1531本当日出荷から翌々日出荷91cmで切らずに半間スペースに使える。 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造。 ダイオキシンを発生しないABS採用材質ABSサイズ0号外形寸法(mm)13×7×910本体質量(g)34
配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入
オーム電機¥209税込¥2301袋(2個)当日出荷モールの接続部をきれいに仕上げます。 ホワイト1号、2個入り材質ABS幅(mm)(B)15.95、(b)11.9色ホワイトサイズ1号高さ(mm)(H)10.03、(h)8適合電線(目安)ビニール平行線、Fケーブル1.6×2芯、同軸ケーブル(3C、4C)