絞り込み
ブランド
- モノタロウ(27)
- RS PRO(643)
- エスコ(554)
- PANDUIT(パンドウイット)(370)
- マサル工業(292)
- 未来工業(280)
- タカチ電機工業(261)
- ELPA(248)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(212)
- 大栄電線工業(204)
- ネグロス電工(182)
- デンカエレクトロン(162)
- オーム電機(137)
- Panasonic(パナソニック)(116)
- ネオダクト(98)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(97)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(86)
- フソー化成(84)
- TRUSCO(76)
- 大和電業(64)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
色
価格
価格で絞り込む

テープ付ABSモール
ELPA¥1,898~税込¥2,088~1セット(10本)3日以内出荷底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。 壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。材質ABS
エムケーダクト 内マガリ 後付け型
マサル工業¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷●内曲がりの直角接続に使用します。●オーバーラップ仕様。●取付けはワンタッチです。(ダクトのベースにかん合させます。)※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途内曲がりでの直角接続に使用します。オーバーラップ仕様。取付けはワンタッチです。材質ASA形状内曲ガリ質量(g)21寸法L(mm)74寸法H(mm)31.5寸法W(mm)44.7RoHS指令(10物質対応)対応号数1号
ミニクランプ(中継用)3極
ユーボン¥3,598~税込¥3,958~1箱(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)、電線を入れて プライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq) 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能(6色)材質AWG#26(0.14)~ ボディ…PBT樹脂(UL94-O黒色)、カバー:ポリカーボネイト定格AC/DC 32V 最大3.0A色(ボデー)黒
3.8mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)
エスコ¥600税込¥6601個当日出荷テープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。耐候性あり。RoHS対応品。用途電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁にエスコ品番EA944BK-3材質架橋ポリオレフィン形状円形全長(mm)250色黒質量(g)約29温度(℃)【収縮】90以上収縮前内径(Φmm)3.8±0.3連続使用温度(℃)-55~105収縮率(%)【熱】50(2:1)適合電線サイズΦ1.8~2.7mm絶縁耐力25kV/mm収縮後内径(Φmm)1.5
カードエフ プラスチック製・線名札 透明・チャック付ケースタイプ
未来工業¥669~税込¥736~1パック(10枚)当日出荷記入紙により記名の差し替えができるカードケースタイプです。 白地タイプの裏面には、直接ペンで書き込めます。 チャック付は、結束バンドが通せる長穴です。チャックで異物の進入を防ぎます。付属品記入紙付(1袋10枚入)寸法(mm)(ポケット)37×55
給水栓用ボックス
未来工業¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌日出荷既設のVP給水配管等とRMモールを使用した給湯配管で混合水栓を取付ける場合に使用します。 付属の持ち出しソケットで調整し、配管モールの給水栓エルボボックスと高さ合わせをします。ソケット(めねじ)Rp1/2、(おねじ)Pj1/2
ステンレスステッカー
ピタック(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981袋(100個)当日出荷ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。種別高級化学発色ステンレス鋼鈑(黒)材質ステンレス色ブラック板厚(mm)0.4縦(mm)7.5横(mm)25爪長さ(mm)13×2本
BCPKシリーズ用 鍵穴防塵キャップ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷BCPKシリーズのシリンダー錠に、ほこりや異物の侵入を防ぐ為のキャップです。 沿岸地域や厳しい環境でご使用になる際にシリンダー部の保護・腐食防止にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。適合BCPK192810~203018、BCPK253515~405020、BCPK406018~608028材質シリコンゴム色黒RoHS指令(10物質対応)対応特性防塵
編組チューブ
協和ハーモネット¥369~税込¥406~1個当日出荷から5日以内出荷モノフィラメント繊維を使用しており弾力性、伸縮性にすぐれています。 編組構造で通気性にすぐれ、取り付けた電線の識別を容易に行うことが可能です。 RoHS対応品です。用途電線の結束、絶縁、被覆保護、補強 ワイヤーハーネス、リボンコード等の収束保護長さ(m)1耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応特性弾力性、伸縮性、絶縁
PFA熱収縮チューブ
グンゼ¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から13日以内出荷PFA製の熱収縮チューブ。ロールカバーを主用途として開発され、フッ素の絶縁性・非粘着性・耐薬品性があります。用途OA機器(複写機・プリンターなど) 製紙・紙加工関連(抄紙機・粘着テープ製造機など) フィルム・シート加工機(ラミネーター・磁気テープなど) 繊維・染色関連 (染色機・樹脂加工機など) 印刷機(高速オフ輪・ビジネスフォーム印刷など) 絶縁保護(各種ケーブル配線の結束など) 産業機械(プリント基板・半導体・液晶関連など)材質PFA厚さ(mm)0.5![キャプコン OA-1ウス オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89582954-150220-02.jpg)
キャプコン OA-1ウス
オーム電機[配線パーツ](3件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷トラスコ品番441-6244材質ねじ、プレスナット:鉄(三価クロメートメッキ)色グレー材質(本体)軟質塩化ビニール質量(g)約12材質(ねじ部)ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-2)取付ねじCTC19使用周囲温度(℃)-25~+70適合電線径(Φmm)(1段目)4~5.5、(2段目)5.5~8、(3段目)8~10、(4段目)10~12
六角ジュラコン(R)スペーサー DSシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥358~税込¥394~1袋(20個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
EIA放熱穴付ラックパネル KPYシリーズ
タカチ電機工業¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
放熱スリット付JISラック収納棚 HRJシリーズ
タカチ電機工業¥5,898~税込¥6,488~1台3日以内出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
FC・FCW・FCH専用シャーシ FCCシリーズ
タカチ電機工業¥179~税込¥197~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
TMC用 Φ9ゴムブッシュ RB-9
タカチ電機工業¥109税込¥1201袋(2個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー STCシリーズ
タカチ電機工業¥179~税込¥197~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
SPCM・SPCP用ルーフ SRシリーズ
タカチ電機工業¥2,798~税込¥3,078~1個ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
エクステンションフレーム OPCEシリーズ
タカチ電機工業¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
OPCP・OPCM用 特殊スクリュー・スペアスクリュー
タカチ電機工業¥89~税込¥98~1本当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ガードマンⅡR型 エンド
マサル工業¥399~税込¥439~1袋(2個)3日以内出荷から5日以内出荷●末端の閉塞に使用します。●ガードマンⅡR 型にオーバーラップ接続します。●下位号数への接続が可能なノックアウト付きです。●両面テープ付き(内側)です。用途●末端の閉塞に。材質ABS形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
2号マガリ
ELPA¥293~税込¥322~1個当日出荷から翌々日出荷2号 配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。形状曲ガリ


























![キャプコン OA-1ウス オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89582954-150220-02.jpg)