絞り込み
ブランド
長さ(m)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,077件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋外用オプトモール付属品 イリズミ 3号 グレー マサル工業

    屋外用オプトモール付属品 イリズミ 3号 グレー

    マサル工業
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エムケーダクト イージーフィッティング 4号100型 ホワイト マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 4号100型 ホワイト

    マサル工業
    8,598税込9,458
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エムケーダクト イージーフィッティング 5号 ホワイト マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 5号 ホワイト

    マサル工業
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ガードマンⅡフラット 1m ミルキ- マサル工業

    ガードマンⅡフラット 1m ミルキ-

    マサル工業
    4,198税込4,618
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • RS PRO 床用モール, 長さ 500mm ゴム RS PRO

    RS PRO 床用モール, 長さ 500mm ゴム

    RS PRO
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様内径 = 35mm長さ = 500mm内部寸法 = 4 x 35mm色 = 黒/黄材質 = ゴムチャンネル数 = 4
  • RS PRO 配線ダクト, 1m, 黒 RS PRO

    RS PRO 配線ダクト, 1m, 黒

    RS PRO
    6,298税込6,928
    1袋(4個)
    欠品中
    仕様幅 = 50 mm深さ = 50mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング色 = 黒材質 = PVC長さ = 1mスロットタイプ = オープンシリーズ = Wiring DuctRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 70mm, 収縮後 11.7mm, 黒 RS PRO

    RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 70mm, 収縮後 11.7mm, 黒

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径: 70 mm 標準長: 254 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
    仕様スリーブ径 = 70mm色 = 黒シュリンク径 = 11.7mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 254mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 3.2mm, 黒 RS PRO

    RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 3.2mm, 黒

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径 19 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
    仕様スリーブ径 = 19mm色 = 黒シュリンク径 = 3.2mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 1.22mRoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルケーブルラップ RS PRO Polypropylene 黒 RS PRO

    スパイラルケーブルラップ RS PRO Polypropylene 黒

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1リール(2m)
    7日以内出荷
    RS Pro KL シリーズスパイラルラップですRS Pro KL シリーズのスパイラルラップについて。ケーブルを損傷から保護し、すっきりと整頓するために不可欠です。頑丈なポリプロピレン製で、ハロゲンフリーで、完全に再利用可能です。ブラック又はグレーの色とさまざまな長さを取り揃えています。スパイラルラップが必要な理由スパイラルラップは、電気機器や電子機器の場合によく見回しられます。通常、複数のケーブルと接続が関連付けられているため、ケーブルとワイヤが絡まり、スパイラルラップがこれらの問題を克服することで、簡単にアクセス、ケーブルの修理、メンテナンスを行えるだけでなく、プロフェッショナルな設置も可能になります。別名では何と呼ばれていますか?スパイラルラップは、ケーブルスパイラルラップ又はケーブルカバーとも呼ばれます。特長と利点? 優れた柔軟性?サイズに合わせて切断します? ハロゲンフリー? 再使用可能?カラーオプション黒のオプションを用意KL15BKZ 、長さ m RS 品番 (: 204-4431) 204-4431KL15BKZ 、長さ 25 = RS 品番 (: 204-4418) 204-4418KL20BKZ 、長さ 25 = RS 品番 (: 204-4420) 204-4420KL25BKZ 、長さ m RS 品番 (: 204-4421) 204-4421KL25BKZ 、長さ 25 = RS 品番 (: 204-4422) 204-4422KL32BKZ 、長さ 25 = RS 品番 (: 204-4414) 204-4414KL8BKZ 、長さ 25 = RS 品番 (: 204-4415) 204-4415グレーのオプションを用意KL15GY2Z 、長さ m RS 品番 (: 204-4419) 204-4419KL25GY2Z 、長さ m RS 品番 (: 204-4423) 204-4423考慮事項簡単に設置するには、 RS Pro のケーブルスリーブ用工具をお勧めします。KT15BK-1 RS 品番: 204-4433KT20BK-1 RS 品番: 204-4435KT25BK-1 RS 品番: 204-4436KT32BK-1 RS 品番: 204-4437KT8BK-1 RS 品番: 204-4438用途?電子機器および電気設備?コンピュータネットワーク? 自動車スパイラルラップに RS Pro を選択する理由は何ですか?ケーブルをラッピングする場合は、 RS Pro に比べて特別な外観をしてください。メーカーでは、スパイラルラップ及び材料タイプを幅広く取り揃えており、お客様に最適な製品をお届けします。そのため、小径のスパイラルラップや大型ケーブル束の保護をお探しの場合は、改善されたフィルタ付きの製品を参照して最適なソリューションをお選びください。
    仕様最小ケーブル径 = 25mm最大ケーブル径 = 27mm色 = 黒内径 = 25mm材質 = Polypropylene最大バンドル直径 = 27mm耐火性 = ハロゲンフリー壁厚さ = 1.3mm長さ = 2mシリーズ = KLRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルシールド 10mm 黒 PET RS PRO

    RS PRO ケーブルシールド 10mm 黒 PET

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(5m)
    翌々日出荷
    RS PRO PET拡張可能編組ケーブルスリーブ. RS PROでは、耐久性が高く、環境に優しいPET (ポリエステル)モノフィラメント糸製の高品質で拡張可能なさまざまなケーブルスリーブを用意しています。電気配線とケーブルはスリーブを通して配線されます。また、スリーブは柔軟な構造により拡張するため、広範なケーブル径に対応できます。このPETケーブルスリーブのユニークな織編組構造とその高い拡張率により、大きなコネクタ、ワイヤバンドル、不規則な形状でもすばやく簡単に取り付けることができます。拡張可能編組ケーブルスリーブとは. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、熱収縮チューブの代替品として使用されています。拡張可能ケーブルスリーブは、加熱が不要なため、便利でコスト効率が高く、使いやすいという点が熱収縮チューブとは異なります。このケーブルスリーブの編組は目が粗いため、単純にケーブルやコンポーネントに合わせて拡張し、収縮させるとしっかりと固定されたカバーになります。また、中を通しているワイヤを調べることもできます。編組スリーブにより、ワイヤやケーブルを鋭い縁、強い衝撃、振動による損傷から保護します。使用されている素材によってはケーブルスリーブで、化学物質や溶剤からもケーブルを保護します。特長と利点. 軽量、屈曲性 高い拡張率により、すばやく簡単に設置 優れた耐摩耗性と耐切創性 高い柔軟性と伸張強度 耐紫外線性により、屋外での使用に最適 PETはガソリンやその他の自動車用フルードを含むほとんどの化学薬品や溶剤に対する耐性あり 難燃性 難燃性等級: 94V2、VW-1 動作温度範囲: -40 → +125℃. 拡張可能編組ケーブルスリーブの用途. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、軽量で柔軟性があり、電気配線、ケーブル、ホースを保護します。この編組スリーブの拡張可能構造により、ケーブルを束ねるケーブル管理スリーブやワイヤハーネスとしても最適です。この編組PETスリーブは、自動車、電子機器、コンピュータ、工業、船舶などのさまざまな産業で使用されています。また、家庭やオフィスでコンピュータ、テレビ、ホームエンターテイメントのケーブルをまとめるために使用することもできます。よくある質問. 拡張可能編組ケーブルスリーブの取り付け方法. しっかり固定するには、用途よりもサイズの小さいケーブルスリーブ径を選択します。よりフレキシブルに固定するには、用途と同じサイズか少し大きいケーブルスリーブ径を選択します。これにより、ワイヤの束などをスムーズかつ簡単に動かせるようになります。正しいケーブルスリーブサイズを選択したら、スリーブを正しい長さにカットする必要があります。スリーブが正しくカットされていないと、ほつれる場合があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけて編線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。エッジが冷えていく間に、小さな円錐形の物を使ってエッジを広げた状態に保つことができます。スリーブを必要なサイズにカットしたら、スリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
    仕様スリーブ径 = 10mm色 = 黒材質 = PETスリーブ長さ = 5m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 6mm最大ケーブル径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃代表規格 = RoHS対応, UL1441RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピタック コードキープ ピタック

    ピタック コードキープ

    ピタック
    249税込274
    1袋(10個)ほか
    4日以内出荷
    ノンクロームカラー鋼板を使用し、表面のコード保持部に発砲体を貼り付けコードを傷つけません。ドライエッジ加工を施した両面テープは日本産業規格(JISZ1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で耐候性に優れた構造用接合式留金具です。
    材質カラー鋼板+スポンジテープ耐熱・耐候性に優れ車の内外装に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピタック ステンレスステッカー ピタック

    ピタック ステンレスステッカー

    ピタック
    259税込285
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本産業規格(JISZ1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
    材質ステンレス鋼板テープ耐熱・耐候性に優れ車の内外装に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピタック ステッカー ピタック

    ピタック ステッカー

    ピタック
    199税込219
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼板に黒色クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本産業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力や耐候性に優れています。
    材質鋼板(黒色クロメートメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • UNコネクタ引抜工具 TERADA(寺田電機製作所)

    UNコネクタ引抜工具

    TERADA(寺田電機製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • 5C水平リング TERADA(寺田電機製作所)

    5C水平リング

    TERADA(寺田電機製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • ドロップイン配線ダクト サカエ

    ドロップイン配線ダクト

    サカエ
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    コードやホースなどの配線を痛めずキレイに収納、間口の背面側、奥行側どちらにも取付可能!
    仕様配線コード35mm迄色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • テープ付ABSモール ミニ2m ELPA

    テープ付ABSモール ミニ2m

    ELPA
    321税込353
    1個
    翌々日出荷
    材質:ABS樹脂。全長:2m。本体サイズ:2000(H)×12(W)×8(D)mm。重量:94g。適合ケーブル:UTP0.5×2P。 警報装置線。 火災報知器線。カラー:ブラック。テープ付
    用途ミニ
  • ケーブルステップル ELPA

    ケーブルステップル

    ELPA
    207税込228
    1個
    3日以内出荷
    材質:。 ・釘部:スチール・亜鉛メッキ。 ・クリップ部:ポリエチレン。使用温度範囲:-40~70℃。内寸:5.3×12.5mm。入数:5個
  • テープ付ABSモール2m2号10P ELPA

    テープ付ABSモール2m2号10P

    ELPA
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    サイズ:2号。カラー:ホワイト。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
    用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
  • テープ付ABSモール2号10P ELPA

    テープ付ABSモール2号10P

    ELPA
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    サイズ:2号。カラー:ブラック。テープ付。材質:ABS。長さ:1m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
    用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, 黒 RNF-100-1/8-0-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, 黒 RNF-100-1/8-0-STK

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    スリーブ径 3.2mm。色 黒。シュリンク径 1.6mm。スリーブタイプ 熱収縮チューブ。接着面 なし。収縮率 2:1。スリーブ長さ 1.2m。材質 ポリオレフィン。使用温度範囲 -55 +135 ℃。難燃性 なし。ハロゲン含有 なし。シリーズ RNF-100。クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. ULファイルE35586、CSA LR31929. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). RNF-100シリーズの熱収縮チューブは、要求の厳しい環境での使用に特化して設計されています。ワイヤ端子と接続に対する絶縁性とストレインリリーフ、結束及びカラーコードにより一般と軍事用途に幅広く使われています。. 特長. 高い柔軟性 不規則な形状に適合 難燃性(カラーのみ) あらゆる用途に適した優れた物理的 化学的 電気的特性 液体や溶剤に対する耐性バリアになります ポリオレフィン素材 一般的に使用される保温材/防熱材。高い柔軟性と耐久性 2:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の半分に縮小することです。 ケーブルの色分けにより識別が簡単 さまざまな色とサイズを用意 高温で高い性能を発揮 動作温度範囲: -55 +135 C 最小収縮温度:95 RNF-100シリーズ熱収縮チューブを使用する理由 RNFシリーズは、要求の厳しい環境での使用に特化して設計されており、商用用途と軍事用途の両方で広く使用されています。 2:1の熱収縮率はどういう意味ですか? 2:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の半分に縮小することです。 チューブを収縮させる方法を教えてください。 チューブを収縮させるには、ヒートガン又は熱収縮オーブンが最適です。加熱する前に、必ずチューブの正しい加熱温度を把握しておいてください。 加熱装置を使用する前に、すべての安全衛生上の注意事項を忘れずに確認してください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SH型オープンスパナヘッド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    SH型オープンスパナヘッド

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    樹脂ネジなどに使用する低トルク(2N・m以下)のトルクレンチでもご使用いただけれるオープンスパナヘッド!
    厚さt(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ノンハロゲンUL熱収縮チューブ デンカエレクトロン

    ノンハロゲンUL熱収縮チューブ

    デンカエレクトロン
    679税込747
    1袋(10m×1本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高性能ケーブルタイ(結束バンド)極限環境対応グレード(青緑色) TY-Rap

    高性能ケーブルタイ(結束バンド)極限環境対応グレード(青緑色)

    TY-Rap
    6,698税込7,368
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
    材質本体:ETFEフッ素ポリマー(ETFE)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)青緑色
  • LANポートカバー 6個入り ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    LANポートカバー 6個入り ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    389税込428
    1台
    翌々日出荷
    使っていないスイッチングハブやパソコンのLANポートをふさいでほこりの侵入を防ぎます。
    質量(g)約4(6個分)対応機種RJ-45ポートを装備した機器(PC、Hub等)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×11×11保証期間保証:初期不良交換のみ。入数6個
  • 膜付きグロメット 三桂製作所

    膜付きグロメット

    三桂製作所
    159税込175
    1個ほか
    3日以内出荷
  • 絶縁ブッシング 三桂製作所

    絶縁ブッシング

    三桂製作所
    189税込208
    1個ほか
    3日以内出荷
  • EM5BGグランドパッキン 三桂製作所

    EM5BGグランドパッキン

    三桂製作所
    159税込175
    1個ほか
    3日以内出荷
  • ワンタッチブッシュ ニックス(日幸工業)

    ワンタッチブッシュ

    ニックス(日幸工業)
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    優れた耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性及び耐油性。1つのサイズで0.8mm~3.2mm厚さのパネルに対応 (NB-9.5は除く)。ブッシュの内側の丸みが電線を保護。片側からの差込でパネルに確実に固定。取り外しも爪部を内側に倒すだけで簡単
    材質6ナイロン
  • スクウェアブッシュ ニックス(日幸工業)

    スクウェアブッシュ

    ニックス(日幸工業)
    2,998税込3,298
    1箱(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    コネクタ付ハーネスの板金エッジ部の保護に適用。板金よりの突出寸法が極小のため省スペース化対応
    材質66ナイロングレー取付板厚(mm)0.8~2.3
  • 壁用フラットモール イリズミ BUFFALO(バッファロー)

    壁用フラットモール イリズミ

    BUFFALO(バッファロー)
    97税込107
    1台
    翌々日出荷
    壁用モールBC-MW1Sシリーズと組合わせて使う接続パーツです。2本のモールを内曲がり90度の角に接続する時に便利です。
    材質PVC
  • 壁用フラットモール ジョイント BUFFALO(バッファロー)

    壁用フラットモール ジョイント

    BUFFALO(バッファロー)
    97税込107
    1台
    翌々日出荷
    壁用モールBC-MW1Sシリーズと組合わせて使う接続パーツです。2本のモールを直線で接続する時に便利です。
    材質PVC
  • 床用モール T字分岐 BUFFALO(バッファロー)

    床用モール T字分岐

    BUFFALO(バッファロー)
    349税込384
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    床用モールBC-ML2Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ。3本のモールをT字型で接続する時に便利です。
    材質ABS
  • シールドメッシュ (粘着テープ付き) 日本ジッパーチュービング

    シールドメッシュ (粘着テープ付き)

    日本ジッパーチュービング
    39,980税込43,978
    1箱(50m×2巻)
    6日以内出荷
    粘着テープを組み合わせたシールドメッシュ。シールドメッシュの作業性を改善。RoHS指令 10物質適合品
    材質導電層:錫メッキ軟銅線、粘着テープ:アクリル系粘着剤シルバー定尺(m)50RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.12編数1本糸編
  • FLAWSチューブ デンカエレクトロン

    FLAWSチューブ

    デンカエレクトロン
    729税込802
    1袋(2本)ほか
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エココードプロテクター グリーンクロス

    エココードプロテクター

    グリーンクロス
    17,980税込19,778
    1巻
    4日以内出荷
    工場内や道路でのコード保護に最適なコードプロテクターです。ゴム製に比べて、耐久性、耐摩耗性、引裂強度が高くなっており、また重量は軽くなっています。耐久性については、約2tの普通自動車の乗り上げ試験にクリアしています。プラスチック製のため、ゴム臭がなく設置面への色移りもないほか、廃棄後も再利用が可能です。素材がやわらかいので巻き癖が少なく、コードの出し入れが簡単です。
    用途工場内や道路でのコード保護に。材質プラスチック耐荷重(t)2
  • マルチトラケーブルプロテクター セーフラン安全用品

    マルチトラケーブルプロテクター

    セーフラン安全用品
    4,998税込5,498
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    露出ケーブルによるひっかけ、転倒、つまずき防止に効果を発揮するケーブルプロテクター。角度と長さが調節でき、幅広いシーンでご使用いただけます。視認性の高い黄黒トラ配色。
    用途露出ケーブルによるひっかけ、転倒、つまずき防止に。材質ABS黄×黒長さ(m)約1
  • 室内用ケーブルプロテクター セーフラン安全用品

    室内用ケーブルプロテクター

    セーフラン安全用品
    14,980税込16,478
    1巻
    6日以内出荷から8日以内出荷
    露出ケーブルによるひっかけ、転倒、つまずき防止に効果を発揮するケーブルプロテクター。必要な長さにカットしてご使用ください。黄色のラインが入り視認性向上!
    用途配線カバーとしてつまずき防止やケーブル保護に。材質PVC黒+黄色ライン長さ(m)9
  • サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色 三桂製作所

    サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色

    三桂製作所
    34,980税込38,478
    1巻
    翌日出荷
    UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 難燃性はUL94V2です。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
    用途工作機械の配管に。材質ポリアミド(PA)使用周囲温度(℃)-5~65(可動時)、-40~115(固定時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトエジング 10m SEシリーズ デンカエレクトロン

    ソフトエジング 10m SEシリーズ

    デンカエレクトロン
    1,298税込1,428
    1巻
    7日以内出荷
    粘着剤が不要のエッジ保護アイテム、開口部の曲線部分にも対応可能です。極めて柔らかく曲線部分にも対応可能なエッジ保護材です。0.6mm~6.4mmまで対応できるよう幅広くアイテムを用意しています。各サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。はめ込み式で粘着剤なく使用可能です。従来、曲線や円形への対応が困難でしたがデンカエレクトロンのソフトエジングは極めて柔らかく曲線部分にも対応可能です。配電盤や工作機械の板金部分の保護はもちろん、製品ケース。ラック等のエッジ保護などにもお使い頂けます。
    材質ポリエチレン(SE)規格UL94 HB
ケーブル収納・配線