絞り込み
ブランド
長さ(m)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,077件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルチューブ 透明 径15mm×長さ5m Y.Y. CABLE ACCESSORIES

    スパイラルチューブ 透明 径15mm×長さ5m

    Y.Y. CABLE ACCESSORIES
    1,298税込1,428
    1袋
    3日以内出荷
    コードをまとめるのに使います。
    透明長さ(m)5結束径(Φmm)15束線径(Φmm)12~70
  • スパイラルチューブ 黒 径12mm×長さ5m Y.Y. CABLE ACCESSORIES

    スパイラルチューブ 黒 径12mm×長さ5m

    Y.Y. CABLE ACCESSORIES
    1,198税込1,318
    1袋
    3日以内出荷
    コードをまとめるのに使います。
    長さ(m)5結束径(Φmm)12束線径(Φmm)9~65
  • スパイラルチューブ 黒 径15mm×長さ5m Y.Y. CABLE ACCESSORIES

    スパイラルチューブ 黒 径15mm×長さ5m

    Y.Y. CABLE ACCESSORIES
    1,298税込1,428
    1袋
    3日以内出荷
    コードをまとめるのに使います。
    長さ(m)5結束径(Φmm)15束線径(Φmm)12~70
  • シリコンガラスチューブ(Φ1mm×1m巻)白 SUNBOW

    シリコンガラスチューブ(Φ1mm×1m巻)白

    SUNBOW
    139税込153
    1本
    3日以内出荷
    エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。
    用途絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど ※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。材質/仕上スリーブ:非アルカリガラス繊維、被覆:シリコーン樹脂長さ(m)1内径(Φmm)1耐熱性【強度】245±5℃ (6時間)耐熱温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)最低1.2~難燃性UL1441 VW-1 合格RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在ブッシュ 薄板用 2.5m・1.0mm以下 Y.Y. CABLE ACCESSORIES

    自在ブッシュ 薄板用 2.5m・1.0mm以下

    Y.Y. CABLE ACCESSORIES
    699税込769
    1パック
    3日以内出荷
    寸法(m)厚み/長さ(自在ブッシュ):2.5入数1本RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)~1
  • コルゲートチューブ(内径22.1mm) デンカエレクトロン

    コルゲートチューブ(内径22.1mm)

    デンカエレクトロン
    429税込472
    1本(1m)
    3日以内出荷
    スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
    材質難燃性ポリプロピレン長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)27.0±0.4内径(mm)22.1±0.4スリットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱ガラスチューブ 4mm クラベ

    耐熱ガラスチューブ 4mm

    クラベ
    279税込307
    1本
    3日以内出荷
    非収縮耐熱ガラスチューブです。高温になる部分の絶縁用に。耐熱180℃。 ガラス繊維を編みこんだ耐熱性に優れた絶縁チューブです。
    長さ(m)1規格Φ4mm耐熱温度(℃)-50~+180
  • 耐熱ガラスチューブ 3mm クラベ

    耐熱ガラスチューブ 3mm

    クラベ
    229税込252
    1本
    3日以内出荷
    エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、耐熱、絶縁性に優れたチューブです。 ※熱収縮はしませんのでご注意ください。
    長さ(m)1規格Φ3mm耐熱温度(℃)-50~+180
  • 耐熱ガラスチューブ 2mm クラベ

    耐熱ガラスチューブ 2mm

    クラベ
    169税込186
    1本
    3日以内出荷
    非収縮耐熱ガラスチューブです。高温になる部分の絶縁用に。耐熱180℃。 エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、耐熱、絶縁性に優れたチューブです。 ※熱収縮はしませんのでご注意ください。
    長さ(m)1規格Φ2mm耐熱温度(℃)-50~+180
  • 熱収縮チューブ(1m 100Φ 透明) デンカエレクトロン

    熱収縮チューブ(1m 100Φ 透明)

    デンカエレクトロン
    3,398税込3,738
    1本
    3日以内出荷
    非難燃の熱収縮チューブ 比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具、家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 透明タイプなので保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
    材質ポリオレフィン透明長さ(m)収縮前:1.0使用温度範囲-55℃~+105℃収縮前内径(Φmm)100収縮開始温度(℃)70(完全収縮105)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)50.8収縮後肉厚(mm)1.3
  • L型アングルホルダー オーム電機

    L型アングルホルダー

    オーム電機
    4,598税込5,058
    1袋(20個)
    当日出荷
    電線引き出し部で電線を曲げたい時に使用するアダプタです。
    トラスコ品番217-1451材質本体・ロックナット:ナイロン66(UL94V-2) 平パッキン:NBR全長(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線プロテクター 0号 ベージュ 両面テープ付き オーム電機

    配線プロテクター 0号 ベージュ 両面テープ付き

    オーム電機
    739税込813
    1本
    翌々日出荷
    配線コードをしっかりガード。両面テープ付きで施工が簡単。布を基材としたテープを使用。カーペットの上でもしっかり固定。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
    材質(本体)ABS長さ(m)1基材【両面テープ】布寸法(幅W×高さH)(mm)30×9本体質量(g)122内寸(幅W×高さH)(mm)12.5×5.5色(本体)ベージュ
  • コード調整具 丸打ちコード用 ブラック 高さ調整 オーム電機

    コード調整具 丸打ちコード用 ブラック 高さ調整

    オーム電機
    177税込195
    1個
    翌々日出荷
    ペンダントライトの高さを調節できます。丸打ちコード用
    適合電線丸打ちコードΦ6.5~7.5mm
  • テープ付ABSモール 2号 60cm 2本入 オーム電機

    テープ付ABSモール 2号 60cm 2本入

    オーム電機
    399税込439
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    マンションサイズの60cmで切らずに使える。 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造。 ダイオキシンを発生しないABS採用
    材質ABSサイズ2号外形寸法(mm)20.5×10×600本体質量(g)37
  • ナイロンステッカー ケーブルクリップ S608 結束径6~8Φ 5個入 オーム電機

    ナイロンステッカー ケーブルクリップ S608 結束径6~8Φ 5個入

    オーム電機
    339税込373
    1袋(5個)
    当日出荷
    電線支持用ナイロンステッカー(結束径 6~8Φ)、テープ付き。 ワンプッシュでロックできます。 テープ付きだから、簡単に固定できます。
    材質本体…ナイロン66、両面テープ…発砲体(PE)、粘着剤(ゴム系)寸法(mm)(貼付)24.5×19結束径(Φmm)6~8
  • 配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入 オーム電機

    配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入

    オーム電機
    229税込252
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    モールの接続部をきれいに仕上げます。 ミルキー2号、2個入り
    材質ABS幅(mm)(B)20.9、(b)16.5ミルキーサイズ2号高さ(mm)(H)10.03、(h)7.8適合電線(目安)Fケーブル2.0×2芯、同軸ケーブル(5C)
  • 配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入 オーム電機

    配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入

    オーム電機
    229税込252
    1袋(2個)
    当日出荷
    モールの接続部をきれいに仕上げます。 ホワイト2号、2個入り
    材質ABS幅(mm)(B)20.9、(b)16.5ホワイトサイズ2号高さ(mm)(H)10.03、(h)7.8適合電線(目安)Fケーブル2.0×2芯、同軸ケーブル(5C)
  • 耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機

    耐圧防爆ケーブルグランド

    島田電機
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    SBM型ケーブルグランドは、最も簡単な構造のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。
    表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
  • ツインストラップ Wrap-It

    ツインストラップ

    Wrap-It
    1,398税込1,538
    1セット
    翌々日出荷
    ツインエンド構造により、両端のフック&ループでバーや手すり、フック、工具ハンドルなどに簡単に取り付けできます。手すりやバー、ハンドル、フック、木の枝などにしっかりと掛けて、安定して固定できます。高耐久素材を使用しており、重たいロープやケーブル、コード、ホース、機材も安全にまとめることができます。耐候性に優れたポリプロピレン製で、屋内・屋外・海辺など、様々な環境でも使用可能です。
    用途ケーブルやホースをまとめて吊り下げるために使用。ガレージや作業場の整理整頓に役立つ。屋外や船上で道具を固定するために使用。家庭やオフィスで収納補助として活用。材質ポリプロピレン耐荷重(kg)約18.14入数(本)2
  • 配線カバー モール 接続ユニット 出ズミ 【 壁用 フラットモール LD-GAF2MWH 専用 】 エレコム

    配線カバー モール 接続ユニット 出ズミ 【 壁用 フラットモール LD-GAF2MWH 専用 】

    エレコム
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF2MWH)用のジョイントパーツ(出ズミ)。
    用途配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(出ズミ)です。 。フラットモール長さ1m幅21mm用(LD-GAF2MWH用)です。 。フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。対応製品LD-GAF2MWH材質PVCホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.2×31×31
  • 配線カバー モール 接続ユニット ストレート 【 壁用 フラットモール LD-GAF3M 専用 】 エレコム

    配線カバー モール 接続ユニット ストレート 【 壁用 フラットモール LD-GAF3M 専用 】

    エレコム
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF3M)用のジョイントパーツ(ストレート)。
    用途配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(ストレート)です。 。フラットモール長さ1m幅26mm用(LD-GAF3M用)です。 。フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 。※モールの蓋の上からはめ込み、モールテープ又は接着剤で固定してください。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。対応製品LD-GAF3M材質PVCベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.6×39×14.4
  • ワイヤークランプ スポンジ付 SSPシリーズ 品川商工

    ワイヤークランプ スポンジ付 SSPシリーズ

    品川商工
    2,698税込2,968
    1袋(20個)ほか
    10日以内出荷
    ワイヤークランプ:Sシリーズの電線収納部にスポンジを貼り付けたシリーズです。スポンジにより、電線、光ファイバー等をやさしく収束し、被覆を傷つけません。振動防止に効果があります。
    用途配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ材質(本体)ナイロン6 UL94V-2標準色材質(スポンジ)合成ゴム 硬度25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具 ポン太郎 マサル

    工具 ポン太郎

    マサル
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷
    専用固定ピン(300本)を付属しています。打撃部を押し込むだけの簡単施工。磁石を内蔵しており、ヘッド部分が専用ピンをしっかりキャッチします。携帯に便利なクリップ付き。先端が45°カットされているので、斜め打ちもラクラク。撤去後が目立ちません。
    用途配線カバー固定用のピン打ち工具。トラスコ品番130-3383寸法L(mm)130寸法H(mm)12寸法W(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製 電線貫通材 はくでん

    樹脂製 電線貫通材

    はくでん
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    樹脂製なので錆に強い製品です。隔壁内部を水・油等から保護します。本体付属のナットを隔壁の内側から締め込み本体を固定してして下さい。電線外径寸法をパッキン内径寸法と比較し、適合サイズを選定して下さい。
  • やわらかモール コード保護用 テープ付き オーム電機

    やわらかモール コード保護用 テープ付き

    オーム電機
    539税込593
    1本
    翌々日出荷
    お好みの長さにハサミでカットできます。 コードの出し入れがかんたんです
    付属品テープ材質EVA寸法(mm)幅17.5×高さ12×厚さ2長さ(m)1
  • UL105℃耐熱PVCチューブ 北港化成

    UL105℃耐熱PVCチューブ

    北港化成
    3,398税込3,738
    1巻(300m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    UL及びC-UL認証を取得した絶縁用チューブです。
    規格VW-1及び-F-合格品耐熱温度(℃)105特性難燃性認定取得UL及びC-UL規格認定
  • HKI-ソフトチューブ (マーカー用PVCチューブ) 北港化成

    HKI-ソフトチューブ (マーカー用PVCチューブ)

    北港化成
    2,298税込2,528
    1巻(100m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    柔軟性に優れたマーカー用絶縁チューブです
    定尺(m)100耐熱温度(℃)60標準肉厚(mm)0.4特性高い柔軟性を有し、低温時の印字に適しています肉厚公差(mm)±0.07
  • UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズ タカチ電機工業

    UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズ

    タカチ電機工業
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    UL2238 / C22.2 No.182.3認証の防水コネクタ。プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。端子数は3P、4P、5Pから選択可能です。接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置してください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、プラント、船舶、農業などの電力・モーター・センサーの中継接続に材質プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE)ブラック/グリーン質量(g)42.7定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5寸法(Φ×mm)23×118適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~4.0極数(P)3
  • ボビン300 サンコー(三甲)

    ボビン300

    サンコー(三甲)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    巻線用ボビン規格P-30
    材質リサイクルPP再生ブラック外寸(mm)Φ300×160使用例電線ケーブルの出荷RoHS指令(10物質対応)対応
  • 換気プラグ Mネジ デンカエレクトロン

    換気プラグ Mネジ

    デンカエレクトロン
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    空気循環用のベントフィルターです。・水・粉塵の侵入を防ぎながら空気は循環せることで筺体内の結露を抑制します。特長。・温度や気圧の急激な上昇下降を調整し結露の発生を抑制します。・I67の防水性で筐体・BOXの防水防塵を実現します。・シール OリングはEPDMやシリコンにも変更可能です。採用実績。・盤、屋外用通信器、太陽光発電、鉄道・船舶、工作機械など防水・防塵が必要な機械
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシュBNノズル アメリカン電機

    ブッシュBNノズル

    アメリカン電機
    169税込186
    1個
    当日出荷
    耐熱性・耐衝撃性・耐磨耗性に優れたナイロン樹脂製です。ボードやコンクリート壁、機械やOA機器の周辺設備など幅広い用途で使用できます。内面両端は面取りされ貫通物表面に傷が付きにくくなっています。
    トラスコ品番474-0751材質ナイロン寸法H(mm)21寸法A(mm)10寸法E(mm)15寸法C(mm)19寸法G(mm)14取付穴寸法(mm)15内径(mm)10
  • 油圧ホース用保護チューブ 10m デンカエレクトロン

    油圧ホース用保護チューブ 10m

    デンカエレクトロン
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止します。
    用途産業機械など、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーに。材質ナイロンマルチフィラメント長さ(mm)10長さ(m)10
  • ゴムブッシュ耐候性スリット入 オーム電機

    ゴムブッシュ耐候性スリット入

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ゴムブッシュ
    用途ワイドキャプコン専用 Φ6~13 ゴムブッシュ特性耐候性
  • 防水キャプコン 耐油性スリム オーム電機

    防水キャプコン 耐油性スリム

    オーム電機
    7,598税込8,358
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。デザイン性に優れた業界最小形状
    仕様金属スリム特性耐油性IP等級IP67
  • 防水キャプコン 耐油 オーム電機

    防水キャプコン 耐油

    オーム電機
    3,598税込3,958
    1箱(20個)ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
    特性耐油性IP等級IP67
  • 防水キャプコン 耐候性 オーム電機

    防水キャプコン 耐候性

    オーム電機
    5,998税込6,598
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
    特性耐候性IP等級IP67
  • スパイラルチューブ エスコ

    スパイラルチューブ

    エスコ
    14,200税込15,620
    1巻(1巻)
    翌日出荷
    乳白色・超耐熱フッ素樹脂製 UL94V0取得製品。耐熱、耐寒性にすぐれた保護チューブです。巻き付けるだけで簡単に設置できるらせんタイプのチューブです。分岐線のある配線束や可動のある配線、高圧ホースの保護に有効です。 結束後の折り曲げも容易です。線材の固定にも使用できます。柔軟性、耐摩耗性にも優れています。ROHS10物質対応。
    用途超耐熱(260℃)・PTFE製のフッ素スパイラルチューブで線材を保護材質フッ素樹脂(PTFE)乳白色使用温度範囲(℃)-70~260肉厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャストフィットクランプ 品川商工

    ジャストフィットクランプ

    品川商工
    2,798税込3,078
    1箱(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    配線束、ケーブル等の結束固定具です。 収束径が 5 段階に調節可能ですので、 束線径に適した締め付けができます。 (JFC-1のみ4段階) 。 ワンタッチでロックの解除ができるた め、メンテナンス時に便利です。 。 両面接着テープがドライエッジタイプ のため、はくり紙が簡単にとれます。
    材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
  • 屋外用エムケーダクト 4号 ブラック マサル工業

    屋外用エムケーダクト 4号 ブラック

    マサル工業
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 屋外用オプトモール付属品 エンド3号 グレー マサル工業

    屋外用オプトモール付属品 エンド3号 グレー

    マサル工業
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ケーブル収納・配線