絞り込み
ブランド
- モノタロウ(27)
- RS PRO(643)
- エスコ(554)
- PANDUIT(パンドウイット)(370)
- マサル工業(292)
- 未来工業(280)
- タカチ電機工業(261)
- ELPA(248)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(212)
- 大栄電線工業(204)
- ネグロス電工(182)
- デンカエレクトロン(162)
- オーム電機(137)
- Panasonic(パナソニック)(116)
- ネオダクト(98)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(97)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(86)
- フソー化成(84)
- TRUSCO(76)
- 大和電業(64)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
色
価格
価格で絞り込む

エンド
Panasonic(パナソニック)¥329~税込¥362~1個当日出荷から6日以内出荷ケーブル引き出し用ノックアウト付。キャップ取り付けワンタッチ。用途メタルモール終端の閉そくに使用します。形状エンド質量(kg)0.014種類A型
ワゴンモール付属品 ワゴンモールスロープ
未来工業¥1,398~税込¥1,538~1組翌日出荷ワゴンモールに取り付け、台車・ワゴン車等をよりスムーズに通過させる場合等に使用します。適合モールテープ(品番/T-0、T-0K)規格●ワゴンモール(OP4型~10型用)ワゴンモール(薄型)(OP4L型は除く)全長(m)1
ワゴンモール(薄型)付属品 チーズ
未来工業¥289~税込¥318~1個翌日出荷から翌々日出荷従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。ワゴンモール(薄形)に合わせた各色が揃えてあります。形状チーズ
ロッキングホールプラグ
ニックス(日幸工業)¥1,998~税込¥2,198~1セット(100個)当日出荷から3日以内出荷指で押すだけで穴ふさぎが簡単 取付け寸法はΦ6.4mm~Φ51.0mmの19サイズ材質6ナイロン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルコネクタ 難燃タイプ
星和電機(SEIWA)¥1,998~税込¥2,198~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。 信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O)、ゴムスリーブ:NVR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~85保護等級IP67
マーカーチューブ
CTK¥4,198~税込¥4,618~1巻(1巻)3日以内出荷ホットマーカーに最適な高品質チューブです。配線表示最適です。印字が鮮明に仕上がります。耐候性に優れたPVC製チューブです。配線表示には、チューブが一番!材質PVC製肉厚(mm)0.4
モール用出ズミ 外曲がり用 ワンタッチ取付
オーム電機¥259~税込¥285~1個翌々日出荷外曲がりの仕上げに使用。モールの上からワンタッチで取り付け可能。モール配線のコーナー部分をきれいに仕上げ可能。配線コーナー部の保護・安全対策に便利。ABS樹脂製用途外曲がり用材質ABS取付方式ワンタッチ取付
テープ付ABSモール 1.8m 木目調
オーム電機¥789~税込¥868~1本翌々日出荷1.8mで切らずに一間スペースに使いやすい。両脇をつまむと取り外しが簡単な構造。ダイオキシンを発生しないABS採用。両面テープ付きで取り付け簡単材質ABS長さ(mm)1800両面テープあり
スリットチューブ
中部ビニール工業¥6,198~税込¥6,818~1本5日以内出荷専用治具を使い、一瞬の内に電線・ゴムホース等を装着・収納でき作業効率がUPします!取り外し、繰り返し使用が可能です。 見た目もスッキリキレイに!感電防止にもなり安心・安全です。用途・配線、電線、ケーブル、ゴムホースなどの結束・保護にお使い頂けます。・乱雑になった配線や電線などを結束し、見た目もスッキリとさせます。・スリットにより曲線部にも容易に装着でき、また装着後も極めて柔軟性に優れています。・付属の専用挿入治具を使用することによって一瞬の内に装着できます。・車、バイク、産業用、家庭用など様々な場面で使用でき大変便利です。材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
パネルマウント型マイクロ防水コネクタ THB395Eシリーズ
タカチ電機工業¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷ケーブルグランドと端子台が一体構造でコンパクトなパネルマウント型防水中継コネクタです。結線方式はネジ式で手軽に作業が出来ます。端子部は2Pです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、屋外用通信機器、船舶などの電力・モーター・センサーの中継接続にご利用頂けます。材質PA66GF(UL94V-0)・TPE色ブラック/グリーン質量(g)10極数2P外形寸法(mm)【コネクタ】Φ14×55.5定格電圧500V AC定格電流(A)10適合電線(mm2)0.25~1.5(より線)保護等級IP68(水深2mに24時間相当の防水試験クリア)適合ケーブルΦ5.4~7.9RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブオレンジ色
デンカエレクトロン¥9,998税込¥10,9981巻(50m)欠品中・EV車用ハーネス・高電圧ケーブル保護に最適なオレンジ色難燃性PPコルゲートチューブです。・縦スリット入りの為、後付け取り外し・線材の収納が容易です。用途・EV車用ハーネス保護や高電圧ケーブルの保護として使用されております。材質難燃性ポリプロピレン色オレンジ長さ(m)50使用温度範囲(℃)-40~110肉厚0.40±0.09外径(mm)25.0±0.5内径(mm)20.5±0.5RoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブK
住友電気工業(スミチューブ(R))¥74,980~税込¥82,478~1セット(1.22m×100本)ほか8日以内出荷から61日以内出荷SAE/UL/CSA規格品、耐熱性・耐油性・耐薬品性に優れる透明難燃熱収縮チューブです。用途電線端末、電線接続部、接続端子の絶縁、保護、補強。高温や薬品、油類にさらされる電線、各種部品の保護。各種金属ワイヤ類の機械的保護。など色透明長さ(m)1.22RoHS指令(10物質対応)対応
壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 0号
マサル工業¥91税込¥1001個3日以内出荷モール末端の閉塞に使用します。大きい開口穴を隠すことができます。取付けはワンタッチです。適合本体SFM0、SFT0号材質ASA
コルゲートチューブ 10m スリットあり ナイロン
日機¥1,598~税込¥1,758~1本5日以内出荷表面に波形の細工を施した保護チューブ用途ケーブルの保護材質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-10~100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マイタック(TM) ラベル フリーラベル MLLP-A4
ニチバン¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷はく離紙にスリット(切れ線)が入っていますので簡単にはがせます。はく離紙にカットしやすいように10mm方眼が印刷してあります。用途に応じて必要なサイズ、型にカットしてお使いください。ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。用途ファイル、スクラップの見出しや分類表示に。資料や報告書の編集ワークに。価格表やカタログの訂正に。寸法(mm)210×297備考ノーカット×50シート
EIAラックケース YERシリーズ
タカチ電機工業¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷外枠4 面がアルミ押出材で構成され、有効幅が424mmと内部有効面積が広い19インチラックケースです。新たに奥行(D)430mmを追加し、全9サイズになりました。パネル・側板・天底板はアルミ製で、組立式ですので加工・インクジェット印刷・塗装が大変しやすいEIA規格のラックケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質パネル・リアパネル・側板:アルミ押出材/天底板:アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ分割スリーブコア NFT-20-20DK
タカチ電機工業¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷バラ線装着時でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。高透磁率NiZnコアを使用することにより、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。オプションパーツ(型番NFTF-20-M4)により、固定が可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA/NiZnフェライトコア色ライトグレー外寸(mm)42×42.5×58.2適合ケーブルΦ20.5以下・バラ線RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(25MHz)200、(100MHz)260自重(g)181
取手付EIAラックケース YERHシリーズ
タカチ電機工業¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷取手付のEIA規格19インチラックマウントケースです。外枠4面がアルミ押出材で構成され、有効幅が424と内部有効面積が広い構造です。フロントパネルはシルバー、ブラックの2色があります。パネル・側板・天底板はアルミ製で、組立式ですので、加工・インクジェット印刷・塗装が大変しやすいEIA規格のラックケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質パネル・リアパネル・側板:アルミ押出材/天底板:アルミ板/取手:アルミ丸棒RoHS指令(10物質対応)対応
カッチングダクト BDRタイプ
星和電機(SEIWA)¥11,980~税込¥13,178~1セット(10本)3日以内出荷通線孔の内面に面取り加工を施したエッジレスタイプです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、長尺でもたわまず丈夫です。つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます。国土交通省新技術活用評価委員会の認定を受け、新技術情報提供システム(NETIS)に登録されました。(技術名称:鉛フリー配線ダクト・登録番号: KK-050022・事業区分:試験フィールド事業に活用する新技術)。※RoHS2 指令規制 10 物質の含有は閾値以下です。その他【耐アルカリ性】40%水酸化ナトリウム【耐酸性】30%硫酸材質ポリ塩化ビニル樹脂(グレー)使用温度範囲(℃)-20~60硬さ【デュロメーター】84(HDD)耐電圧22.9(MV/mm)体積抵抗率(Ωcm)2.5×1e+16曲げ強さ(MPa)41.6密度(g/cm3)1.53荷重たわみ温度(℃)72
ホックチューブ(不燃タイプ)
篠原電機¥29,980~税込¥32,978~1巻(10m)翌々日出荷電線をホックチューブで巻き込み、ホックを押さえることで簡単に結束作業ができます。自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易にできます。また分岐線はどこからでも取出すことができます。任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。ホックはナイロン製ですので絶縁性に優れています。用途溶接溶断作業時のスパッター受けシートや、火気使用時のケーブル保護等の幅広い用途にご使用いただけます。材質シート:不燃シート、ホック:ポリアセタール製色グレー耐熱温度(℃)シート:600(瞬時)、ホック:70RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型)
篠原電機¥19,980~税込¥21,978~1巻(25m)翌々日出荷電線をホックチューブで巻き込み、ホックを押さえることで簡単に結束作業ができます。自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易にできます。また分岐線はどこからでも取出すことができます。任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。材質シート:難燃性ターポリン製(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)、ホック:ポリアセタール製色グレー・黒(リバーシブル)耐熱温度(℃)70車材燃試13-46K認可(シート部)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合![ケーブルクリップ3本セット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71702289-260202-02.jpg)
ケーブルクリップ3本セット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥290税込¥3191個3日以内出荷配線が一目で整理できる多穴ケーブルクリップ3本セット。スマホやタブレット、PC周辺機器のケーブルをまとめて整理できる便利なケーブルクリップです。3穴・5穴・7穴の3サイズ入りで、整理したい本数に応じて使い分けが可能です。裏面の両面テープで凹凸のない場所にしっかり固定でき、デスク周りをすっきりと整えます。材質:TPR。サイズ:3穴:約75×22×13mm、5穴:約113×22×13mm、7穴:約123×22×13mm。セット内容:本体×3(3穴・5穴・7穴 各1)用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×3(3穴・5穴・7穴 各1)材質TPR寸法(mm)3穴:約75×22×13、5穴:約113×22×13、7穴:約123×22×13
防水型コネクター
エスコ¥2,980税込¥3,2781個翌々日出荷3P防水コネクターボディー。防雨性能:IPX3相当(※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します)。スプリングワッシャー付き。RoHS10物質対応。適用電線 ・2CT、2RNCT:3.5mm2×3心、5.5mm2×3心 ・2PNCT:5.5mm2×3心 ・VCT、S-VCT:5.5mm2×3心。定格容量30A 250Vサイズ(mm)Φ82×155RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブセット
エスコ¥1,340税込¥1,4741組翌日出荷125℃の加熱で50%収縮(直径)します。RoHS対応品。材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~125収縮前内径(Φmm)Φ2×35 (30本)、 Φ2.5×35 (25本)、Φ4×35 (20本)、 Φ5×35 (20本)、 Φ7×75 (16本)、 Φ10×75 (8本)、 Φ13×75 (8本)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率50% (2:1)耐電圧(V)600
ジッパーチューブ
日本ジッパーチュービング¥48,980~税込¥53,878~1箱(25m)6日以内出荷SLBHやSLBFよりも高シールド性を重視したタイプ材質ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニール、アルミ箔、アース用編祖線色ダークグレー長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応
ブランクパネル
カナレ電気¥1,498税込¥1,6481袋(20枚)3日以内出荷BP-DXFは、ねじ止め不要のブランクパネルです。パチン!と押し込むだけで取り付けが完了し、作業時間の短縮に貢献します。さらには、XLR-F77とノイトリックDのどちらの取付穴にもフィットしますので、コネクタパネルにあわせて別々のブランクパネルを用意する必要がありません。材質ABS製色黒サイズF77/D共用取付け方法ねじ止め不要適合パネル厚さ(mm)t1.2~t2.3
防水熱収縮チューブ 6.4Φ 3m巻
HSUN WANG¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 内側シリコンで接着され、水分の浸入を防止します。 表面はツヤ消し仕上げです。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)3使用温度範囲(℃)-45~125規格6.4mm収縮温度70~120℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1
防水熱収縮チューブ 15Φ 1.22m巻
HSUN WANG¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 内側シリコンで接着され、水分の浸入を防止します。 表面はツヤ消し仕上げです。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1.22使用温度範囲(℃)-45~125規格15mm収縮温度70~120℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 赤 5mm
Marrow Lin¥309税込¥3401本3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面は赤のツヤ消し仕上げです。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。材質ポリオレフィン色赤長さ(m)1m切断品規格5mm収縮前内径(Φmm)5.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)2.5
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 赤 1mm
Marrow Lin¥209税込¥2301本3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面は赤のツヤ消し仕上げです。 1m長にカットされた状態でのお届けとなります。材質ポリオレフィン色赤長さ(m)1m切断品規格1mm収縮前内径(Φmm)1.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)0.7
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 白 2mm
Marrow Lin¥229税込¥2521本3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面は白のツヤ消し仕上げです。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。材質ポリオレフィン色白長さ(m)1m切断品規格2mm収縮前内径(Φmm)2.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)0.8
スパイラルチューブ 透明 径12mm×長さ5m
Y.Y. CABLE ACCESSORIES¥1,098税込¥1,2081袋3日以内出荷コードをまとめるのに使います。色透明長さ(m)5結束径(Φmm)12束線径(Φmm)9~65




























![ケーブルクリップ3本セット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71702289-260202-02.jpg)