絞り込み
ブランド
- 未来工業(138)
- エスコ(105)
- ネグロス電工(86)
- マサル工業(80)
- フソー化成(59)
- 大和電業(59)
- ELPA(53)
- オーム電機(16)
- 外山電気(15)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- CHECKERS(11)
- カワグチ(6)
- 星和電機(SEIWA)(5)
- ネオフレックス(4)
- エレコム(3)
- ユーボン(2)
- 日本シーム工業(1)
「形状」から絞り込む

ストレートコネクタ
大和電業¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷材質本体:亜鉛合金ダイカスト、黒心可鍛鋳鉄質量(g)1014長さL(mm)(締付前)50寸法B(mm)27内径ΦC(mm)60.8取付穴径(Φmm)薄鋼ねじA:77防塵防水性能IP67ねじの呼び薄鋼ねじA::CTC75対辺D(mm)95対辺D2(mm)95対角D1(mm)103対角D3(mm)103
ブレード被覆セミインタフレキ
大和電業¥69,980~税込¥76,978~1箱(10m)16日以内出荷使用温度範囲(℃)-50~+1501巻長さ(m)10材質(ケーシング)亜鉛引鉄板材質(被膜)亜鉛めっき鉄線
密着型被覆セミインターフレキ
大和電業¥109,800~税込¥120,780~1箱(10m)16日以内出荷使用温度範囲(℃)-39~+651巻長さ(m)10材質(ケーシング)亜鉛引鉄板材質(被膜)軟質塩化ビニル
リミットSW用45°コネクタ
大和電業¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷材質本体:黒心可鍛鋳鉄寸法B(mm)8寸法B1(mm)14管用平行ねじ呼び径(厚綱ねじA)1/2厚鋼電線管ねじ(A)CTG16
リミットSW用90°コネクタ
大和電業¥929~税込¥1,022~1個8日以内出荷材質本体:亜鉛合金ダイカスト寸法B(mm)8寸法B1(mm)14管用平行ねじ呼び径(厚綱ねじA)1/2厚鋼電線管ねじ(A)CTG16
ワイヤクランプ
外山電気¥299~税込¥329~1セット(10本)4日以内出荷から5日以内出荷メタルモール内で電線を支持する時に用いる結束材です。 メタルモール1本につき、1本付属しています。 M530はハンガー(鋼製)とナイロンバンドで1組となります。
エムケーダクト H型ケーブルパッチン
マサル工業¥799税込¥8791個3日以内出荷●ダクトに入線する際のケーブル飛び出し防止に使用します。●結束バンド用穴があり、ケーブルの仕分けや固定支持が可能です。用途エムケーダクトに入線する際のケーブル飛出し防止に使用します。結束バンド用穴があり、ケーブルの仕分けや固定支持が可能です。材質ASA色グレー質量(g)25寸法L(mm)51寸法H(mm)41寸法W(mm)125.6寸法h(mm)26.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ω(mm)110号数130×60型
エムケーダクト ジョイントプレート
マサル工業¥449~税込¥494~1個3日以内出荷から5日以内出荷●ダクトのカバーの継ぎ目をキレイに仕上げます。●ダクトのカバーにオーバーラップしますので、隙間が出来ません。●ツメ部分がダクトのベースにかん合しますので、取付けに接着剤やテープが必要ありません。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。用途ダクトカバーの継ぎ目をきれいに仕上げます。ダクトカバーにオーバーラップしますので、隙間ができません。 ツメ部分がダクトのベースにかん合しますので、取付けに接着剤やテープが必要ありません。材質ASA寸法L(mm)50寸法L2(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
『ケーブルモール』には他にこんなカテゴリがあります
- モール
- 接合ユニット
- モール用スイッチボックス
- モール用オプション






























































![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)