絞り込み
ブランド
- 未来工業(138)
- エスコ(105)
- ネグロス電工(86)
- マサル工業(80)
- フソー化成(59)
- 大和電業(59)
- ELPA(53)
- オーム電機(16)
- 外山電気(15)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- CHECKERS(11)
- カワグチ(6)
- 星和電機(SEIWA)(5)
- ネオフレックス(4)
- エレコム(3)
- ユーボン(2)
- 日本シーム工業(1)
「形状」から絞り込む

モールダクト付属品 変換アダプター
未来工業¥128税込¥1411個翌日出荷モールダクト用チーズ、分岐ボックスに取り付け、異径のモールダクトが配管(段落)できます。適合●モールダクト用チーズ(70型)/モールダクト(40型)●分岐ボックス/モールダクト(40型)
ワゴンモール(薄型)付属品 クロス
未来工業¥299~税込¥329~1個翌日出荷従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。ワゴンモール(薄形)に合わせた各色が揃えてあります。形状クロス
耐熱フレキ
ネオフレックス¥82,980税込¥91,2781巻67日以内出荷超耐熱性、超難燃性用途ダイカストマシン、樹脂成型機、炉・ボイラー周り等での使用材質【外装ビニール】軟質塩化ビニール(耐熱)、【金属螺旋官】鉄(亜鉛メッキ)寸法(mm)【可動R】600、【固定R】350使用温度(℃)-10~+130質量(kg/m)2.16保護等級IP67G定尺(m)10最小内径(Φmm)61.9最大外径(mm)73引張荷重(kg)140
耐油フレキ
ネオフレックス¥86,980税込¥95,6781巻47日以内出荷超耐油性、耐寒性用途低温地向けの機械、装置での使用材質【外装ビニール】軟質塩化ビニール(耐油)、【金属螺旋官】鉄(亜鉛メッキ)寸法(mm)【可動R】600、【固定R】350使用温度(℃)-30~+70質量(kg/m)2.16保護等級IP67G定尺(m)10最小内径(Φmm)61.9最大外径(mm)73引張荷重(kg)140
二重外装フレキ
ネオフレックス¥93,980~税込¥103,378~1巻67日以内出荷ビニール被履の上から鉄線ワイヤーブレードを被履用途スパッタ対策、耐摩耗対策箇所材質【外装ビニール】軟質塩化ビニール、【外装ブレード】鉄(亜鉛メッキ)、【金属螺旋官】鉄(亜鉛メッキ)使用温度(℃)-10~+70保護等級IP65F定尺(m)10引張荷重(kg)140
コンビネーションコネクタ
ネオフレックス¥13,980税込¥15,3781個67日以内出荷本品はKCPタイプフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。材質CAC203全長(mm)61質量(g)795対辺(mm)87ねじ長さ(mm)22適合ねじ【電線管ねじ】C-75保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)最小内径(Φmm)60.9ナット全長(mm)【袋ナット】25.5外径(mm)81対角(mm)94角数8
ケーブル用ダクト ジョイント 1号
フソー化成¥169税込¥1861個5日以内出荷ケーブル用ダクト同士、ケーブル用ダクト入出隅との接続部をカバー。 脱落防止用両面テープつき。色ホワイト寸法A(mm)43寸法B(mm)24寸法C(mm)31.5
ケーブル用ダクト ジョイント 0号
フソー化成¥159税込¥1751個5日以内出荷ケーブル用ダクト同士、ケーブル用ダクト入出隅との接続部をカバー。 脱落防止用両面テープつき。色ホワイト寸法A(mm)43寸法B(mm)24寸法C(mm)21.5
『ケーブルモール』には他にこんなカテゴリがあります
- モール
- 接合ユニット
- モール用スイッチボックス
- モール用オプション































![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)