絞り込み
ブランド
- エスコ(91)
- ネグロス電工(85)
- マサル工業(80)
- 大和電業(59)
- ELPA(53)
- フソー化成(23)
- オーム電機(16)
- 外山電気(15)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- CHECKERS(11)
- カワグチ(6)
- 星和電機(SEIWA)(5)
- ネオフレックス(4)
- エレコム(2)
- ユーボン(2)
- 日本シーム工業(1)
エコロジープロダクト
「形状」から絞り込む

メタルエフモール イリズミ
マサル工業¥139~税込¥153~1個当日出荷から5日以内出荷●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途内曲りでの直角接続用材質鋼板形状入ズミRoHS指令(10物質対応)対応
インターナルエルボ
Panasonic(パナソニック)¥279~税込¥307~1個当日出荷から3日以内出荷キャップ取り付けワンタッチ。用途天井から壁面への立下げなど直角内曲がり部分の接続に使用します。形状エルボ
ニュー・エフモール 分岐
マサル工業(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から5日以内出荷●ケーブルの分岐に使用します。●モールに適合するノックアウト付きです。(A型:0~2号が3ヵ所、B型:1~3号が4ヵ所)●底面にはΦ20のノックアウトが付いており、ケーブルの引出しができます。●取付け用ねじ穴(Φ2皿)が2穴あります。用途●ケーブルの分岐に。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
メタルエフモール フレキジョイント
マサル工業(3件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から5日以内出荷●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。用途S字曲り、乗り越え、大曲り等の接続用。材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン形状フレキジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
メタルエフモール エンド
マサル工業¥229~税込¥252~1個当日出荷から5日以内出荷●モール末端の閉塞に使用します。●壁面貫通穴の塞ぎにも利用できます。●取付けはワンタッチです。用途モール端末部の閉そく用。壁面貫通をふさぐ場合にも利用できます。材質鋼板形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト ジョイント
マサル工業¥289~税込¥318~1個当日出荷から3日以内出荷●ダクト同士の接続時、内側に使用します。用途ダクト同士の接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
1号デズミ
ELPA¥236~税込¥260~1個当日出荷から翌々日出荷1号 配線モールを外曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。形状出ズミ
メタルエフモール デズミ
マサル工業¥159~税込¥175~1個当日出荷から3日以内出荷●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途外曲りでの直角接続用材質鋼板形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト ダクトフレキ
マサル工業¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から10日以内出荷●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト T型ブンキ
マサル工業¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷●T字の分岐接続に使用します。用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。材質PVC形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
ガードマンⅡR型 ブンキ
マサル工業¥779~税込¥857~1個ほか当日出荷から4日以内出荷●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●4方向に3号、4号、特4号、5号の兼用ノックアウトがついています。 必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。用途床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に。寸法L(mm)100寸法H(mm)24寸法W(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
エクスターナルエルボ後付け型
Panasonic(パナソニック)¥199~税込¥219~1個当日出荷から6日以内出荷上からはめ込むだけのワンタッチ式。コーナーの仕上がりもスッキリするミニ形状のキャップです。形状エルボ
ジョイントカップリング
Panasonic(パナソニック)¥149~税込¥164~1個当日出荷から6日以内出荷キャップ取り付けワンタッチ。用途メタルモール相互の直線接続に使用します。形状ジョイントカップリング
2号エンド
ELPA¥274税込¥3011個当日出荷2号配線モールの末端を閉塞する際に使用します。引き込み用開口部を塞ぎ、きれいに仕上げることができます。はめ込み式ですので取付が簡単です。用途末端用形状エンド色ホワイト
ニュー・エフモール フレキジョイント引出アダプター
マサル工業¥309税込¥3401個当日出荷から3日以内出荷●天井から、1~4号のフレキジョイントのジャバラ部を使ってケーブルを引出す際に使用します。●天井からのケーブル引出し穴が手前に張り出していたり、他の配管が邪魔で、ケーブル引出し用品の使用が困難な場合に有効です。●対応するフレキジョイントのサイズに合わせて、切断してください。用途●天井から、1~4号のフレキジョイントのジャバラ部を使ってケーブルを引出す際に使用。材質ASA質量(g)5寸法L(mm)18寸法H(mm)41寸法W(mm)59RoHS指令(10物質対応)対応
『ケーブルモール』には他にこんなカテゴリがあります
- モール
- 接合ユニット
- モール用スイッチボックス
- モール用オプション



































































![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)