絞り込み
ブランド
- エスコ(91)
- ネグロス電工(85)
- マサル工業(80)
- 大和電業(59)
- ELPA(53)
- フソー化成(23)
- オーム電機(16)
- 外山電気(15)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- CHECKERS(11)
- カワグチ(6)
- 星和電機(SEIWA)(5)
- ネオフレックス(4)
- エレコム(2)
- ユーボン(2)
- 日本シーム工業(1)
エコロジープロダクト
4ページ目: 接合ユニット
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「形状」から絞り込む

コンビネーションコネクタ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷から3日以内出荷メタルモールと電線管またはメタルモールとボックスなどとの接続箇所に使用します。ベースに薄鋼電線管19および厚鋼電線管16用の接続穴があいています。形状コンビネーションコネクタ色ホワイト
モール用出ズミ 外曲がり用 ワンタッチ取付
オーム電機¥259~税込¥285~1個翌々日出荷外曲がりの仕上げに使用。モールの上からワンタッチで取り付け可能。モール配線のコーナー部分をきれいに仕上げ可能。配線コーナー部の保護・安全対策に便利。ABS樹脂製用途外曲がり用材質ABS取付方式ワンタッチ取付
配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入
オーム電機¥229税込¥2521袋(2個)当日出荷モールの接続部をきれいに仕上げます。 ホワイト2号、2個入り材質ABS幅(mm)(B)20.9、(b)16.5色ホワイトサイズ2号高さ(mm)(H)10.03、(h)7.8適合電線(目安)Fケーブル2.0×2芯、同軸ケーブル(5C)
3号トップ
ELPA¥199税込¥2191個当日出荷3号配線ケーブルを天井から引き込む際に使用します。引き込み用開口部を塞ぎ、きれいに仕上げることができます。はめ込み式ですので取付が簡単です。用途引き込み用形状トップ色ホワイト
3号エンド
ELPA¥294税込¥3231個当日出荷3号配線モールの末端を閉塞する際に使用します。引き込み用開口部を塞ぎ、きれいに仕上げることができます。はめ込み式ですので取付が簡単です。用途末端用形状エンド色ホワイト
エムケーダクト 外マガリ
マサル工業¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷●外曲がりの直角接続に使用します。※ 130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。用途外曲がりでの直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
貫通スリーブセット
ELPA¥456~税込¥502~1個翌々日出荷から3日以内出荷軟材質のため、カッター等で簡単に切断でき、長さ調整が可能です。 100~180mmの壁厚に対応します。 不使用時の塞ぎキャップ付です。 セット内容 ・塞ぎキャップ(室内用) ・貫通スリーブ ・シーリングプレート ・塞ぎキャップ(室外用)
フレアユニオン
ELPA¥779~税込¥857~1個翌々日出荷対応冷媒 種別:1種、最高使用圧力:3.45MPa、対応冷媒:R22・R407C・R404A・R507A等 種別:2種、最高使用圧力:4.15MPa、対応冷媒:R22・R410A・R407C・R404A・R507A等
2号曲がり(木目)
ELPA¥228税込¥2511個翌々日出荷2号 配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 モールのカバー部分を2~3cmスライド又はカットし、上からはめ込んで取り付けます。形状曲ガリ
ガードマンⅡR型 エンド
マサル工業¥209~税込¥230~1個当日出荷から5日以内出荷●末端の閉塞に使用します。●ガードマンⅡR 型にオーバーラップ接続します。●下位号数への接続が可能なノックアウト付きです。●両面テープ付き(内側)です。用途●末端の閉塞に。材質ABS形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
モール用曲がり 平面曲がり用 ワンタッチ取付
オーム電機¥259~税込¥285~1個翌々日出荷平面曲がりの仕上げに使用。モールの上からワンタッチで取り付け可能。モール配線のコーナー部分をきれいに仕上げ可能。配線コーナー部の保護・安全対策に便利。ABS樹脂製用途平面曲がり用材質ABS取付方式ワンタッチ取付
配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入
オーム電機¥229税込¥2521袋(2個)翌々日出荷モールの接続部をきれいに仕上げます。 茶2号、2個入り材質ABS幅(mm)(B)20.9、(b)16.5サイズ2号高さ(mm)(H)10.03、(h)7.8適合電線(目安)Fケーブル2.0×2芯、同軸ケーブル(5C)
配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入
オーム電機¥259税込¥2851袋(2個)翌々日出荷モールの接続部をきれいに仕上げます。 ホワイト3号、2個入り材質ABS幅(mm)(B)25.74、(b)21.7色ホワイトサイズ3号高さ(mm)(H)13、(h)10.7適合電線(目安)Fケーブル2.0×3芯、キャブタイヤケーブル(8Φまで)
接続・エンドユニット T形3路
星和電機(SEIWA)¥1,398~税込¥1,538~1箱(10個)6日以内出荷床配線_UDプロテクタ用 布設後の床面に極端な出っ張りが生じませんので、台車で引っ掛けたり、蹴つまずく心配がなく、通路に布設しても安全です。 機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。 標準色はライトブラウン、グレー、アイボリーの3色。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。 施工には粘着テープ及び釘打ち、いずれによる布設も可能です。 ケーブルガイドを設けており、電線の収納作業が容易です。(UDN0, UDN1, UDN2のみ) 本品はケーブル配線専用です。(IV線は使用できません)材質変性ポリフェニレンエーテル形状エンドタイプT形3路
『ケーブルモール』には他にこんなカテゴリがあります
- モール
- 接合ユニット
- モール用スイッチボックス
- モール用オプション

































































![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)