絞り込み
ブランド
- エスコ(91)
- ネグロス電工(85)
- マサル工業(80)
- 大和電業(59)
- ELPA(53)
- フソー化成(23)
- オーム電機(16)
- 外山電気(15)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- CHECKERS(11)
- カワグチ(6)
- 星和電機(SEIWA)(5)
- ネオフレックス(4)
- エレコム(2)
- ユーボン(2)
- 日本シーム工業(1)
エコロジープロダクト
「形状」から絞り込む

インターナルエルボ後付け型
Panasonic(パナソニック)¥199~税込¥219~1個当日出荷から6日以内出荷上からはめ込むだけのワンタッチ式。コーナーの仕上がりもスッキリするミニ形状のキャップです。形状エルボ
2号トップ
ELPA¥179税込¥1971個当日出荷2号配線ケーブルを天井から引き込む際に使用します。引き込み用開口部を塞ぎ、きれいに仕上げることができます。はめ込み式ですので取付が簡単です。用途引き込み用形状トップ色ホワイト
ガードマンⅡR型 エンド
マサル工業¥399~税込¥439~1袋(2個)3日以内出荷から5日以内出荷●末端の閉塞に使用します。●ガードマンⅡR 型にオーバーラップ接続します。●下位号数への接続が可能なノックアウト付きです。●両面テープ付き(内側)です。用途●末端の閉塞に。材質ABS形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入
オーム電機¥209税込¥2301袋(2個)当日出荷モールの接続部をきれいに仕上げます。 ホワイト1号、2個入り材質ABS幅(mm)(B)15.95、(b)11.9色ホワイトサイズ1号高さ(mm)(H)10.03、(h)8適合電線(目安)ビニール平行線、Fケーブル1.6×2芯、同軸ケーブル(3C、4C)
配線モール ジョイント ジャバラタイプ
オーム電機¥259~税込¥285~1本当日出荷から翌々日出荷段差や屈折がある場所でも使用できるジャバラジョイント。 インサートタイプで外れにくく、本体と同じ幅に仕上がります。 スリット入り材質PE
エムケーダクト 内マガリ 後付け型
マサル工業¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷●内曲がりの直角接続に使用します。●オーバーラップ仕様。●取付けはワンタッチです。(ダクトのベースにかん合させます。)※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途内曲がりでの直角接続に使用します。オーバーラップ仕様。取付けはワンタッチです。材質ASA形状内曲ガリ質量(g)21寸法L(mm)74寸法H(mm)31.5寸法W(mm)44.7RoHS指令(10物質対応)対応号数1号
3号イリズミ
ELPA¥313~税込¥344~1個当日出荷から翌々日出荷3号 配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。形状入ズミ
エンド
Panasonic(パナソニック)¥329~税込¥362~1個当日出荷から6日以内出荷ケーブル引き出し用ノックアウト付。キャップ取り付けワンタッチ。用途メタルモール終端の閉そくに使用します。形状エンド質量(kg)0.014種類A型
モール用入りズミ 内曲がり用 ワンタッチ取付
オーム電機¥259~税込¥285~1個翌々日出荷内曲がりの仕上げに使用。モールの上からワンタッチで取り付け可能。モール配線のコーナー部分をきれいに仕上げ可能。配線コーナー部の保護・安全対策に便利。ABS樹脂製用途内曲がり用材質ABS取付方式ワンタッチ取付
エムケーダクト コネクター
マサル工業¥359~税込¥395~1個当日出荷から4日以内出荷●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。※ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。用途ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。材質PVC色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト 外マガリ 後付け型
マサル工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷●外曲がりの直角接続に使用します。●オーバーラップ仕様。●取付けはワンタッチです。(ダクトのベースにかん合させます。)※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途外マガリでの直角接続に使用します。オーバーラップ仕様。取付けはワンタッチです。材質ASA形状外曲ガリ質量(g)24寸法L(mm)72寸法H(mm)31.5寸法W(mm)44.7RoHS指令(10物質対応)対応号数1号
エムケーダクト 平面マガリ 後付け型
マサル工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ仕様。●取付けはワンタッチです。(ダクトのベースにかん合させます。)※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途平面での直角接続に使用します。オーバーラップ仕様。取付けはワンタッチです。材質ASA形状平面曲ガリ質量(g)21寸法L(mm)79.5寸法H(mm)31.5寸法W(mm)44.5RoHS指令(10物質対応)対応号数1号
接続ユニット コーナ2
ELPA¥598~税込¥658~1個当日出荷から3日以内出荷2号 配線モール(UDプロテクター)を直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。
ミニデズミ
ELPA¥209~税込¥230~1個当日出荷から3日以内出荷ミニ 配線モールを外曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。形状出ズミ
3号デズミ
ELPA¥294~税込¥323~1個当日出荷から翌々日出荷3号 配線モールを外曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。形状出ズミ
2号マガリ
ELPA¥293~税込¥322~1個当日出荷から翌々日出荷2号 配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。形状曲ガリ
2号イリズミ
ELPA¥293税込¥3221個当日出荷から翌々日出荷2号 配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。形状入ズミ
配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入
オーム電機¥229税込¥2521袋(2個)当日出荷モールの接続部をきれいに仕上げます。 ホワイト2号、2個入り材質ABS幅(mm)(B)20.9、(b)16.5色ホワイトサイズ2号高さ(mm)(H)10.03、(h)7.8適合電線(目安)Fケーブル2.0×2芯、同軸ケーブル(5C)
接続・エンドユニット L形マガリ
星和電機(SEIWA)¥1,398~税込¥1,538~1箱(10個)6日以内出荷床配線_UDプロテクタ用 布設後の床面に極端な出っ張りが生じませんので、台車で引っ掛けたり、蹴つまずく心配がなく、通路に布設しても安全です。 機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。 標準色はライトブラウン、グレー、アイボリーの3色。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。 施工には粘着テープ及び釘打ち、いずれによる布設も可能です。 ケーブルガイドを設けており、電線の収納作業が容易です。(UDN0, UDN1, UDN2のみ) 本品はケーブル配線専用です。(IV線は使用できません)材質変性ポリフェニレンエーテル形状エンドタイプL形マガリ
エムケーダクト 外マガリ
マサル工業¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷●外曲がりの直角接続に使用します。※ 130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。用途外曲がりでの直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
テープ付ニューエフ・モール マガリ
マサル工業¥249~税込¥274~1個当日出荷から8日以内出荷●平面での直角接続に使用します。●2号までの対応となります。●底面に両面テープが付いています。●左右2個で1セットです。用途●木目色のモールを直角に接続する部材。材質PVC形状曲ガリ寸法L(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
貫通スリーブセット
ELPA¥456~税込¥502~1個翌々日出荷から3日以内出荷軟材質のため、カッター等で簡単に切断でき、長さ調整が可能です。 100~180mmの壁厚に対応します。 不使用時の塞ぎキャップ付です。 セット内容 ・塞ぎキャップ(室内用) ・貫通スリーブ ・シーリングプレート ・塞ぎキャップ(室外用)
2号デズミ
ELPA¥293~税込¥322~1個当日出荷から翌々日出荷2号 配線モールを外曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。形状出ズミ
カバー止め金具用保護キャップ
ネグロス電工¥829税込¥9121袋(10個)当日出荷用途カバー止め金具のちょうナット部に使用する保護キャップです。適合CVCD1、S-CVCD1材質軟質塩化ビニル色グレー
『ケーブルモール』には他にこんなカテゴリがあります
- モール
- 接合ユニット
- モール用スイッチボックス
- モール用オプション