絞り込み
ブランド
- エスコ(55)
- ネグロス電工(11)
- 未来工業(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 外山電気(6)
- RS PRO(5)
- マサル工業(4)
- ELPA(3)
- サンコー(三甲)(3)
- アメリカン電機(2)
- フソー化成(2)
- Vivotek(2)
- SAF(セフティー)(1)
- Nito(1)
エコロジープロダクト
「規格」から絞り込む

ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用
マサル工業(11件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から5日以内出荷●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。材質難燃ABSRoHS指令(10物質対応)対応
1コ用スイッチボックス
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷付属品器具取付ねじ規格1コ用適合規格(PS)E長さL(mm)124幅W(mm)75
モール用スイッチボックス(1ヶ用)
未来工業(4件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷1~3号モールに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。適合モール/1~3号規格1ヶ用側面ノック数8
コンセントスイッチボックス1ヶ用
フソー化成(11件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷市販品のプレートとぴったり合うサイズ。 1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。 壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。 1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。適合モール/1~3号タイプ1ヶ用規格1ヶ用側面ノック数12
2コ用スイッチボックス
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷付属品器具取付ねじ種類A型B型共用規格2コ用適合規格(PS)E長さL(mm)120幅W(mm)124
モール用スイッチボックス(2ヶ用)
未来工業(8件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。適合モール/1~4号規格2ヶ用側面ノック数10
モール用スイッチボックス( ケーブル配線用露出スイッチボックス)
未来工業(4件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から翌日出荷1ヶ用は1~3号モールに、2ヶ用・3ヶ用は1~4号モールにそれぞれ適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるよう、サイドにもノックアウトが設けてあります。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。
コンセントスイッチボックス2ヶ用
フソー化成(3件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷市販品のプレートとぴったり合うサイズ。 1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。 壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。 1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。適合モール/1~3号タイプ2ヶ用規格2ヶ用側面ノック数16
1コ用スイッチボックス ノックなし
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷現場で穴あけを行い、ケーブル配線する場合などに使用します。用途1コ用付属品器具取付ねじ規格1コ用適合規格(PS)E長さL(mm)124幅W(mm)75
浅形モール用スイッチボックス( ケーブル配線用露出スイッチボックス)
未来工業(4件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から翌日出荷1~3号モールそれぞれに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるよう、サイドにもノックアウトが設けてあります。規格1ヶ用浅形側面ノック数8(1~3号)
深形モール用スイッチボックス (Fタイプ)
未来工業¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌日出荷市販のプレートにフィットするサイズです。 調光器等の深い器具の取り付けに最適です。又、モール用スイッチ枠も取り付けられ、より深い器具も収まります。深さ(mm)44
ジャンクションボックス丸型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から4日以内出荷感知器類の取り付けができます。用途メタルモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。適合規格(PS)E
露出スイッチボックス
アメリカン電機(1件のレビュー)¥869税込¥9561セット当日出荷埋込コンセントが取付可能な1ヶ用の露出ボックスです。VE管22サイズが直接配管できます。16サイズの取付も可能にするスリーブ付です。付属品スリーブ×1個(16サイズ)、埋込コンセント取付ねじ仕様RoHS対応
ジャンクションボックス角型
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から4日以内出荷メタモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。質量(kg)0.69適合規格(PS)E寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124×120×40.5
白色スイッチボックス
外山電気¥359~税込¥395~1個当日出荷から3日以内出荷2個用・3個用は、配管後セパレーターの取付ができます。3個用は、セパレーターの位置をご確認の上、施工してください。材質鋳鉄製表面処理白色粉体塗装
メタルモール 3個用スイッチボックス
マサル工業¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を6 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
露出スイッチボックス
アメリカン電機¥1,898税込¥2,0881セット5日以内出荷埋込コンセントが取付可能な2ヶ用の露出ボックスです。VE管22サイズが直接配管できます。付属品2号コネクタ×1個、埋込コンセント取付ねじ仕様RoHS対応
ジャンクションボックス
Vivotek¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷色白タイプ全天候型:IP66(対応カメラにより)パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:490×367×252(10個)PTPF 3/4インチケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)217×174×94(1個)素材アルミ合金
仮設分電盤用アルミスタンド
SAF(セフティー)¥83,980税込¥92,3781台翌日出荷組み立て不要のワンタッチ折り畳み式です。耐久性と軽量化に優れたアルミ合金製です。分電盤の固定は、付属のフックで引っ掛けるだけです。耐荷重は70kg、両面掛けにも対応しています。用途仮設分電盤を固定する為の専用架台。設置、撤去作業・盤の移動、掛け替えに。付属品盤取り付け専用フック4個トラスコ品番340-2934材質アルミ合金高さ(mm)1287奥行(mm)168間口(mm)900
230x140x132mm ケーブル用ボックス(ホワイト)
エスコ¥3,160税込¥3,4761個翌日出荷材質ケース:ABS樹脂「UL94 V-0」グレード寸法(mm)230(W)×140(D)×132(H)色ホワイト質量(g)563