絞り込み
ブランド
- エスコ(53)
- ネグロス電工(11)
- 未来工業(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 外山電気(6)
- RS PRO(5)
- マサル工業(4)
- ELPA(3)
- サンコー(三甲)(3)
- アメリカン電機(2)
- フソー化成(2)
- Vivotek(2)
- SAF(セフティー)(1)
- Nito(1)
エコロジープロダクト
「規格」から絞り込む

屋外用コジットボックス
Vivotek¥28,980税込¥31,8781個翌日出荷色白質量(g)1155タイプ全天候型:IP66、IP67パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:474×406×262(8個)PTPF 3/4インチ適合機器カメラ:FD9167-HT-v2、FD9367-EHTV-v2、IB9367-EHT-v2、IB9367-EHT-v2 (5-50mm)、FD9365-EHTV-v2、FD9187-HT-V3、FD9387-EHTV-V3、FD9391-EHTV-v2、IB9365-EHTV-v2、IB9387-EHTV-V3、IB9391-EHTV-v2、アダプタリング: AM-522、ポール取付用ブラケット:AM-312、コーナー取付用ブラケット:AM-412部品番号VIO100000003外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Φ172.01×54荷造質量(kg)13.25ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)228×193.5×119(1個)素材アルミ合金ケース質量(g)1650
仮設分電盤用アルミスタンド
SAF(セフティー)¥83,980税込¥92,3781台翌日出荷組み立て不要のワンタッチ折り畳み式です。耐久性と軽量化に優れたアルミ合金製です。分電盤の固定は、付属のフックで引っ掛けるだけです。耐荷重は70kg、両面掛けにも対応しています。用途仮設分電盤を固定する為の専用架台。設置、撤去作業・盤の移動、掛け替えに。付属品盤取り付け専用フック4個トラスコ品番340-2934材質アルミ合金高さ(mm)1287奥行(mm)168間口(mm)900
普通充電器・通信なし・壁掛け(MODE3)
Nito¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷充電コネクターを車に差すだけで自動で充電がスタートし、満充電になれば自動でストップします。設置する場所を選ばない、シンプルなデザインです。国土交通省仕様に準拠しています。用途高出力(6kW、4.8kW)も選べる事業所駐車場に。トラスコ品番430-7303材質ステンレス高さ(mm)755奥行(mm)120間口(mm)200ケーブル長(m)充電ケーブル:約5通信機能なし
ジャンクションボックス RS PRO タンパースイッチ 白
RS PRO¥699税込¥7691個7日以内出荷活性化タイプ = タンパースイッチ。色 = 白。奥行き(深さ) = 24 mm。高さ = 20 mm。幅 = 78mm。。RS Proグレード3アラーム / セキュリティジャンクションボックス. 未使用の端子8個 不正操作防止スイッチ BS EN50131-2-6認定 ケーブル配線の簡単な凸型の端子 薄型アクセス グレード3 複数のケーブルエントリポイントRoHS指令(10物質対応)対応
ジャンクションボックス RS PRO タンパースイッチ 白
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷活性化タイプ = タンパースイッチ。色 = 白。奥行き(深さ) = 100 mm。高さ = 48 mm。幅 = 125mm。。RS Proグレード3アラーム / セキュリティジャンクションボックス. 未使用の端子22個 不正操作防止スイッチ BS EN50131-2-6認定 ケーブル配線の簡単な凸型の端子 薄型アクセス グレード3 複数のケーブルエントリポイントRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ジャンクションボックス, スチール, オレンジ, 200 x 200 x 105mm IP65
RS PRO¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様寸法 L x W x H = 200 x 200 x 105mm材質 = スチール長さ = 200mm奥行 = 200mm高さ = 105mmIP保護等級 = IP65色 = オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ジャンクションボックス, スチール, オレンジ, 200 x 150 x 100mm IP65
RS PRO¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷仕様寸法 L x W x H = 200 x 150 x 100mm材質 = スチール長さ = 200mm奥行 = 150mm高さ = 100mmIP保護等級 = IP65色 = オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ジャンクションボックス, スチール, オレンジ, 150 x 150 x 100mm IP65
RS PRO¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷仕様寸法 L x W x H = 150 x 150 x 100mm材質 = スチール長さ = 150mm奥行 = 150mm高さ = 100mmIP保護等級 = IP65色 = オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチボックス 3型 (セットS)無地
サンコー(三甲)¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷仕様●外寸短辺(mm):493●外寸長辺(mm):693材質PP色オレンジ内高(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)194![E25 [ステンレス製] ねじ無し露出スイッチボックス(1個用 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76583493-220418-02.jpg)
E25 [ステンレス製] ねじ無し露出スイッチボックス(1個用
エスコ¥24,800税込¥27,2801個翌日出荷1個用1方出 ねじ無し電線管用(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。仕様●呼び:E25●サイズ(mm):119×74×40●材質:ステンレス![E19 [ステンレス製] ねじ無し露出スイッチボックス(1個用 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76583484-220418-02.jpg)
E19 [ステンレス製] ねじ無し露出スイッチボックス(1個用
エスコ¥23,900税込¥26,2901個翌日出荷1個用1方出 ねじ無し電線管用(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。仕様●呼び:E19●サイズ(mm):119×74×40●材質:ステンレス![E25 [ステンレス製] ねじ無し丸形露出ボックス(1方出 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76583344-220418-02.jpg)
E25 [ステンレス製] ねじ無し丸形露出ボックス(1方出
エスコ¥15,600税込¥17,1601個翌日出荷1方出 ねじ無し電線管用(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。仕様●呼び:E25●サイズ(mm):Φ89×40●材質:ステンレス![E19 [ステンレス製] ねじ無し丸形露出ボックス(1方出 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76583335-220418-02.jpg)
E19 [ステンレス製] ねじ無し丸形露出ボックス(1方出
エスコ¥14,800税込¥16,2801個翌日出荷1方出 ねじ無し電線管用(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。仕様●呼び:E19●サイズ(mm):Φ89×40●材質:ステンレス![C25[2個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76583265-220418-02.jpg)
C25[2個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用)
エスコ¥2,910税込¥3,2011個翌日出荷2個用1方出 薄鋼電線管用(C管)仕様●呼び:C25●サイズ(mm):124×120×50●材質:鋼板![C19[2個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76583256-220418-02.jpg)
C19[2個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用)
エスコ¥2,330税込¥2,5631個翌日出荷2個用1方出 薄鋼電線管用(C管)仕様●呼び:C19●サイズ(mm):124×120×40●材質:鋼板![C31[1個用] 露出スイッチボックス(直線2方出/薄鋼用 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76583247-220418-02.jpg)
C31[1個用] 露出スイッチボックス(直線2方出/薄鋼用
エスコ¥2,440税込¥2,6841個翌日出荷1個用直線2方出 薄鋼電線管用(C管)仕様●呼び:C31●サイズ(mm):124×74.5×50.5●材質:鋼板![C25[1個用] 露出スイッチボックス(直線2方出/薄鋼用 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76583238-220418-02.jpg)
C25[1個用] 露出スイッチボックス(直線2方出/薄鋼用
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷1個用直線2方出 薄鋼電線管用(C管)仕様●呼び:C25●サイズ(mm):124×74.5×50.5●材質:鋼板![C25[1個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76583204-220418-02.jpg)
C25[1個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用)
エスコ¥1,470税込¥1,6171個翌日出荷1個用1方出 薄鋼電線管用(C管)仕様●呼び:C25●サイズ(mm):124×74.5×50.5●材質:鋼板
400x160x132mm ケーブル用ボックス(ホワイト)
エスコ¥5,240税込¥5,7641個翌日出荷材質ケース:ABS樹脂「UL94 V-0」グレード寸法(mm)400(W)×160(D)×132(H)色ホワイト質量(g)969
320x160x132mm ケーブル用ボックス(ホワイト)
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷材質ケース:ABS樹脂「UL94 V-0」グレード寸法(mm)320(W)×160(D)×132(H)色ホワイト質量(g)822
230x140x132mm ケーブル用ボックス(ホワイト)
エスコ¥3,160税込¥3,4761個翌日出荷材質ケース:ABS樹脂「UL94 V-0」グレード寸法(mm)230(W)×140(D)×132(H)色ホワイト質量(g)563
メタルモール 5個用スイッチボックス
マサル工業¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を8 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板質量(g)1000タイプ深型A・B型寸法L(mm)124寸法H(mm)51寸法W(mm)262RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル収納・配線 の新着商品
スロット付き配線ダクト(カバー付属)/幅50mm x 高さ25mm/長さ2m/スロット幅8mm/配線隠し用PVCケーブルダクト/最大25本収容可能/UL規格認定品StarTech.com税込¥3,298¥2,998
















![E25 [ステンレス製] ねじ無し露出スイッチボックス(1個用 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76583493-220418-02.jpg)
![E19 [ステンレス製] ねじ無し露出スイッチボックス(1個用 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76583484-220418-02.jpg)
![E25 [ステンレス製] ねじ無し丸形露出ボックス(2方出 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76583378-220418-02.jpg)
![E19 [ステンレス製] ねじ無し丸形露出ボックス(2方出 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76583396-220418-02.jpg)
![E25 [ステンレス製] ねじ無し丸形露出ボックス(1方出 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76583344-220418-02.jpg)
![E19 [ステンレス製] ねじ無し丸形露出ボックス(1方出 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76583335-220418-02.jpg)
![C25[2個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76583265-220418-02.jpg)
![C19[2個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76583256-220418-02.jpg)
![C31[1個用] 露出スイッチボックス(直線2方出/薄鋼用 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76583247-220418-02.jpg)
![C25[1個用] 露出スイッチボックス(直線2方出/薄鋼用 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76583238-220418-02.jpg)
![C25[1個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76583204-220418-02.jpg)